カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み

「ap-615」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイベルジョイント AP 昭和技研工業

    スイベルジョイント AP

    昭和技研工業
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
  • TP-LINK AX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    TP-LINK AX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    高速Wi-Fi 6: 合計最大速度1775Mbps (1201Mbps: 5GHz & 574Mbps: 2.4GHz) を提供。室内全体をカバー: 隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け。ギガビットポート: アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なRJ11ポート×2も用意。集中型クラウド管理: Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能: 優れたセキュリティ技術による複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装。コンセント埋め込み型の設計: 802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け
    仕様●システム要件:Microsoft Windows XP、 Vista、 Windows 7、 Windows 8、 Windows10、 Windows 11、 Linux●ボタン:Reset、LED●ワイヤレスセキュリティ:Captive Portal認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN、不正AP検知、802.1X対応、WPA-Personal/Enterprise、 WPA2-Personal/Enterprise、 WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:(16個のSSID) 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動アサイン、送信出力の操作、QoS(WMM)、シームレスローミング、ビームフォーミング、MU-MIMO、(レートリミット)SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●ワイヤレス規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax●信号レート:(5GHz)最大1201Mbps、(2.4GHz)最大574Mbps●内蔵アンテナ:(2.4GHz)3dBi×2、(5GHz)4dBi×2●最大接続ワイヤレスクライアント数:100台●物理セキュリティロック:なし●設置:コンセント埋め込み型●送信パワー:(2.4GHz)19dBm (EIRP)、(5GHz)20dBm (EIRP)セット内容EAP615-WE本体、設置ガイド寸法(mm)43.5×46.8×69電源802.3af/at PoE消費電力JP版:9.8W保存温度(℃)-40~70インターフェースギガビットイーサネットポート×2(アップリンク/ダウンリンク各1)、RJ11ポート×2周波数範囲2.4GHzおよび5GHz動作温度(℃)0~40各種認証VCCI、JRF動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください)保存湿度(%RH)5~90(結露を避けてください)
  • Omada AX1800 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    Omada AX1800 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    合計最大速度1775Mbps(574Mbps:2.4GHz&1201Mbps:5GHz)を提供。より高いネットワーク効率と低遅延を実現。アップリンクx1/ダウンリンクx3を搭載し、ダウンリンクポートの1つは有線デバイスへ電力を供給できるPoEパススルーに対応。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載。86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要。
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)1775周波数(GHz)2.4/5商品タイプ法人向けアクセスポイント
  • AX1800 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX1800 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計1775MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/at PoE対応したコンセント埋め込みAP。
  • AX1800 Wi-Fi 6 壁面取り付け型 GPONアクセスポイント TP-LINK

    AX1800 Wi-Fi 6 壁面取り付け型 GPONアクセスポイント

    TP-LINK
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)+1201Mbps(5GHz)。GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現。広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング。1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・ワイヤレス接続・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービス。VoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応。かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 。スマート O&M: PPSK△&複数のポータル認証でセキュリティを強化。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能。壁面取り付け型、ACアダプターによる電源供給
    仕様●GPON Interface:ポートタイプSC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:50m2(600ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、シームレスローミング 、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、出力制御(dBmの送信出力) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<24dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<21dBm(2.4GHz)、<21dBm(5GHz)セット内容EAP615GP-Wall本体、壁面取り付けキット、設置ガイド質量(g)320電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A消費電力(W)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×86×37.6インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1 、ギガビットRJ45ポート×2周波数範囲2.4GHz及び5GHz動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式壁面取り付け型(キット付属)アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz: 4dBi×2、5 GHz: 6.5dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証CE、FCC、RoHS、ICボタン仕様リセット、LED
  • AX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    高速Wi-Fi 6:最大1775Mbps(5GHz:1201Mbps & 2.4GHz:574Mbps)の通信速度を提供。室内全体をカバー:隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け。ギガビットポート:アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なTELポートx2も用意。集中型クラウド管理:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術による複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型の設計:802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け。SSID&パスワード表面記載あり、プラグ&プレイに対応しています。集合住宅など、集中設定・管理が不要の案件に好適です。
  • 12x14mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ

    12x14mm 両口スパナ(チタン合金製)

    エスコ
    28,100税込30,910
    1本
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
  • 30x32mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ

    30x32mm 両口スパナ(チタン合金製)

    エスコ
    85,900税込94,490
    1本
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金寸法(mm)30×32全長(mm)310質量(g)430
  • 22x24mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ

    22x24mm 両口スパナ(チタン合金製)

    エスコ
    50,100税込55,110
    1本
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金寸法(mm)22×24全長(mm)250質量(g)170
  • 17x19mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ

    17x19mm 両口スパナ(チタン合金製)

    エスコ
    37,100税込40,810
    1本
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金寸法(mm)17×19全長(mm)210質量(g)95
  • 8x10mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ

    8x10mm 両口スパナ(チタン合金製)

    エスコ
    20,200税込22,220
    1本
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金寸法(mm)8×10全長(mm)145質量(g)25
  • 7x 9mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ

    7x 9mm 両口スパナ(チタン合金製)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1本
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金寸法(mm)7×9全長(mm)135質量(g)20
  • 6x 7mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ

    6x 7mm 両口スパナ(チタン合金製)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1本
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金寸法(mm)6×7全長(mm)120質量(g)13
  • 27x30mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ

    27x30mm 両口スパナ(チタン合金製)

    エスコ
    75,100税込82,610
    1本
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金寸法(mm)27×30全長(mm)290質量(g)310