カテゴリ
- 切削工具(12)
- 農業機械(9)
- 測定用品(8)
- 機構部品(6)
- 研磨材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- KOVAX(コバックス)(5)
- TRUSCO(5)
- イスカル(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 安永エアーポンプ(4)
- ツムラ(末廣精工)(4)
- A-Gas Japan(4)
- ワルター(3)
- ケルヒャー(2)
- サンワサプライ(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- TP-LINK(2)
- RS PRO(2)
- マリンテック(2)
- アーム[作業工具](1)
- イノック(1)
- omron(オムロン)(1)
- コガネイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ap-80」の検索結果

ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥629税込¥6921袋(2個)当日出荷から9日以内出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係質量(kg)4.7流体空気周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100定格容量80L/min吐出口径(Φmm)18(VP13)常用吐出圧力(kPa)14.7騒音レベル(dB(A))38定格圧力範囲(kPa)14.7入力(W)51
制電ニトリルパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥559税込¥6151双当日出荷繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。色グレー入数(双)1機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
HI-LAカップリング オスアダプター
リケン(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
スマホ対応ニトリルパーム手袋 AP
SHOWA(ショーワグローブ)¥539税込¥5931双当日出荷手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]色グレー材質(繊維部)ポリエステル / ナイロンポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
タックロール
KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(18m)当日出荷パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
足付けハンドパッド AP-800H
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981箱(15枚)3日以内出荷従来製品に比べ、均質で密な研磨目を作ることができます また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に。トラスコ品番180-5180アズワン品番64-8408-06危険物の類別非危険物
CHV2シリーズ 逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から13日以内出荷環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。用途圧縮空気の逆流防止
ギガビット対応 スイッチングハブ
サンワサプライ¥7,198税込¥7,9181個当日出荷強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大82%の省電力が可能です。 電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD
ギガビット対応 スイッチングハブ
サンワサプライ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷1000BASE-Tに対応したスイッチングハブです。強力マグネットを搭載し、スチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線でき、プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能や、接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。また、リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能も搭載しています。付属品電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1仕様MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応材質プラスチック規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9使用温湿度範囲0~40℃、10~90%(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~70℃、5~90%(結露なきこと)保証期間ご購入日より1年間ケーブル長(cm)150伝送速度(Mbps)100/10(全二重、半二重)、1000(全二重)フローコントロール制御有りフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&Forwardアクセス方式CSMA/CD
空研ぎペーパー レジンペーパー
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。適合材金属、木工、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781個当日出荷から翌々日出荷メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
SilverStone APシリーズ 80mm ケースファン SST-AP81
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,698税込¥1,8681台6日以内出荷・業界をリードするエアチャンネルファン。・混合ファンブレード設計でノイズを減少。・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ。・低消費電力色ブラック質量(g)80電圧(V)始動:4.5DC回転数(min-1[r.p.m])3000±10%定格電力(W)4.2 (Max.)定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×80×25ベアリング含油軸受定格電流(A)0.16型番SST-AP81最大静圧(mmH2O)2.9コネクタ3pinノイズレベル30dBARoHS指令(10物質対応)対応流量29.5CFM
耐水シート KFAA
KOVAX(コバックス)¥5,498税込¥6,0481箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷カミソリのようなすばらしい切れ味をもつ耐水研磨紙です。 ネバリ強い研磨材(砂)と基材(紙)を使用しているため、耐久性に優れています。 裏スベリ防止加工をしてあるため、手研ぎ時の裏スベリを防ぎキズのもとになる「モメ」や「ソゲ」を起こしません。 水に浸してもペーパーの「丸まり」はわずかです。腰と柔軟性のバランスがとれているため、いつでも使いやすい状態を保ちます。用途自動車・工作機械車両・配電盤ボックス・建機・電気機器・ポリバス・洗面ユニット・サ-フボ-ドやFRP造船での素地研磨適合材金属、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
空研ぎシート オービタルペーパー
KOVAX(コバックス)¥8,198税込¥9,0181箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷水研ぎでも空研ぎでも使用できます。 目詰まり防止加工により、カラミが起こらず美しく仕上がります。 紙を特殊加工してあるため、ソフトな感じで使用できます。用途自動車補修塗装面の研磨RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布シート 鷲印研磨布
KOVAX(コバックス)¥6,698税込¥7,3681箱(50枚)4日以内出荷から7日以内出荷研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨適合材木工、一般鋼、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP80シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から19日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)80
カットメロン容器APメロウ20(80) 本体(3百枚)
エフピコチューパ¥15,980税込¥17,5781セット(300枚)3日以内出荷内嵌合で汁漏れしにくい、小玉スイカやメロンのフラワーカット、ハーフカット専用容器です。小玉スイカ、メロンのハーフカット、フラワーカット専用容器の強度と内嵌合で汁漏れしにくいです。用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)198×198×80耐熱温度(℃)60入数300
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(30件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
旋削用インサート 80°菱形ポジ コーテッドサーメット AP25N
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)当日出荷サーメット母材にPVDコーティングを施し、耐摩耗性や耐欠損性に優れ、安定した性能を発揮します。用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【CASIO カシオ】。★キーボード。WK-110。WK-200。WK-500。WK-210。WK-220。WK-245。WK-3800。WK-6500。WK-6600。CTK-800。CTK-810。CTK-2000。CTK-2200。CTK-3500。CTK-4000。CTK-5000。CTK-4200。CTK-4400。CTK-7000。CTK-7500。CTK-7200。CTK-6000。CTK-6500。CTK-6200。CTK-6250。★Casiotone 光ナビゲーションキーボード。LK-515。LK-41。LK-105。LK-107。LK-108。LK-111。LK-113。LK-114。LK-115。LK-116。LK-118。LK-121。LK-122。LK-123。LK-180TV。LK-201TV。LK-202TV。LK-203TV。LK-205。LK-207。LK-208。LK-211。LK-215。LK-218。LK-221。LK-222。LK-223。LK-228。LK-280CDTV。LK-301BB。LK-511。LK-512。LK-516。CT-X。CT-X3000。CT-X5000。CT-X700。CDP。CDP-S100BK。CDP-S110BK。CDP-S110WE。CDP-S150。★CELVIANO Grand Hybrid。GP-300BK。GP-300WE。GP-310BK。GP-310WE。GP-500BP。GP-510BP。GP-1000。★シンセサイザー。XW-G1。XW-P1。★Privia。PX-3。PX-3BK。PX-3SBK。PX-5S。PX-7WE。PX-1200。PX-130BK。PX-130WE。PX-135WE。PX-135BK。PX-150。PX-1500GP。PX-160。PX-200。PX-320。PX-330BK。PX-350M。PX-360M。PX-400R。PX-410R。PX-560M。PX-730BK。PX-730CY。PX-735BK。PX-735WE。PX-735BN。PX-750BK。PX-750WE。PX-750BN。PX-760。PX-770BK。PX-770BN。PX-770WE。PX-800。PX-830BP。PX-850BK。PX-850WE。PX-860。PX-870BK。PX-870BN。PX-A100RD。PX-A100BE。PX-A800BN。PX-S1000BK。PX-S1000RD。PX-S1000WE。PX-S1100BK。PX-S1100RD。PX-S1100WE。PX-S3000BK。PX-S3100BK。PX-S6000。PX-S6000BK。PX-S7000。PX-S7000BK。PX-S7000HM。PX-S7000WE。★デジタルピアノ。PL-40R。★CELVIANO。AP-6BP。AP-80R。AP-220BN。AP-250BN。AP-260。AP-270BN。AP-270WE。AP-420BK。AP-420BN。AP-450BK。AP-450BN。AP-450WE。AP-460。AP-470BK。AP-470BN。AP-470WE。AP-620BK。AP-650MBK。AP-700。AP-710BK。★ラベルライター。KL-E20。★デジタル ダンスミュージック ギア。XW-DJ1。XW-PD1。★プロジェクター。XJ-F100W。XJ-F10X。XJ-F200WN。XJ-F210WN。XJ-H1650。XJ-H1750。XJ-ST145。XJ-ST155。XJ-UT310WN。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
超硬自動ポンチ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90先端角(°)90