カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • バイク純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「ap-829」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    215税込237
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)標準色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード03003
  • 取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=200)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリアミド66(PA66)推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
  • 取手(P=135~140) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=135~140)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード01822
  • 取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    203税込223
    1個
    4日以内出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード04538
  • ハンドルグリップ モノタロウ

    ハンドルグリップ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン樹脂販売区分業務用
  • 樹脂取手 栃木屋

    樹脂取手

    栃木屋(32件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
    用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックハンドル WB-130357 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックハンドル WB-130357

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
    材質ポリプロピレンブラック質量(g)38種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 樹脂取手 ホシモト

    樹脂取手

    ホシモト(16件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    耐塩・絶縁性に優れています。
    用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
  • ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
    適合H42-Z型
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • プレート用取っ手 大阪魂

    プレート用取っ手

    大阪魂(16件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質ポリカボネート(黒色)
  • グリツプ,ウオ-マ BAP-82960-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グリツプ,ウオ-マ BAP-82960-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • グリツプ,ウオ-マ BAP-82960-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グリツプ,ウオ-マ BAP-82960-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • グリツプ,ウオ-マ (レフト) BAP-82963-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グリツプ,ウオ-マ (レフト) BAP-82963-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • スイツチ BAP-82917-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スイツチ BAP-82917-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    889税込978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO

    引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    379税込417
    1袋
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 取手2型(P=102) TAKIGEN(タキゲン)

    取手2型(P=102)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    101税込111
    1個
    当日出荷
    耐塩・絶縁性が優れています。
    用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8
  • エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    エピノックAP(N)

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
    使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
  • 樹脂取手 ホシモト

    樹脂取手

    ホシモト(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
    用途計測機器・通信機器。材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮ブラック質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPC プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UPC プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
    材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
  • 取手 栃木屋

    取手

    栃木屋(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
    用途計測機器・通信機器等材質PET質量(g)17.5難燃性UL規格94HB垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製取手 ジョー・プリンス竹下

    樹脂製取手

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    樹脂製の普及型取手です。
    用途各種キャビネット汎用材質ポリプロピレン(PP)質量(g)103仕上黒色許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製二ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下

    樹脂製二ツ穴取手

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    当日出荷
    樹脂製の普及型取手です。
    用途一般機器、設備材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応