カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(6)
  • 農業機械(2)
  • 清掃用品(1)

「ap-85-1」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    取手

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。 取手部に板ばねを使用しています。
    用途計測機器・通信機器付属品取付け用ナット材質本体/ABS樹脂(ブラック)、取手/エラストマー(TPE)色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)100材質(取手)エラストマー(TPE)タキゲンコード00909吊下荷重(N)196
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP851シリーズ 50Ω 50W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP851シリーズ 50Ω 50W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 50W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP851ケーススタイル = モールド温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.67 x 16.52 x 3.44mm長さ = 10.67mm奥行き = 3.44mm高さ = 16.52mmリードピッチ = 5.34mmAP851シリーズTO-220高出力抵抗器(50 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP851シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(50 W)です。 AP851シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷. ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 50 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 600mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 600mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.86Wx0.6T終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220抵抗(mΩ)600
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 300mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 300mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.86Wx0.6T終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220抵抗(mΩ)300
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 800mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 800mΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220抵抗(mΩ)800
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 500Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 500Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×16.52×3.44ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)500許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±50
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP851シリーズ 2Ω 50W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP851シリーズ 2Ω 50W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 50W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP851ケーススタイル = モールド温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.67 x 16.52 x 3.44mm長さ = 10.67mm奥行き = 3.44mm高さ = 16.52mmリード径 = 0.86mmAP851シリーズTO-220高出力抵抗器(50 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP851シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(50 W)です。 AP851シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷. ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 50 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 5Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 5Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×16.52×3.44ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP851シリーズ 200Ω 50W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 電力用抵抗器,TO-220 AP851シリーズ 200Ω 50W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 50W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP851ケーススタイル = モールド温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.67 x 16.52 x 3.44mm長さ = 10.67mm奥行き = 3.44mm高さ = 16.52mmリード径 = 0.86mmAP851シリーズTO-220高出力抵抗器(50 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP851シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(50 W)です。 AP851シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷. ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 50 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 20Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 20Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×16.52×3.44ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)20許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-220最小温度係数(ppm/℃)-50テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±50
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 15Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 15Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220最小温度係数(ppm/℃)-100温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 6.8Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 6.8Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)6.8許容差±5%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 4.7kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 4.7kΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220最小温度係数(ppm/℃)-100温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 12Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 12Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)12許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.34温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 47Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 47Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)47許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 3.9Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 3.9Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)3.9許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 3.3kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 3.3kΩ

    ARCOLECTRIC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851抵抗(kΩ)3.3定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 22Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 22Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 82Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 82Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)82許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 470Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 470Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)470許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 100Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 100Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 820Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 820Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)820許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±100
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1袋(2個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • ベンディングパイプ ケルヒャー

    ベンディングパイプ

    ケルヒャー
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    業務用掃除機用のベンディングパイプ。 。 入数 (個):1。 パイプ径:(5.031-939.0:ID 35)、(5.031-904.0:ID 40)、(2.889-199.0:ID 35)。 材質:樹脂製。 バージョン:帯電防止(5.031-939.0のみ)。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):(5.031-939.0:240 x 70 x 50)、(5.031-904.0:245 x 75 x 55)、(2.889-199.0:295 x 85 x 51)。 。 適合機種。 【5.031-939.0】NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact。 【5.031-904.0】NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m。 【2.889-199.0】NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1。
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P85-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P85-N

    NOK
    ¥179税込¥197
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP85N部品番号NOK:CO00064-AJIS呼び旧JIS:P85太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)84.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング(1AP) ヤンマー

    Oリング(1AP)

    ヤンマー
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9253アズワン品番65-8002-88
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9125アズワン品番65-7995-47
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9221アズワン品番65-8002-44
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9149アズワン品番65-7995-11
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9261アズワン品番65-8012-26
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9092アズワン品番65-7984-14
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9229アズワン品番65-7997-54
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9234アズワン品番65-7998-23
  • 低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • ニードルベアリング BIGM(丸山製作所)

    ニードルベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニードルベアリング図解NoMCZ325(12) オイルポンプ、クラッチ、スタータ部品_No.15、MCZ353AV(16)-AP クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.5、MCZ255T(10) 燃料供給系、オイル供給系、クラッチ部品_No.40、MCZ310AV(14) 本体部品_No.85、MCZ425-1(18) クラッチ、オイル供給系部品_No.16、MCZ355(14) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.5、MCZ300AV(10) 本体部品_No.85、MCZ310AV(12) 本体部品_No.85、MCZ353AV(14) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.5、MCZ353AV(16) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.5、MCZ254T 燃料供給系、オイル供給系、クラッチ部品_No.39、MCZ300AV(12) 本体部品_No.85、MCZ375-1(16) クラッチ、オイル供給系部品_No.17、MCZ375(16) クラッチ、オイルキョウキュウケイ部品_No.17、MCZ355(16) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.5、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.73、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.58、MCZ325(14) オイルポンプ、クラッチ、スタータ部品_No.15、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.58、MCZ353AV(14)-AP クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.5、MCZ425(18) クラッチオイルキョウキュウケイ部品_No.16