アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状Xシンニング
ドリル先端角度(°)135
棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
USB-Cオーディオ&充電機能:単一のUSB Type-Cポートを使用し、デバイスの充電とオーディオに同時対応。ヘッドセット/ヘッドホン、またはUSB 2.0データ転送(480Mbps)用のUSB-CポートとPDパススルー用のUSB-Cポートに分岐。複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応。USB-Cノートパソコン/タブレット/スマートフォンの充電が可能。便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能。幅広い互換性:USB Type-CおよびThunderbolt 3搭載ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対応。 Lenovo X1 Carbon、MacBook Pro/Air、Surface Pro 7/Book、Chromebook、iPad Pro & Samsung Galaxy/Noteなどで使用可能 | Windows、macOS、iPadOS、Android対応。ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利。 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に
用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電。オンライン会議、カスタマーサービス業務など
長さ(mm)50
幅(mm)23
高さ(mm)9
質量(g)9
セット内容USB-C オーディオ & 充電アダプタ
入力AV:USB-C
出力AV:USB-C
ポート数2
オーディオあり
データ転送速度最大:USB 2.0
色シルバー
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)
湿度範囲(%)10~85RH(結露しないこと)
電力(W)60
保証期間3年
メス形状USB-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]
オス形状USB-C(USB Power Delivery)
仕様チップセットID:BCC-2102
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
3.5mm TRRSオーディオジャックを追加:Power Delivery(PD)パススルー付きのUSB-Cオーディオ変換アダプタで旧型ヘッドセット(マイク内蔵)をサポート。USB Type-Cポート1口で音声とホスト充電の両方に対応 | DACオーディオ出力対応のハイレゾ音声ポート。複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応、USB-Cノートパソコン/タブレットの充電が可能 | USB Type-Cスマートフォンの急速充電に対応(BC 1.2)。便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能。互換性:USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel、Samsung Galaxy S8以降、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降など)。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、iOS & Android。Thunderbolt 3/4ホスト互換のUSB C - 3.5mm AUX変換充電アダプター。ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に
用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電。オンライン会議、カスタマーサービス業務など
セット内容USB-C - 3.5mm オーディオアダプタ
材質メタル
長さ(mm)50
幅(mm)23
色シルバー
高さ(mm)9
質量(g)9
ポート数2
出力AV:3.5mmステレオミニ、USB-C
電源60W
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、iPadOS、Android
湿度(%RH)10~85
対応機種USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel 5G、Samsung Galaxy S20/21、Note 20など)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Android対応。
入力AV:USB-C
保存温度(℃)-10~70
保証期間3年
コネクタA:USB-C(USB Power Delivery)、B:USB-C(USB Power Delivery)、3.5mmステレオミニ
動作温度(℃)0~45
オーディオ機能あり
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C、3.5mmステレオミニ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍の長寿命です。幅広い被削材にご使用いただけます。加工用途に適した先端形状により、高精度加工を実現しています。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
トラスコ品番298-8691
材質高級高合金HSS
全長(mm)85
溝長(mm)35
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)3.25
表面処理バイオレットコーティング(VA)
有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
材質コバルトハイス
シャンク形状エンドミルシャンク
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様AP-DM型用
質量(kg)0.1
色ホワイト
型番AP-DML型
仕上焼付塗料
材料アルミニウム合金
取付穴数16
推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様穴無し仕様
質量(kg)0.1
色ホワイト
型番AP-DML型
仕上焼付塗料
材料アルミニウム合金
取付穴数16
推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚柱 SPE型、アルミ製棚柱 AP-DM型専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも端面の保護ができます。スクエアでシャープなテザインです。ブラウンが新しく加わりました。
種類エンドキャップ
防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150
型打ち込み型
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプ差し込式、たて口
寸法H1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)50
LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ステンレスSUS430
耐荷重(kg)45(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
LAMPの棚柱SPE型、AP-DM型専用のエンドキャップです。
用途棚柱の端面の保護ができます。
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥249
税込¥274
3日以内出荷
棚柱AP-DM型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。底板を外すとタオル掛けとして使用できます。
用途収納システム
色シルバー
質量(g)540
長さL(mm)350
仕上シルバーアルマイト処理
耐荷重(N)49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム
付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。
種類その他
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。
取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
1セット(2個)
¥419
税込¥461
4日以内出荷
棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のエンドキャップです。
取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
色ホワイト
材質ABS樹脂
1セット
¥149
税込¥164
3日以内出荷
AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。
棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。
固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。
DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
色ライトグレー
付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)
セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能
可動式クランプにて角度調整が可能
底面マグネット装備
適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R
本体質量(g)約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0
耐荷重(g)250以下
対応径(Φmm)約16~40
1台
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
棚ズレ防止アルミ棚柱 AP-DML型、AP-DMN型専用のエンドキャップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。
本体が樹脂のため軽量です。
プレートにワンタッチで取り付けられます。
取付後はスライドさせるだけで位置を自由に決められます。
材質ABS樹脂
耐荷重(N)19.6
質量(g)195
仕様アルミ製棚柱 AP-DM型用
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
1
2
次へ