カテゴリ

  • 建築金物(12)
絞り込み

「ap-fb20」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリギン アルミ棚柱用棚受け AP-FB20 ACE(エース)モリギン アルミ棚柱用棚受け AP-FB20ACE(エース)
299税込329
1パック(4個)ほか
当日出荷
LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS430耐荷重(kg)45(4個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
299税込329
1セット
当日出荷
棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
用途木板棚用ホワイト付加機能角度調整最大適合板厚(mm)20アズワン品番64-6768-48耐荷重(N)98最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
棚ズレ防止棚受 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止棚受LAMP(スガツネ工業)
43税込47
1セット
当日出荷
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用材質ポリエチレン(PE)質量(g)4.9種類その他付加機能ズレ防止RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
棚受キャップ LAMP(スガツネ工業)棚受キャップLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
棚ダボ LAMP(スガツネ工業)棚ダボLAMP(スガツネ工業)
33税込36
1個
当日出荷
角度調整機能付棚受 AP-FK20使用時に、棚板転倒防止のため取り付ける棚ダボです。棚受 SPE-FB20S型やAP-FB20型に差し込んで使用します。
材質ポリエチレン(PE)ホワイトアズワン品番64-6768-49
アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DM型LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 十字穴付サラタッピンねじLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
619税込681
1セット(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
モリギン アルミ棚柱用棚受けキャップ AP-FC20 ACE(エース)モリギン アルミ棚柱用棚受けキャップ AP-FC20ACE(エース)
299税込329
1パック(4個)
4日以内出荷
LAMPの棚受けAP-FB-20に被せて使用する専用キャップです。
用途棚板、棚受けの保護に。材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785
関連キーワード
fb205特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fb205