カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(338)
  • パソコン/周辺機器(105)
  • 制御機器(104)
  • メカニカル部品(88)
  • オフィス家具(59)
  • 切削工具(54)
  • 測定用品(20)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 農業機械(15)
  • 自動車純正部品(12)
  • 介護用品(11)
  • 作業服(11)
  • バイク部品(10)
  • 機構部品(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 手袋(10)
  • 電動工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • 溶接用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-m」の検索結果

関連キーワード
1,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AP-M 中粘着 ケイエヌトレーディング

    AP-M 中粘着

    ケイエヌトレーディング
    229税込252
    1本
    3日以内出荷
    コシの強いOPPフィルムを使用しているので、カールを防ぎ、再利用も可能です。また、切り文字に貼りっぱなした際の糊残りもほとんどありません。(様々な条件の違いで違う結果が出てしまう可能性はございます。)。「1本は多すぎる!」「一度出力してみたい!」のお声に応えるm単位の切り売り対応品です。
    材質OPP長さ(m)1厚さ(μm)60粘着力>50±10gf/25mm粘着性中粘着RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP-M 中粘着 ケイエヌトレーディング

    AP-M 中粘着

    ケイエヌトレーディング
    6,198税込6,818
    1本ほか
    3日以内出荷
    コシの強いOPPフィルムを使用しているので、カールを防ぎ、再利用も可能です。また、切り文字に貼りっぱなした際の糊残りもほとんどありません。(条件の違いで違う結果が出てしまう可能性はございます。)
    材質OPP長さ(m)50厚さ(μm)60粘着力>50±10gf/25mm粘着性中粘着RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP1M形用 記名板 IDEC(和泉電気)

    AP1M形用 記名板

    IDEC(和泉電気)
    319税込351
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
  • 内嵌蓋APエコM エフピコ

    内嵌蓋APエコM

    エフピコ
    7,598税込8,358
    1ケース(50枚×8袋)ほか
    3日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
    種別材質APET高さ(mm)35
  • AP-M、APE-M、AP-S用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    AP-M、APE-M、AP-S用カラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    839税込923
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    材質PC樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)4×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付自動ポンチ M型 SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ M型

    SK(新潟精機)(25件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
    全長(mm)135グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5最大打力(N)294パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 アジャスターベース AP5-M8 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アジャスターベース AP5-M8

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)6仕上光沢クロメート処理(三価)
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • 3P抜け止め電源タップ サンワサプライ

    3P抜け止め電源タップ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子マグネットプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×
  • 巻取り器用空リール アポロ

    巻取り器用空リール

    アポロ(22件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途電柵線適合巻き取り器(AP-MT108-A)幅(mm)100内径(Φmm)140外径(Φmm)280
  • 巻取り器 アポロ

    巻取り器

    アポロ(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハンドル高さ(mm)360適合幅(mm)リール幅:105
  • 牛床革手袋 107AP シモン

    牛床革手袋 107AP

    シモン(11件のレビュー)
    759税込835
    1双
    当日出荷
    耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱・炎・切創・摩擦に強く、建設、土木、鉄鋼、機械等の重作業に適しています。磨耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業厚さ(mm)約1.4
  • コンセントマルチキャップ サンワサプライ

    コンセントマルチキャップ

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    359税込395
    1個(5個)
    当日出荷
    普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。 360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。
    適合コンセント/2P、3P差込口サイズ(mm)21×20×28.5
  • 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
    付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書質量(g)約800電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)18動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)取得規格VCCI ClassB準拠セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-15伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
  • 金属製チップ付自動ポンチ M2 SK(新潟精機)

    金属製チップ付自動ポンチ M2

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。先端超硬チップ付です。
    用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに材質●本体:真鍮●先端:超硬チップ全長(mm)135本体寸法(mm)W24×H135×D24本体質量(g)155胴径Φ15.9(後部Φ24)mm先端硬度(HRA)87
  • 電源タップ(3P) サンワサプライ

    電源タップ(3P)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷
    3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。 アース接続できるアース端子付きです。 2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。 プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂ピッチ(mm)差込口間/40規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6アース端子マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • ウエスト ライン フジ矢

    ウエスト ライン

    フジ矢(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    底面がEVA素材なので、丈夫で床や壁を傷つけにくくなっています。
    用途工具類向け収納布バッグ。材質(本体)
  • 卓上アクリルパーテーション 窓付 MagX(マグエックス)

    卓上アクリルパーテーション 窓付

    MagX(マグエックス)
    5,698税込6,268
    1箱
    当日出荷
    透明度の高い卓上アクリルパーテーションです。受け渡しなどに便利な窓付きタイプです。工具は使わず、差し込むだけで、簡単に組立てできます。
    用途飛沫感染対策に。病院、クリニック、ホテル、自治体、銀行、飲食店、学校、塾、各種ショップなど、対面接客を行う窓口やカウンターなどに。セット内容脚パーツ2枚材質アクリル透明高さ(mm)600奥行(mm)200パネル厚(mm)3
  • ホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表 モノタロウ

    ホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表

    モノタロウ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。 ※粉受けは、取り外し不可、ボード面に沿って折りたためます。
    用途行動予定表と週間予定表として材質(芯材)MDFボード材質(表面)ホーロー設置方式壁掛有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)550×415
  • 耐薬品性胸前掛け TRUSCO

    耐薬品性胸前掛け

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    胸から腰周辺を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
    材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコートホワイトタイプ胸前掛幅(cm)55.2
  • パワーミキサー APM851 京セラインダストリアルツールズ

    パワーミキサー APM851

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
    付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)質量(kg)1.9電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])850定格電流(A)6.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150
  • パワーミキサー APM1511 京セラインダストリアルツールズ

    パワーミキサー APM1511

    京セラインダストリアルツールズ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    高速型 二重絶縁 パワフル860W
    付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)長さ(mm)855幅(mm)86質量(kg)2.5高さ(mm)138電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500定格電流(A)9.3絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150
  • パワーミキサー APM1011 京セラインダストリアルツールズ

    パワーミキサー APM1011

    京セラインダストリアルツールズ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    中速型 二重絶縁 パワフル860W
    付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、スクリュー取付ネジ、ジョイント、シャフト、防じんカバー、補助ハンドル、片口スパナ、両口スパナ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.3電源(V)単相・交流 100消費電力(W)860寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000定格電流(A)9.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150
  • 耐薬品性腰エプロン TRUSCO

    耐薬品性腰エプロン

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    腰から下を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
    材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコートホワイトタイプ腰前掛幅(cm)60
  • スイベル式Vブロック VERTEX(バーテックス)

    スイベル式Vブロック

    VERTEX(バーテックス)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    通常のマシンバイス上で使用することで角度切削がスピーディーに行えます。
  • パワーミキサー APM311 京セラインダストリアルツールズ

    パワーミキサー APM311

    京セラインダストリアルツールズ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    低速型 二重絶縁 パワフル860W
    付属品3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)長さ(mm)890質量(kg)2.7電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×90×138対応材質漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])300定格電流(A)9.3絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)180
  • アンカーポイント YOKE

    アンカーポイント

    YOKE
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
    用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルト
  • AP-AE81M・SM ビクセン

    AP-AE81M・SM

    ビクセン
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
  • アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ

    azbil(旧:山武)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ● シリンダのストロークを非接触で検出できる ● 繰り返し精度が高いため位置検出のばらつきが少ない ● 禁銅対応で電池・電子部品工程などに適用可能 ● 小型で装置組み込みがしやすく、省スペース設計
    用途● シリンダのストローク検出(前進・後退位置確認) ● 電池製造装置(ワインダー、組立工程など) ● 自動組立装置の位置確認・工程確認 ● 高繰り返し動作が必要な装置での位置検出種類アンプ内蔵型使用温度範囲(℃)-10~55耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄材質(ケース)ポリアリレート樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4Vヘッド形状消費電流(mA)10以下保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)応答周波数(Hz)120耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回応差動作距離の15%以下使用湿度範囲(%RH)35~85
  • インスリン針防護 Nキャップ FALCON(ファルコン)

    インスリン針防護 Nキャップ

    FALCON(ファルコン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    世界初インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる指カバー。 ディスポーザル手袋の中に装着可能。 指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。 極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
    幅(mm)30全長(mm)75サイズフリー質量(g)18アズワン品番4-264-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP-AE81M・WL ビクセン

    AP-AE81M・WL

    ビクセン
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
  • アズワンの匠ピンセット 燕 アズワン

    アズワンの匠ピンセット 燕

    アズワン
    3,390税込3,729
    1本
    翌々日出荷
    バネが柔らかく、長時間使用しても疲れにくい。金属加工で有名な燕市にて製造。1本ずつ研磨、2度の検品を実施。先端部は0.05mmの部品を掴むことができる精密設計。
    材質SUS304
  • エアリーマットレス 5cm厚 ハード アイリスオーヤマ

    エアリーマットレス 5cm厚 ハード

    アイリスオーヤマ
    36,980税込40,678
    1枚
    翌日出荷
    1枚でお使いいただけるマットレスです。約5cmのエアロキューブ(R)を表は肌触りの良いニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。ハードタイプなのでエアリーマットレスより硬めのタイプがお好みの方におすすめです。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。
    目付(g/m2)ニット生地:約105、メッシュ生地:約180材質(中材)合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)材質(側地)ポリエステル
  • モップセット AP-MHシリーズ アズピュア(アズワン)

    モップセット AP-MHシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    3,398税込3,738
    1式
    翌日出荷
    アルミ柄・モップヘッド・マイクロファイバー製モップがセットになっています。モップヘッドのワイパー取付部は左右にスライドするため様々な横幅のモップを取り付けられます。
    材質アルミ柄/アルミニウム、モップヘッド/アルミニウム・PP(ポリプロピレン)、マイクロファイバー製モップ/ポリエステル・ナイロン
  • プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 打込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
    材質耐衝撃ABS形状丸型取付け方法掘込
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。
    付属品ケーブルタイホワイト規格PSE準拠コンセント形状2P/ノーマルコード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • モップセット AP-MHシリーズ アズピュア(アズワン)

    モップセット AP-MHシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    3,598税込3,958
    1式
    翌日出荷
    アルミ柄・モップヘッド・マイクロファイバー製モップがセットになっています。モップヘッドのワイパー取付部は左右にスライドするため様々な横幅のモップを取り付けられます。
    材質アルミ柄/アルミニウム、モップヘッド/アルミニウム・PP(ポリプロピレン)、マイクロファイバー製モップ/ポリエステル・ナイロン
  • モップ AP-MHシリーズ アズピュア(アズワン)

    モップ AP-MHシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    2,149税込2,364
    1個
    3日以内出荷
    モップヘッドのワイパー取付部は左右にスライドするため、様々な横幅のモップを取り付けられます。
    仕様モップヘッド材質アルミニウム・PP(ポリプロピレン)
...