曜日別特売

アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ

アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ - azbil(旧:山武)アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ - azbil(旧:山武)アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ - azbil(旧:山武)アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ - azbil(旧:山武)

● シリンダのストロークを非接触で検出できる
● 繰り返し精度が高いため位置検出のばらつきが少ない
● 禁銅対応で電池・電子部品工程などに適用可能
● 小型で装置組み込みがしやすく、省スペース設計

用途
● シリンダのストローク検出(前進・後退位置確認)
● 電池製造装置(ワインダー、組立工程など)
● 自動組立装置の位置確認・工程確認
● 高繰り返し動作が必要な装置での位置検出
種類
アンプ内蔵型
使用温度範囲(℃)
-10~55
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
標準検出物体(mm)
15×15、t=1、鉄
材質(ケース)
ポリアリレート樹脂
電源電圧(V)
DC 12/24
制御出力
開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4V
ヘッド形状
角
消費電流(mA)
10以下
保護回路
サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)
保存温度範囲(℃)
-25~70
使用電圧範囲(V)
DC10.8~26.4(リップル10%以下)
応答周波数(Hz)
120
耐衝撃(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
応差
動作距離の15%以下
使用湿度範囲(%RH)
35~85
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
全28種類を絞り込む
タイプ
表示灯
保護構造
絶縁抵抗(MΩ)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
保護構造
絶縁抵抗(MΩ)
表示灯
耐振動
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51831580APM-A3A1標準周波タイプEN(IEC)50以上(DC500V)(動作表示)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
¥3,110
¥3,098
¥3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
51831598APM-B3B1標準周波タイプEN(IEC)50以上(DC500V)(動作表示)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
¥3,110
¥3,098
¥3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
51831607APM-C3A1標準周波タイプEN(IEC)50以上(DC500V)(動作表示)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
¥3,110
¥3,098
¥3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
51831616APM-C3D1標準周波タイプEN(IEC)50以上(DC500V)(動作表示)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
¥3,110
¥3,098
¥3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
51831625APM-D3A1標準周波タイプEN(IEC)50以上(DC500V)(動作表示)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
¥3,110
¥3,098
¥3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
51831634APM-D3A1F異周波タイプEN(IEC)50以上(DC500V)(動作表示)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
¥3,110
¥3,098
¥3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
51831650APM-D3B1標準周波タイプEN(IEC)50以上(DC500V)(動作表示)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
¥3,110
¥3,098
¥3,408(税込)
当日出荷
51831659APM-D3D1標準周波タイプEN(IEC)50以上(DC500V)(動作表示)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
¥3,110
¥3,098
¥3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
41061614APM-C3B1標準周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
28日以内出荷
返品不可
19436558APM-D3A1-03標準周波タイプEN(IEC)50以上(DC500V)(動作表示)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
¥3,800
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
41065333APM-A3A1標準周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
41065342APM-B3A1標準周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
41065351APM-B3A1F異周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
28日以内出荷
返品不可
41065376APM-B3D1標準周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
28日以内出荷
返品不可
41065403APM-C3A1標準周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
41065412APM-C3B1F異周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
38日以内出荷
返品不可
41065421APM-C3D1標準周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
41065437APM-C3E1標準周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
28日以内出荷
返品不可
41065446APM-D3A1標準周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
当日出荷
41065464APM-D3B1標準周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
41065473APM-D3B1F異周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
28日以内出荷
返品不可
41065482APM-D3D1標準周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
41065507APM-D3E1F異周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
38日以内出荷
返品不可
51831589APM-B3A1標準周波タイプEN(IEC)50以上(DC500V)(動作表示)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
¥3,110
¥3,098
¥3,408(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
51831668APM-D3E1標準周波タイプEN(IEC)50以上(DC500V)(動作表示)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
¥3,110
¥3,098
¥3,408(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
41065367APM-B3B1標準周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
41065455APM-D3A1F異周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
41065491APM-D3E1標準周波タイプIP67(IEC529)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)出力時オレンジ色点灯複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする