こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール
適合アダプタ/130、030
使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
産業機械用フューエルエレメントです。
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: サンヨー SANYO
◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP
適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
入力信号DC4~20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
Φ76.3埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様埋込式(固定式)
材質鋼管(スチール)
質量(kg)5.5
表面処理焼付塗装
ボルトアンカーボルト:M8×150
設置寸法(高さ)(mm)850
ポール径(Φmm)76.3(t:2.0)
施錠方法なし
アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途フライス加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):4.00~8.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.07~0.25
トラスコ品番340-3366
材質IC928
厚さ(mm)3.76
刃長(mm)11.2
適合ホルダHM90E90A・HM90E90A-M・HM90E90A-MM・HM90F90AP・APK
コーナー半径(mm)0.5
材種IC928
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ストローク(mm)900
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ25
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ストローク(mm)700
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ25
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
汎用加工用フラットすくいミーリングチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム加工用チップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム加工用チップです。
用途フライス加工用。
材種IC08
RoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に
仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合本体GZ360
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
入力信号AC0~1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~50℃
入力信号AC0~100V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~100V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~1V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ