カテゴリ

  • 建築金物(20)
    • 棚柱(5)
    • 棚ダボ・エンドキャップ(6)
    • 棚受(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(8)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「ap-dm」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DM型LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
バイオレット高精度ドリル 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル三菱マテリアル
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質高級高合金HSS
ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式第一機材
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
USB Type-C イヤホンジャック 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/USB-Cオーディオアダプタ/3.5mm TRRS ヘッドホン & ヘッドセット ジャック/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応 StarTech.comUSB Type-C イヤホンジャック 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/USB-Cオーディオアダプタ/3.5mm TRRS ヘッドホン & ヘッドセット ジャック/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応StarTech.com
4,598税込5,058
1個
当日出荷
3.5mm TRRSオーディオジャックを追加:Power Delivery(PD)パススルー付きのUSB-Cオーディオ変換アダプタで旧型ヘッドセット(マイク内蔵)をサポート。USB Type-Cポート1口で音声とホスト充電の両方に対応 | DACオーディオ出力対応のハイレゾ音声ポート複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応、USB-Cノートパソコン/タブレットの充電が可能 | USB Type-Cスマートフォンの急速充電に対応(BC 1.2)便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能互換性:USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel、Samsung Galaxy S8以降、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降など)。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、iOS & Android。Thunderbolt 3/4ホスト互換のUSB C - 3.5mm AUX変換充電アダプターポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に
用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電オンライン会議、カスタマーサービス業務などセット内容USB-C - 3.5mm オーディオアダプタ材質メタル長さ(mm)50幅(mm)23シルバー高さ(mm)9質量(g)9ポート数2出力AV:3.5mmステレオミニ、USB-C電源60W対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、iPadOS、Android湿度(%RH)10~85対応機種USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel 5G、Samsung Galaxy S20/21、Note 20など)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Android対応。入力AV:USB-C保存温度(℃)-10~70保証期間3年コネクタA:USB-C(USB Power Delivery)、B:USB-C(USB Power Delivery)、3.5mmステレオミニ動作温度(℃)0~45オーディオ機能ありオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C、3.5mmステレオミニ
バイオレット高精度ドリル 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍の長寿命です。幅広い被削材にご使用いただけます。加工用途に適した先端形状により、高精度加工を実現しています。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。トラスコ品番298-8691材質高級高合金HSS全長(mm)85溝長(mm)35シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.25表面処理バイオレットコーティング(VA)有効加工深さ5D(刃径×5倍)
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃三菱マテリアル(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃三菱マテリアル
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク
ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上・バルコニー用(塩ビシート防水用) 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上・バルコニー用(塩ビシート防水用)第一機材
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン屋上・バルコニー用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン屋上・バルコニー用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です
RoHS指令(10物質対応)対応
棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様AP-DM型用質量(kg)0.1ホワイト型番AP-DML型仕上焼付塗料材料アルミニウム合金取付穴数16推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820RoHS指令(10物質対応)対応
棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様穴無し仕様質量(kg)0.1ホワイト型番AP-DML型仕上焼付塗料材料アルミニウム合金取付穴数16推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820RoHS指令(10物質対応)対応
VAPD バイオレット高精度ステンレス加工用 ハイスドリル VAPDシリーズ 三菱マテリアルVAPD バイオレット高精度ステンレス加工用 ハイスドリル VAPDシリーズ三菱マテリアル
1,498税込1,648
1個ほか
5日以内出荷
ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
36税込40
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製棚柱 SPE型、アルミ製棚柱 AP-DM型専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも端面の保護ができます。スクエアでシャープなテザインです。ブラウンが新しく加わりました。
種類エンドキャップ
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃三菱マテリアル
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク
モリギン アルミ棚柱用棚受け AP-FB20 ACE(エース)モリギン アルミ棚柱用棚受け AP-FB20ACE(エース)
299税込329
1パック(4個)ほか
当日出荷
LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS430耐荷重(kg)45(4個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 十字穴付サラタッピンねじLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
619税込681
1セット(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
モリギン 棚柱用エンドキャップ AP-EC20 ACE(エース)モリギン 棚柱用エンドキャップ AP-EC20ACE(エース)
249税込274
1パック(4個)
3日以内出荷
LAMPの棚柱SPE型、AP-DM型専用のエンドキャップです。
用途棚柱の端面の保護ができます。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱収納システム用ボックス LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用ボックスLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
棚柱AP-DM型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。底板を外すとタオル掛けとして使用できます。
用途収納システムシルバー質量(g)540長さL(mm)350仕上シルバーアルマイト処理耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱収納システム用プレート LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用プレートLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1セットほか
翌々日出荷
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。種類その他シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット AP-SP型 LAMP(スガツネ工業)ブラケット AP-SP型LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1セット(2個)
4日以内出荷
棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
エンドキャップ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業)エンドキャップ AP-SK型LAMP(スガツネ工業)
149税込164
1セット
3日以内出荷
棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のエンドキャップです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
ホワイト材質ABS樹脂
石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
969税込1,066
1セット(16個)
当日出荷から3日以内出荷
AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
ライトグレー付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
棚柱用ブラケット LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
アルミ製棚柱 AP-DM型専用のブラケットです。本品2本で棚板1枚を取り付けられます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。ガラス棚板にも使用できます。
用途木板棚用ホワイト質量(g)33アズワン品番64-6768-44RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム GENTOSワンズ ハンディトーチ用マグネットアームGENTOS
2,498税込2,748
1台
当日出荷
ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備
適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
棚柱用エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)棚柱用エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
69税込76
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
棚ズレ防止アルミ棚柱 AP-DML型、AP-DMN型専用のエンドキャップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱収納システム用樹脂ボックス LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用樹脂ボックスLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。 本体が樹脂のため軽量です。 プレートにワンタッチで取り付けられます。 取付後はスライドさせるだけで位置を自由に決められます。
材質ABS樹脂耐荷重(N)19.6質量(g)195仕様アルミ製棚柱 AP-DM型用
薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP80 SMC薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP80SMC
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP63 SMC薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP63SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AP~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AP~)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2AP50) SMCCD Series(CDQ2AP50)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2AP80) SMCCD Series(CDQ2AP80)SMC
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2AP63) SMCCD Series(CDQ2AP63)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP50 SMC薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP50SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵