カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-f05」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロンDST(大同端子製造)
1,498税込1,648
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様ストレート形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
24,300税込26,730特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ安達商事
35,980税込39,578
1個
当日出荷
2.0メガピクセルIPカメラ、最大解像度1920*1080; APモードをサポートf2.7-13.5mmバリフォーカルレンズ搭載光学5倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラH.265/H.264画像圧縮方式対応最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約20m新たにAI検知録画機能搭載
用途自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、当店の大人気SDカード録画カメラ:ADS-WF1080PDMのPTZドーム型になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。会社やホテルや倉庫、屋内の防犯対策でも威圧感のないすっきりしたデザインで来訪者に不安を与えません。室内のドームカメラで難点であったSDカードデータの確認についてもダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またPTZ機能を備えていますので設置後も簡単に画角やレンズの向きを変えることが可能です。仕様旋回速度:水平30°/s 垂直20°/s質量(g)500使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大6W角度(°)PTZ可動域:水平0~320、垂直0~90対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4寸法(奥行D×高さH)(mm)108×100マイクロホン音声:あり解像度1920×1080視野角水平:約31°~110°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25000s関連資料(0.74MB)通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.264/H.265フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション、録画:microSDカード(最大128GB)湿度範囲(%)30~80防水IP66相当
アルミホイール付タイヤ 昭和ブリッジ販売アルミホイール付タイヤ昭和ブリッジ販売(7件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。仕様空気入タイヤ適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S)材質(車輪)天然ゴム(NR)耐荷重100kg材質(ホイール)アルミ合金
WiFi 無線LANルーター Wi-Fi 6 11ax/11ac 4804+1147Mbps IPv6 (IPoE) 対応 エレコムWiFi 無線LANルーター Wi-Fi 6 11ax/11ac 4804+1147Mbps IPv6 (IPoE) 対応エレコム
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
Wi-Fi 6×高速通信が可能な6000Mbps対応で、パソコン・スマホの動画もスムーズに。家中まるごと安心の機能、F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[1年ライセンス付き]。高速通信と安心のセキュリティ機能搭載モデル。IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。
用途Wi-Fi 6×高速通信が可能な6000Mbps対応で、テレワークやオンライン学習などの複数台同時接続時にも、より安定した高速通信を実現します。 4K動画ストリーミングやオンラインゲームなど快適にご利用いただけます。 複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなど、家族みんながWi-Fiに接続しても快適なWi-Fi環境を実現します。 回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 IPv6 IPoEインターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 新たな時代のネットワークセキュリティを担保するために、F-secure社のSENSEを搭載[1年ライセンス付き](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。 ※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンス及びセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。 SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※) ※インターネット上のすべての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。 さらに、セキュリティWi-Fi(通信分断機能)を搭載しているので、端末同士のウイルス感染リスクや情報を盗み見られる危険性を軽減しながらインターネットができます。 内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定がなくテレビやスマートフォン、タブレット、パソコンなどが使えます。 使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。 「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択、接続します。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 「友だちWi-Fi」(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。(2.4GHz帯のみ使用可能) 自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 「ルーターモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器通常モード」と「中継器離れ家モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 中継器としてお使いの場合、離れ家でも使える専用モードを搭載しました。 法的に屋外利用が認められた帯域のみを利用し、ルーターと中継器の間の電波を中継することができます。 本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●こどもネットタイマー:こどもネットタイマー3対応●ハードウェアNAT:対応●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)●付帯サービス:F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[1年ライセンス付き]●搭載モード:ルーターモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード(通常/離れ家)●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)●自動ファームウェア更新:対応付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約0.5m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、各種マニュアル2枚、F-Secure SENSE ライセンスシート1枚適合IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット材質プラスチックグレー質量(g)約560(本体のみ)外形寸法(mm)幅約49.0×奥行約175.0×高さ約198.0 ※突起部除く規格各種取得:VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE、有線:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠消費電力(W)13.2(最大)電源コネクター:DCジャック対応OS(Windows)Windows 11/10、(Android)Android 15/14/13/12/11/10、(iOS)iOS 18/17/16/15、(iPadOS)iPadOS 18/17/16/15、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11(備考)※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz適合機器(無線LAN)iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器設定方式有線(WAN):自動判定、DHCP、固定IPアドレス、PPPoE(1セッション)、WPS対応機能UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応、DMZ対応、MU-MIMO:対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、その他無線:セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、セパレーター:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応、ビームフォーミング:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ有線/WAN:RJ-45型(1Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×4ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信4本×受信4本、2.4GHz:送信4本×受信4本)伝送方法無線:IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度有線(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps、有線(WAN):1000Mbps、100Mbps、無線(理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大4804Mbps 2.4GHz帯 最大1147Mbps、IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、IEEE 802.11n:最大800Mbps1(※)、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps ※接続機器が2.4GHz帯で256QAM通信対応の場合USBポートなし接続台数推奨40台アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠対応ブラウザセットアップツール:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)有線LANDHCPサーバー、固定IPアドレス
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-M3Mイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFなし) 富士通LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFなし)富士通
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
メモリー容量16GBまたは8GBディスプレイ15.6使用CPUCore i5OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア:最大5、Eコア:最大3.8SSD512GBまたは256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ
カッター HM90 イスカルカッター HM90イスカル
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 5Ω 100W ±1% ARCOL(OHMITE)Arcol 電力用抵抗器,TO-247 AP101シリーズ 5Ω 100W ±1%ARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリードピッチ = 10.42mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式フタ付)Φ48.6 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式フタ付)Φ48.6中部コーポレーション
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
Φ48.6差込式フタ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式フタ付材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)3.1表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)48.6(t:1.5)施錠方法なし
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 5Ω ARCOLECTRICArcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 5ΩARCOLECTRIC
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)5定格電力(W)50許容差±1%テクノロジー無誘導性シリーズAP851ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±100終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-220寸法(mm)10.67×16.52×3.44長さ(mm)10.67奥行(mm)3.44高さ(mm)16.52RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 抵抗器 AP830シリーズ 2.5Ω ARCOLECTRICArcol 抵抗器 AP830シリーズ 2.5ΩARCOLECTRIC
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP830定格電力(W)30抵抗(Ω)2.5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±300
ISO旋削 チップ CCMT-M3P イスカルISO旋削 チップ CCMT-M3Pイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
鋼の中加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-M3M イスカルISO旋削 チップ VCMT-M3Mイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/Lチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
ISO旋削 チップ WNMG-M3M イスカルISO旋削 チップ WNMG-M3Mイスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピッキングセンサ omron(オムロン)ピッキングセンサomron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
検出距離3m 好きな表示モードが選択可能 外づけのピッキング指示灯を接続可能
ピッチ(mm)(光軸)25検出方式透過形光軸数5検出幅(mm)100
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
29,000税込31,900
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
LAT3 - カードモータ(LAT3F) SMCLAT3 - カードモータ(LAT3F)SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
フェースミル イスカルフェースミルイスカル
91,980税込101,178
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
取付径(Φmm)22
ISOターン チップ SNGN(CER) イスカルISOターン チップ SNGN(CER)イスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
鋳鉄・焼入鋼・超合金加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMW イスカルISO旋削 チップ VCMWイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から19日以内出荷
鋳鉄等の脆性材料用です。
用途旋削加工用。材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-M3M イスカルISO旋削 チップ SNMG-M3Mイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
33,050税込36,355
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
(F38E0)マッドガード セット ニッサン(F38E0)マッドガード セットニッサン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(F3855)マッドガード FR LH ニッサン(F3855)マッドガード FR LHニッサン
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
(F3854)マッドガード FR RH ニッサン(F3854)マッドガード FR RHニッサン
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 5Ω ARCOLECTRICArcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 5ΩARCOLECTRIC
78,980税込86,878
1セット(50個)
7日以内出荷
長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247最小温度係数(ppm/℃)-100テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±100
USB-C 5in1ハブ ポータブル FeeltekUSB-C 5in1ハブ ポータブルFeeltek
4,698税込5,168
1台
7日以内出荷
HDMIポートを利用してスマホ/タブレット/ノートPCから外部モニターに映像を出力できます。iPadPro/Airやandroid端末(OTG機能に対応したもの)をハブ経由でミニPCとして使用できます。デュアルUSB-Aポートを搭載、2台の外部機器を接続して同時にデータ転送や充電が可能。サンドブラスト仕上げアルミ合金ケースが効率的な放熱を実現。
寸法(mm)幅244.8×奥行29.8×高さ10.41質量(g)42±5出力・USB-A2.0ポート×1、USB-A3.1Gen1ポート×1(5Gb/s)、SDカードスロット、microSDカードスロット、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A
ドアスコープ DMJZ1203 TOSTEM(LIXIL)ドアスコープ DMJZ1203TOSTEM(LIXIL)
1,598税込1,758
1セット
7日以内出荷
セット内容ドアスコープに蓋を取付けたい場合は、”QDJ-772A”を別途手配。シルバー適合シリーズボイーズⅡAPドア、リジェーロ(01~05)、リジェーロⅡ、リジェーロV、ロンカラーF
AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
42,200税込46,420
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
83,600税込91,960
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
71,500税込78,650
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
78,100税込85,910
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動