カテゴリ

  • 制御機器(181)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-t08」の検索結果

関連キーワード
235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)ニッタ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から42日以内出荷
ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099ELPA(6件のレビュー)
949税込1,044
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14渡辺電機工業
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
当日出荷から45日以内出荷
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
45,980税込50,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-15 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-15渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC0~10V
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ76.3 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ76.3中部コーポレーション
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ76.3埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)5.5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.0)施錠方法なし
ヘリミルチップ APKT1604 イスカルヘリミルチップ APKT1604イスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
2コーナー使い、汎用加工用です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ APCR PDFR-P イスカルヘリミル チップ APCR PDFR-Pイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途フライス加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):4.00~8.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.07~0.25トラスコ品番340-3366材質IC928厚さ(mm)3.76刃長(mm)11.2適合ホルダHM90E90A・HM90E90A-M・HM90E90A-MM・HM90F90AP・APKコーナー半径(mm)0.5材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-900 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-900SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)900駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-700 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-700SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)700駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
プラグインユニット (VV5Q41-07C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-07C~)SMC
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-06C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-06C~)SMC
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
イスカルミル チップ SPKN-ED イスカルイスカルミル チップ SPKN-EDイスカル
9,498税込10,448
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
汎用加工用フラットすくいミーリングチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P イスカルヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-Pイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
アルミニウム加工用チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P イスカルヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-Pイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷から14日以内出荷
アルミニウム加工用チップです。
用途フライス加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合本体GZ360
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32渡辺電機工業
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K09渡辺電機工業
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R13 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R13渡辺電機工業
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~400℃
2出力PT変換器(真の実効値)WSP-PTEW-55 渡辺電機工業2出力PT変換器(真の実効値)WSP-PTEW-55渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-15 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-15渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35渡辺電機工業
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12渡辺電機工業
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-40 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-40渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC±1mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-17 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-17渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~60mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-12 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-12渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-11 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-11渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力CT変換器(真の実効値) 渡辺電機工業2出力CT変換器(真の実効値)渡辺電機工業
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-20 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-20渡辺電機工業
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応