カテゴリ
- 切削工具(70)
- 制御機器(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- パソコン/周辺機器(38)
- 農業機械(28)
- 保管用品(23)
- 機構部品(16)
- 自動車補修部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 家電(12)
- 農業・園芸資材(10)
- 作業工具(10)
- バイク部品(9)
- 建築金物(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 測定用品(8)
- 事務用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 溶接用品(6)
- カー用品(6)
- 接着剤・補修材(4)
- 作業服(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- CKD(22)
- イスカル(21)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- タンガロイ(15)
- エフピコチューパ(15)
- 三菱マテリアル(13)
- 潤工社(11)
- Apacer(10)
- ナカバヤシ(8)
- エスコ(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 富士電機(7)
- 京セラ(6)
- エレコム(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ap04」の検索結果

プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥189税込¥2081セット(10個)当日出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)
エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤)
セメダイン¥14,980税込¥16,4781缶(3kg)当日出荷常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の主剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A高さ = 48mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP4
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
フィルタエレメント
大生工業¥579税込¥6371個当日出荷から15日以内出荷リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
省施工パイプセット(パイプ壁取付用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)用途壁面取付用
VF-100AP.4H (R)
エフピコチューパ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷嵌合性が良く、流通にも安心です。透明感があり、中身が美しく見えます。仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有材質A-PET質量(g)6.3外寸(mm)106×105×50穴数4本体高さ(mm)30フタ高さ(mm)20目安容量(g)約100
VF-150AP.4H (R)
エフピコチューパ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(100枚)当日出荷嵌合性が良く、流通にも安心です。透明感があり、中身が美しく見えます。仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有材質A-PET質量(g)7.5外寸(mm)106×105×68穴数4本体高さ(mm)43フタ高さ(mm)25目安容量(g)約150
ノイズフィルターNAPシリーズ
コーセル¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ボールポイント六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥439税込¥4831個当日出荷から5日以内出荷セミロングタイプボールポイント用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
F2フック
アイワ金属¥659~税込¥725~1個3日以内出荷特殊ネジ止めフックシリーズ。石こうボードにがっちりネジ止めできるシリーズです。板壁も対応できます 特殊細ネジで石膏ボードに取付できます ネジの太さは約2mmで外しても穴が目立ちにくい材質亜鉛ダイカスト耐荷重(kg)6
天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 特大 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥22,980税込¥25,2781枚4日以内出荷吹出口2方向用。特大天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質オレフィン寸法(mm)1800×800(展開時)タイプ排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象天カセ・天吊用エアコン(特大型)
交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷接地点が見やすいクリアタイプで、摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。 ペン先が細く、透明度が高い樹脂を使用しているので、接地点が見やすく細かい作業に最適。 ApplePencil第1世代、第2世代に使用できます。セット内容交換ペン先:2個、取扱説明書材質本体:ポリカーボネート、ペン先:銅対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)ペン先径(Φmm)約1
腰エプロン 撥水 カフェ 作業用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷優れた撥水性と撥油性を備えた、ロング丈の腰エプロンです。水や油汚れをしっかりガードし、厨房やホールでの作業を快適にサポートします。黒のシンプルなデザインで、カフェやレストランなど幅広い飲食店におすすめです。用途厨房・接客向けユニフォームサイズF性別男女兼用
腰エプロン 撥水 カフェ 作業用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷優れた撥水性と撥油性を備えた、ミドル丈の腰エプロンです。水や油汚れをしっかりガードし、厨房やホールでの作業を快適にサポートします。黒・茶・ワインの3色展開で、カフェやレストランなど、幅広い飲食店におすすめです。用途厨房・接客向けユニフォームサイズF
AP-04 プチAIR POMP
タカ産業¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷*コンパクト設計の為、軽量で携帯に便利。 *消音かつ排気量も強く、様々なシーンで使用可能。 *裏面フック付きで、ワカサギ・テナガエビ・メバリング・アジング時の活かし用ポンプに最適。 *ホース(約70cm)、ストーン付き。質量(g)約92(電池込・ストーン除く)電池寿命(時間)約7~14(国産メーカー電池使用時)使用電池単3形乾電池x2本(別売)排気量(L/min)約0.5ホース長さ(cm)約70(ストーン付き)本体寸法(cm)約6.9×6.3×2.0![アルミ エッジプロテクター TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609403-170601-02.jpg)
アルミ エッジプロテクター
TOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷アルミ製で軽量です。接地面には滑り止めとパラペットなどの保護の為硬質クッションフォームが貼ってあります。5052の高強度アルミ合金を使用。 メインラインとセーフティーラインを明確に区別するトリプルピンはTOWAオリジナルです。材質アルミ繰り返し・詰め替え対応![アルミエッジプロテクター TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
アルミエッジプロテクター
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷アルミ製で軽量。接地面には滑り止めとパラペット保護のため、硬質クッションフォームが貼ってあります。5052の高強度アルミ合金を使用。メインラインとセーフティーラインを明確に区別するトリプルピンはTOWAオリジナルです。用途安全保護具
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から翌日出荷メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング


































![アルミ エッジプロテクター TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609403-170601-02.jpg)