カテゴリ
- 安全用品(9)
- テープ(8)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ap1000dl」の検索結果

反射テープ50mm×10m
オラフォル(ORAFOL)¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか10日以内出荷から12日以内出荷漁業向けの高輝度反射テープです。 ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が 発見しやすくなります。 養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。 流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認が しやすくなります。 マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。 漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。 裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。 国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣 などにも使用している安心・高品質の商品です。用途ボンデン竿・フロートなどの視認性向上用、船舶・自動車などの安全警告用幅(mm)50長さ(m)10取付け方法裏面粘着シールRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(20件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1巻当日出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
マイクロプリズム反射テープ
リフレクサイト(7件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から6日以内出荷世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性 平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ 従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性用途車両用厚さ(mm)約0.2(剥離紙除く)タイプロールタイプテープ幅(mm)50基材PET構造単層耐衝撃性素板に追従して凹む耐水性高圧洗車機 OK反射素子超微細マイクロプリズム反射有効面積(%)99(金型ラインを除く)施工性2次曲面OK加工性コンピューターカットOK
軟質高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度反射シート プリズム型
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。材質アクリル系厚さ(mm)0.465タイププリズム型取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
反射テープ トラ柄
(51件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に色トラテープ幅(mm)45基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)65粘着力(N/25mm)16.5
蛍光反射テープ
MYST(14件のレビュー)¥399税込¥4391巻当日出荷昼間は蛍光 夜間は反射用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)1
再起反射テープ
T-ISS¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷T-ISS社製再帰反射テープSolas Flexは海上の過酷な環境で使用されることを踏まえて開発されたカプセルレンズ型高輝度反射材製品で、 SOLAS条約適合品として救命設備(ライフジャケット・ベストおよび救命筏等)に使用されています。 また、I.M.O.(国際海事機構)Resolution A.658 (16) Annex2「救命設備に使用される再帰性反射材料の技術要件」、 米国運輸省の規格 USCG46 CFR, section 164に準拠しており(舵輪マーク取得済)、 世界最高水準の品質を保持していると自負しております。Solas FlexはSolas TypeⅡ適合品であり、 船舶の暴露部に積み付ける救命器具に使用できる耐候性の高い再帰反射材です。厚さ(mm)0.1質量(kg)1.2寸法(mm×m)50×45.7RoHS指令(10物質対応)対応
小型船舶用救命胴衣
オーシャンライフ(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
広角反射テープ
日東エルマテリアル(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
反射シート
3M(スリーエム)¥52,980~税込¥58,278~1巻当日出荷通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
普通反射シート
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど仕様封入レンズ型材質アクリル系厚さ(mm)0.3取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
3M 反射シート プリズム高輝度
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥519税込¥5711個(2枚)当日出荷かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。用途夜間の交通事故を予防します。材質プリズムレンズ型反射シートサイズ(mm)45×75
反射テープ
(12件のレビュー)¥199税込¥2191巻当日出荷夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。色イエローテープ幅(mm)約20基材PET、ガラス粉テープ長さ(m)約1粘着剤アクリル系
反射シート カプセルレンズ式
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。厚さ(mm)0.35