カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ap11-8a」の検索結果

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥7,690税込¥8,4591個当日出荷から翌々日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から16日以内出荷AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(5個)8日以内出荷備考P-8部品名称Oリング図解Noセオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.45、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.56、MH10AP 本体部品_No.8、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.16、背負い10A型部品_No.7、MH15P-2 本体部品_No.28、MH15P-1 本体部品_No.28、MH15AP 本体部品_No.8、セオイ15Aガタ 本体部品_No.11、MHD10P-1 本体部品_No.46、セオイ10Xガタ 本体部品_No.45、セオイ15Xガタ 本体部品_No.45、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.28、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.28、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.45、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MHD15P-1 本体部品_No.46、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.56、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、MH15P 本体部品_No.28、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.16
マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥799~税込¥879~1台16日以内出荷マルチレックスバルブ AP11シリーズ用のコイル固定部品キットです。用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)
住友重機械工業¥279,800~税込¥307,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~2.2kW)
住友重機械工業¥354,300~税込¥389,730~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外)
住友重機械工業¥323,400税込¥355,7401台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(3.7kW~7.5kW)
住友重機械工業¥329,700~税込¥362,670~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(3.7kW~7.5kW)
住友重機械工業¥386,100~税込¥424,710~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW)
住友重機械工業¥533,700~税込¥587,070~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)
住友重機械工業¥527,400税込¥580,1401台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW)
住友重機械工業¥590,000~税込¥649,000~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(3.7kW~7.5kW)
住友重機械工業¥558,200税込¥614,0201台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形