カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 機構部品(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 研磨材(5)
  • 切削工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap120」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WatchGuard AP120 and Secure Wi-Fi WatchGuard

    WatchGuard AP120 and Secure Wi-Fi

    WatchGuard
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
    AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
  • WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support WatchGuard

    WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support

    WatchGuard
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support。
  • WatchGuard AP120 and 1-yr Standard Support WatchGuard

    WatchGuard AP120 and 1-yr Standard Support

    WatchGuard
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard AP120 and 1-yr Standard Support。
  • SilverStone ケースファン ARGBライティング効果装備 SST-AP120SKB-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン ARGBライティング効果装備 SST-AP120SKB-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    ・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・業界をリードするエアチャネリングファン。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
    仕様有効エアフロー範囲:1.5 メーター材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)152備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)電圧(V)始動:4.5回転数(min-1[r.p.m])0~2000定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8定格電圧(V)12 DCベアリング流体動圧軸受定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36型番SST-AP120SKB-ARGB最大静圧(mmH2O)0~2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~33.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~51.32CFM
  • SILVERSTONE 強力なエア圧を実現する120mm徹甲弾ケースファン SST-AP120i-PRO SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 強力なエア圧を実現する120mm徹甲弾ケースファン SST-AP120i-PRO

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    ・業界をリードするエアチャネリングファン。・デュアルボールベアリングでさらに長い製品寿命。・ノイズを低減するハイブリッドファンブレード設計。・エアチャネリンググリル装備で、ファンを保護しつつ全体のサイズを縮小。・低消費電力。・PWM制御により広範な0-2000 RPM回転数レンジを提供、必要な性能を実現
    材質PBTブラック質量(g)157電圧(V)始動:7回転数(min-1[r.p.m])0-2000定格電力(W)2.52定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)0.21型番SST-AP120i-PRO最大静圧(mmH2O)0~2.52コネクタ4pin PWMノイズレベル0~38.9dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~74CFM
  • WatchGuard AP120 NFR and 3-yr Basic Wi-Fi WatchGuard

    WatchGuard AP120 NFR and 3-yr Basic Wi-Fi

    WatchGuard
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
  • WatchGuard AP120 NFR and 3-yr Total Wi-Fi WatchGuard

    WatchGuard AP120 NFR and 3-yr Total Wi-Fi

    WatchGuard
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
  • Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support WatchGuard

    Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support

    WatchGuard
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support。
  • Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support WatchGuard

    Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support

    WatchGuard
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support。
  • WatchGuard AP120 and 1-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support WatchGuard

    WatchGuard AP120 and 1-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support

    WatchGuard
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard AP120 and 1-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support。
  • WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support WatchGuard

    WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support

    WatchGuard
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support。
  • Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Secure Wi-Fi WatchGuard

    Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Secure Wi-Fi

    WatchGuard
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
  • Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support WatchGuard

    Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support

    WatchGuard
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    Trade Up to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support。
  • Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support WatchGuard

    Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support

    WatchGuard
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Wi-Fi Cloud Subscription and Standard Support。
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • オーディオ分配プラグ(ステレオミニ⇔ステレオミニ×2) AP-120A JVC(ビクター)

    オーディオ分配プラグ(ステレオミニ⇔ステレオミニ×2) AP-120A

    JVC(ビクター)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ステレオミニプラグ×2をステレオミニプラグに変換するケーブルです。
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    599税込659特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    309税込340
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    399税込439特価
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • 基礎ブロックアンカープレートステンレス製 BASEMAN

    基礎ブロックアンカープレートステンレス製

    BASEMAN(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
    用途関連部材
  • 光電比色計 APEL

    光電比色計

    APEL
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で透過率・吸光度及び濃度の測定が可能な、小型・汎用式の光電比色計です。
    仕様キュベットホルダー:12.5×12.5×45mm付属品ACアダプタ、角型キュベット×2、丸型キュベット×2寸法(mm)117×185×77測定範囲吸光度/0~1.999Abs、透過率/0~105%T、濃度/0~1999C電源AC100~240V、50/60Hz、2W波長範囲(nm)選択:420/460/510/540/600(内蔵フィルタ)
  • ポリッシャー KTC

    ポリッシャー

    KTC
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
    用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000トラスコ品番836-1754セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F)全長(mm)132空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-74ねじ径(Φmm)6排気方向下方
  • スライドレール用 キーボードブラケット アイワ金属

    スライドレール用 キーボードブラケット

    アイワ金属(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    2種類のブラケットで計4種類の隙間が設定可能
    仕様(付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個セット内容2種類各4枚入材質鉄・メッキ仕上
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0入力(W)125
  • タックロール KOVAX(コバックス)

    タックロール

    KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻(25m)
    当日出荷
    パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
  • ボールポイント六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ボールポイント六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セミロングタイプボールポイント
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス 補給部品 KTC

    クロス 補給部品

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
    仕様クロストラスコ品番836-1757寸法(Φmm)80ねじ径(Φmm)6
  • スポンジ 補給部品 KTC

    スポンジ 補給部品

    KTC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
    仕様スポンジトラスコ品番836-1756寸法(Φmm)80ねじ径(Φmm)6
  • スライドレール用 直立ブラケット アイワ金属

    スライドレール用 直立ブラケット

    アイワ金属(1件のレビュー)
    938税込1,032
    1箱(4枚)
    当日出荷
    用途流し下のスライド棚、ポット・炊飯器の収納台、テーブルにパソコン、キーボード台仕様(付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個材質鉄・メッキ仕上アズワン品番64-5082-70
  • パッド 補給部品 KTC

    パッド 補給部品

    KTC
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
    仕様パッドトラスコ品番836-1755寸法(Φmm)75ねじ径(Φmm)6
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    259税込285特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 溶接用手袋 3本指 120AP シモン

    溶接用手袋 3本指 120AP

    シモン(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1双
    当日出荷
    溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
    用途溶接、溶断。仕様袖ありトラスコ品番819-2982厚さ(mm)1.4±0.5%タイプ3本指メーカー商品コード4140020
  • スライドレール用取付ネジ アイワ金属

    スライドレール用取付ネジ

    アイワ金属
    169税込186
    1パック(20本)
    3日以内出荷
    スライドレール用の取付ネジ
  • タックロールGIG KOVAX(コバックス)

    タックロールGIG

    KOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻(25m)
    当日出荷
    従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
  • スイベルジョイント AP 昭和技研工業

    スイベルジョイント AP

    昭和技研工業
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
    屋外での使用も可能なエアーポンプです。 低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
    寸法(mm)190×172×199(突起部除く)質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ電源コード(m)1.6騒音レベル(dB(A))39定格風量(L/min)120吐出口外径(Φmm)18(VP13)定格圧力(kPa)18
  • アンカープレート/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アンカープレート/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    用途アンカー固定用材質普通鋼[SPCC]表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • KAP エア抜きバルブ イハラサイエンス

    KAP エア抜きバルブ

    イハラサイエンス
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~250バルブ種類その他バルブ
  • ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAP型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAP型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ブラケット下側のスペースを有効に利用でき、お客様の洋服をコーディネイトする時に便利なサブハンガーとしても使えます。ロアハンガーパイプとロアハンガーサポートをセットで使用します。
    材質ステンレスクラッドパイプ付属品ロアハンガーサポート TAL型:木ねじ(2本)質量(kg)0.85