カテゴリ
- 機構部品(8)
- 制御機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農業機械(3)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ラムマウント(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 摂津金属工業(3)
- TMEHジャパン(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- エスコ(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- アイワ金属(2)
- カナテクス(2)
- イスカル(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- ケルヒャー(1)
- ダイキン工業(1)
- TRUSCO(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- NOK(1)
- 阪口製作所(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ap2-9」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(10個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
銅線用 裸圧着端子板状形
DST(大同端子製造)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)当日出荷から11日以内出荷材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形
カラフルデコ フラワーマット
マルカン ニッソー¥529税込¥5821個4日以内出荷ラウンド型水槽や金魚鉢にもぴったり。フラワーマットを連結してレイアウトを楽しめます。材質PE、PET、セラミック(土台)色ラベンダー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×40
カップホルダーベース 内径Φ65.3-88.9mm対応 ボール無
ラムマウント¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷主に自動車のカップホルダーに差し込んで取り付けるベースパーツ。別途菱形ジョイントを取り付けることで、他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。仕様インサートタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプベース
プラスティックジョイント
TMEHジャパン¥159税込¥1751個6日以内出荷プラスティックジョイント。_x000D_。中間。_x000D_。両側補強有。_x000D_。貫通。_x000D_。軽量仕様、低コストのプラスティックジョイントシリーズ。
プラスティックジョイント
TMEHジャパン¥159税込¥1751個6日以内出荷プラスティックジョイント。_x000D_。中間。_x000D_。両側補強有。_x000D_。貫通。_x000D_。軽量仕様、低コストのプラスティックジョイントシリーズ。
Q2M Block Applicator 品番(Q2MA-AP) 4x9x2.5 cm
GYEON(ジーオン)¥500税込¥5501個当日出荷コーティングの際に使用するスポンジアプリケーターです。 安定した握りやすさでコーティング剤を迅速かつ正確に塗布することができます。寸法(cm)4×9×2.5危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤塗り込み
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,290税込¥3,6191セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
液晶保護フィルム SHARP AQUOS ポータブル 2T-C16AP 用 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SHARP AQUOS ポータブル 2T-C16AP 用寸法(mm)378.8×232.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,998税込¥3,2981台8日以内出荷Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m AP940-0625A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。 UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。質量(kg)0.41出力【ポート数】1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×222×108入力【コード長】2m、【電源コードの数】1コネクタARJ45コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
クリップクランプツールアングルスタッビSE
KTC(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A質量(g)130先端幅(mm)7・9
フロアノズル
ケルヒャー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-R3M
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スクリユ ストツパ
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471セット(5個)8日以内出荷部品名称スクリユ ストツパ図解NoMCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.2、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.5、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.2、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.2、MCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.9、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.2、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.5、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.9、MCZ425(18) ハンドルマワリ部品_No.5、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.2、MCZ375(16) ハンドル部品_No.5、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.2
ハンドルギア
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解Noセオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.7、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.7、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.7、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.9、MH10AP 本体部品_No.4、背負い10A型部品_No.3、セオイ15Aガタ 本体部品_No.7、MH15P-1 本体部品_No.9、GH15P 人力噴霧機部品 ハンドルギア_No.9、MH15P 本体部品_No.9、MH15P-2 本体部品_No.9、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.7、MH15AP 本体部品_No.4
ドライバ
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個8日以内出荷部品名称ドライバ図解NoMCZ325(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.5、MCZ355(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.2、MCZ325(12) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.5、MCZ353AV(16)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.2、MCZ425(18) ガイドバー、ソーチェン、コウグ、ベツバイヒン部品_No.9、MCZ330AV(14) ツールセット部品_No.3、MCZ353AV(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.2、MCZ425-1(18) ソーチェン、ガイドバー、工具部品_No.7、MCZ375-1(16) ソーチェン、ガイドバー、工具部品_No.7、MCZ375(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.8、MCZ353AV(14) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.2、MCZ255T(10) ガイドバー、ソーチェン、付属品部品_No.7、MCZ355(16) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.2、MCZ330AV(16) ツールセット部品_No.3、MCZ254T ガイドバー、ソーチェン、付属品、オプション部品_No.13、MCZ353AV(14)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.2
ステアリングリモコンアダプタ赤外線タイプ
ガレイラ¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。 高精度ALCON学習エンジン搭載(赤外線タイプのみ) 赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。国内の主要カーオーディオ/カーナビメーカーであるADDZEST, ALPINE, DENON, ECLIPSE, KENWOOD, PIONEER, MITSUBISHI, PANASONIC, SANYO, SONY, VICTOR等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
マツダコネクト付車純正サウンドアップ用コード(20P)
カナテクス¥7,800税込¥8,5801個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(マツダ)CX-5[H29/2~R3/11](KF2P,KF5P,KFEP)、CX-8[H29/12~R2/12](KG2P,KG5P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MAZDA6[R1/8~現在](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP,GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMLFS)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザセダン[H28/8~R1/7](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、アテンザワゴン[H28/8~R1/7](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、ロードスター[R3/12~現在](ND5RC,NDERC)、[H30/7~R3/12](ND5RC,NDERC)構成部品スピーカー信号出力コード(20P)適合メーカーマツダ