カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「ap22m」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から27日以内出荷
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)DC24形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から67日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AP22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
8,998税込9,898
1台
16日以内出荷
AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
アングルプレート オレゴン(OREGON)アングルプレートオレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL目立て角度(°)25/30用
アングルプレート 35° オレゴン(OREGON)アングルプレート 35°オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
合成繊維フィルターバッグ 5枚入り, 5 x , NT 22/1 ケルヒャー合成繊維フィルターバッグ 5枚入り, 5 x , NT 22/1ケルヒャー
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
ケルヒャーの業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用の合成繊維フィルターバッグです。 5枚入り。ダストクラスM(除去率99.9%)です。
適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×50入数5
エコフィルター(ドライ用、水洗い不可) ケルヒャーエコフィルター(ドライ用、水洗い不可)ケルヒャー
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ケルヒャーの業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用紙製フィルター。ドライ用で、水洗い不可の製品です。ダストクラスM(除去率99.9%)。
適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×57×215入数1
サクションホース ケルヒャーサクションホースケルヒャー
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
NT 22/1 Ap Bp 用の標準サクションホースです。パイプ径35mm、長さ1.9m。接続はNEWクリップシステムに対応しています。
適合機種NT 22/1 Ap Bpタイプ標準タイプ長さ(m)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×390×64接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 35入数1
エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可) ケルヒャーエコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)ケルヒャー
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ケルヒャー業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用PES樹脂製フィルター。乾湿両用で利用可能で、水洗いも可能。ダストクラスM(除去率99.9%)
適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×60入数1
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールPK(17.5X13X1.5) BIGM(丸山製作所)ビニールPK(17.5X13X1.5)BIGM(丸山製作所)
90税込99
1個
7日以内出荷
備考17.5X13X1.5部品名称ビニールPK(17.5X13X1.5)関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.06MB)図解NoMHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.22、MH15AP 本体部品_No.22、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.30、セオイ15Aガタ 本体部品_No.22、背負い10A型部品_No.26、MH10AP 本体部品_No.22、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.22
AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
44,500税込48,950
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
フェイスミルカッター M5011 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェイスミルカッター M5011 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工自動車、一般部品加工用。適合チップSN.X1205
フェイスミルカッター M5012 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェイスミルカッター M5012 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、および非鉄金属に。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応