カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ap24u」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)輸入車用フラットワイパーブレード エアロツインBOSCH(ボッシュ)(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
iPad Pro12.9(第3-4世代)専用ホルダー ボール無 ラムマウントiPad Pro12.9(第3-4世代)専用ホルダー ボール無ラムマウント
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
iPad Pro(12.9/3rd Gen)専用タブレットホルダー。Apple Pencilが取り付け可能です。
仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
APC Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 AP7532J APC(シュナイダーエレクトリック)APC Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 AP7532JAPC(シュナイダーエレクトリック)
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、工具不要の取り付けキット質量(kg)5.58タイプPDU:基本幅(cm)5.6コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)161.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量3000 VAコンセント24 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証METI Denan使用高度0~15000 ft奥行き(cm)4.4取付面位置サイドコンポーネントPDUユニット数0UUSBNo