カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 建築金物(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業工具(1)

「ap3-12」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック

    フレキ AP3 ビニール外装チューブ

    エーアンドエーテック(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
    用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
  • アンティーク金物 ツヤ消し黒 I型金具 WAKI(和気産業)

    アンティーク金物 ツヤ消し黒 I型金具

    WAKI(和気産業)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
    用途インテリア・DIY作品に最適です。材質幅(mm)15厚さ(mm)2タイプI型
  • ドームハンドル アイワ金属

    ドームハンドル

    アイワ金属
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    家具や引き出しの取っ手、ハンドルなどに 表側よりビス止めするタイプ
    材質亜鉛ダイカスト
  • シム ワルター

    シム

    ワルター
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    ワルター工具のアクセサリー部品です。
    用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品として。材質スチール
  • 事務用デスク_FREIサイドデスクトップパネル(半透明アクリル) アイリスチトセ

    事務用デスク_FREIサイドデスクトップパネル(半透明アクリル)

    アイリスチトセ
    59,980税込65,978
    1台
    21日以内出荷
    材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
    時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
  • インパクトレンチヨウヘキサゴンレンチ KTC

    インパクトレンチヨウヘキサゴンレンチ

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    800税込880
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • フライス 座繰りカッタ R417.19 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 座繰りカッタ R417.19

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。 。主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。
    取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬 PVD セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬 PVD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
    材種F40M
  • ドリル 超硬 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。
    トラスコ品番509-1019
  • フライス インサート SPMX12T3・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス インサート SPMX12T3・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    強力なSPMXインサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。
    トラスコ品番695-0553
  • ISOターン チップ SNMM-R3P イスカル

    ISOターン チップ SNMM-R3P

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    鋼の粗加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リデン オールインワンスムースゲル R2 100g リデン

    リデン オールインワンスムースゲル R2 100g

    リデン
    1,198税込1,318
    1個(100g)
    4日以内出荷
    成分水、グリセリン、DPG、BG、シリカ、ナイアシンアミド、パルミチン酸レチノール、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、加水分解ヒアルロン酸アルキル(C12-13)グリセリル、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na、セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP、レモン果汁、アカツメクサ花エキス、ヒアルロン酸Na、チャ葉エキス、フィトステロールズ、ペンチレングリコール、エチルヘキシルグリセリン、カルボマーNa、キサンタンガム、アクリレーツクロスポリマー-2-Na、水添レシチン、PPG-13デシルテトラデセス-24、コーン油、イソペンチルジオール、クエン酸Na、クエン酸、トコフェロール、フェノキシエタノール、香料使用方法洗顔後、ヒゲ剃り後に、適量を手のひらにとり、顔全体になじませます。使用上の注意●お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。●使用中又は使用後、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合は、ご使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談ください。使用を続けると悪化する場合があります。●傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位へのご使用はおやめください。●目に入らないように注意し、入った場合はすぐに水で充分に洗い流してください。●子供や認知症の方などの誤飲等を防ぐため手の届かないところに保管してください。●極端に高温又は低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。●天然由来成分を使用しているため、香り、色調に変化が生じる場合がありますが、品質には問題ありません。●使用後は必ずしっかりキャップをしめてください。
  • AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    4,775税込5,253
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    6日以内出荷
    DC24VをDC12Vに変換!。出力側にDCプラグ付き!コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC15-40V。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大3Aまで。変換効率90%以上。DCプラグ付き
    出力(W)36外径×内径(Φmm)プラグ形状:5.5×2.1本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24(DC15-40)出力電流(A)3(最大)
  • AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    42,900税込47,190
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    4,775税込5,253
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    39,050税込42,955
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • プロテクタ BIGM(丸山製作所)

    プロテクタ

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プロテクタ図解NoMCZ375-1(16) ソーチェン、ガイドバー、工具部品_No.3、MCZ353AV(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.12、MCZ353AV(14)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.12、MCZ353AV(16)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.12、MCZ353AV(14) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.12、MCZ355(16) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.9、MCZ375(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.3
  • プロテクタ BIGM(丸山製作所)

    プロテクタ

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プロテクタ図解NoMCZ325(12) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.3、MCZ353AV(16)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ353AV(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ330AV(16) ツールセット部品_No.9、MCZ353AV(14) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ325(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.3、MCZ310AV(14) ツールセット部品_No.197、MCZ353AV(14)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ330AV(14) ツールセット部品_No.9、MCZ355(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.8
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スプリング図解NoMCZ355(14) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.3、MCZ353AV(16) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.3、MCZ300AV(12) ツールセット部品_No.382、MCZ310AV(14) 本体部品_No.89、MCZ300AVT(10) ツールセット部品_No.382、MCZ310AV(12) 本体部品_No.89、MCZ353AV(14)-AP クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.3、MCZ355(16) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.3、MCZ353AV(16)-AP クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.3、MCZ300AV(10) ツールセット部品_No.382、MCZ353AV(14) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.3
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    869税込956
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ガスケット図解NoMCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.3、MCZ355(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.5、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.3、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.3、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.4、MCZ325(14) エンジンケース、燃料供給系、ライトハンドル部品_No.4、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.4、MCZ325(12) エンジンケース、燃料供給系、ライトハンドル部品_No.4、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.3、MCZ355(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.5
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
    備考M4XL70部品名称ボルト図解NoMCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.76、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.3、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.76、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.3、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ325(12) エンジンケース、燃料供給系、ライトハンドル部品_No.7、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ325(14) エンジンケース、燃料供給系、ライトハンドル部品_No.7、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6
  • ステアリングリモコンアダプタ赤外線タイプ ガレイラ

    ステアリングリモコンアダプタ赤外線タイプ

    ガレイラ
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。 高精度ALCON学習エンジン搭載(赤外線タイプのみ) 赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。国内の主要カーオーディオ/カーナビメーカーであるADDZEST, ALPINE, DENON, ECLIPSE, KENWOOD, PIONEER, MITSUBISHI, PANASONIC, SANYO, SONY, VICTOR等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。
  • マツダコネクト付車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス

    マツダコネクト付車純正サウンドアップ用コード(20P)

    カナテクス
    7,800税込8,580
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)CX-5[H29/2~R3/11](KF2P,KF5P,KFEP)、CX-8[H29/12~R2/12](KG2P,KG5P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MAZDA6[R1/8~現在](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP,GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMLFS)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザセダン[H28/8~R1/7](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、アテンザワゴン[H28/8~R1/7](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、ロードスター[R3/12~現在](ND5RC,NDERC)、[H30/7~R3/12](ND5RC,NDERC)構成部品スピーカー信号出力コード(20P)適合メーカーマツダ
  • スズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス

    スズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P)

    カナテクス
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)ラピュタ[H13/11~H17/12](HP22S)、フレアワゴン カスタムスタイル[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/7~H27/5](MM32S)、フレアワゴン[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/4~H27/5](MM32S)、フレアクロスオーバー[H26/1~H30/11](MS31S,MS41S)、フレアカスタムスタイル[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、フレア[R2/1~現在](MJ95S)、[H29/3~R2/1](MJ55S)、[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、スピアーノ[H15/9~H20/11](HF21S)、[H14/2~H14/10](HF21S)、[H14/10~H15/9](HF21S)、スクラムワゴン[H17/9~H27/3](DG64W)、[H14/11~H17/9](DG62W)、スクラム[H17/9~H27/3](DG64V)、[H14/11~H17/9](DG62V)、キャロルエコ[H24/11~H27/1](HB25S,HB35S)、キャロル[H21/12~H27/1](HB25S,HB35S)、[H16/9~H21/12](HB24S)、[H14/4~H16/9](HB23S)、AZ-ワゴン[H20/9~H24/12](MJ23S)、[H17/9~H20/9](MJ21S,MJ22S)、[H15/10~H17/9](MJ21S)、[H13/11~H15/10](MD22S)、AZ-オフロード[H14/1~H26/3](JM23W)主な適合車輌型式(三菱)デリカD:2カスタム[R2/12~現在](MB37S)、デリカ D:2[R2/12~現在](MB37S)、[H23/3~H27/2](MB15S)主な適合車輌型式(日産)ルークス[H21/12~H25/3](ML21S)、モコ[H23/2~H28/5](MG33S)、[H18/2~H23/2](MG22S)、[H14/4~H18/1](MG21S)、ピノ[H19/1~H22/2](HC24S)、NV100クリッパーリオ[R1/6~現在](DR17W)、[H27/3~R1/6](DR17W)、NV100クリッパー[R3/9~現在](DR17V)、[H27/3~R3/9](DR17V)、[H25/12~H27/3](DR64V)主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H9/10~H13/9](RD1,RD2)、[H16/9~H18/10](RD6,RD7)、[H13/9~H16/9](RD4,RD5)、HR-V[H10/9~H17/9](GH1,GH2,GH3,GH4)、S2000[H17/11~H21/6](AP2)、[H11/4~H17/11](AP1)、Z[H10/10~H14/1](PA1)、アクティトラック[H21/12~R3/4](HA8,HA9)、アコード[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、アコードワゴン[H9/10~H14/11](CF6,CF7,CH9,CL2)、インテグラ[H13/7~H18/7](DC5)、インテグラ SJ[H11/1~H12/9](EK3)、エアウェイブ[H17/4~H22/8](GJ1,GJ2)、エディックス[H16/7~H21/8](BE1,BE2,BE3,BE4,BE8)、エリシオン[H16/5~H24/6](RR1,RR2,RR3,RR4)、エレメント[H15/4~H17/7](YH2)、オデッセイ[H9/8~H11/12](RA3,RA4,RA5)、[H15/10~H20/10](RB1,RB2)、[H11/12~H15/10](RA6,RA7,RA8,RA9)、オルティア[H11/6~H14/1](EL2,EL3)、キャパ[H10/4~H13/12](GA4,GA6)、クロスロード[H19/2~H22/8](RT1,RT2,RT3,RT4)、ザッツ[H14/2~H19/7](JD1,JD2)、シビック[H12/9~H17/9](EU1,EU2,EU3,EU4,EP3)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK9)、[H13/12~H17/7(ハイブリッド)](ES9)、シビックフェリオ[H12/9~H17/9](ES1,ES2,ES3,ET2)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK5)、ステップワゴン[H17/5~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8)、[H13/4~H15/6](RF3,RF4)、[H11/5~H13/4](RF1,RF2)、ステップワゴンスパーダ[H19/11~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF5,RF6,RF7,RF8)、ストリーム[H15/9~H18/7](RN1RN2,RN3,RN4,RN5)、[H12/10~H15/9](RN1RN2,RN3,RN4)、ゼスト[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ゼストスパーク[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ドマーニ[H11/1~H12/8](MB3,MB4,MB5)、トルネオ[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、[H13/9~H22/8](HM1,HM2)、[H11/6~H13/9](HM1,HM2)、バモスホビオ[H22/8~H30/5](HM3,HM4)、[H15/4~H22/8](HM3,HM4)、バモスホビオ プロ[H22/8~H30/5](HJ1,HJ2)、[H15/4~H22/8](HJ1,HJ2)、フィット[H13/6~H19/10](GD1,GD2,GD3,GD4)、プレリュード[H10/9~H12/8](BB5,BB6,BB7,BB8)、モビリオ[H16/1~H20/5](GB1,GB2)、[H13/12~H16/1](GB1,GB2)、モビリオスパイク[H16/2~H20/5](GK1,GK2)、[H14/9~H16/2](GK1,GK2)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)、[H15/9~H20/11](JB5,JB6,JB7,JB8)、[H13/5~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、[H10/10~H13/5](JB1,JB2)、ライフダンク[H12/12~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、ロゴ[H12/4~H13/6](GA3,GA5)主な適合車輌型式(スズキ)ワゴンRソリオ[H14/6~H17/8](MA34S,MA64S)、ワゴンRスマイル[R3/9~現在](MX81S,MX91S)、ワゴンRスティングレー[H29/9~現在](MH55S,MH95S)、[H29/2~H29/9](MH55S,MH95S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H19/2~H20/9](MH22S)、ワゴンR[R2/1~現在](MH85S,MH95S)、[H29/9~R2/1](MH35S,MH55S)、[H29/2~H29/9](MH35S,MH55S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H17/9~H20/9](MH21S,MH22S)、[H15/9~H17/9](MH21S)、[H14/9~H15/9](MC22S)、[H13/11~H14/9](MC22S)、パレットSW[H21/9~H25/2](MK21S)、パレット[H21/9~H25/2](MK21S)、[H20/1~H21/9](MK21S)、バレーノ[H28/3~R2/7](WB42S)、ハスラー[R2/1~現在](MR52S,MR92S)、[H30/11~R2/1](MR31S,MR41S)、[H29/12~H30/11](MR31S,MR41S)、[H27/12~H29/12](MR31S,MR41S)、[H26/1~H27/12](MR31S,MR41S)、ツイン[H15/1~H17/9](EC22S)、ソリオバンディット[R2/12~現在](MA37S)、[H29/12~R2/12](MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA36S,MA46S)、[H24/6~H27/8](MA15S)、ソリオ[R2/12~現在](MA27S,MA37S)、[H29/12~R2/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H23/1~H27/8](MA15S)、[H17/8~H23/1](MA34S)、セルボ[H18/11~H21/12](HG21S)、スペーシアギア[H30/12~R3/12](MK53S)、スペーシアカスタムZ[H28/12~H29/12](MK42S)、スペーシアカスタム[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/6~H27/5](MK32S)、スペーシア[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/3~H27/5](MK32S)、スプラッシュ[H20/10~H26/8](XB32S)、スイフトハイブリッド[H29/7~現在](ZC43S)、スイフトスポーツ[H29/9~現在](ZC33S)、[H23/12~H29/1](ZC32S)、スイフト[H29/1~現在](ZC13S,ZC53S,ZC83S,ZD53S,ZD83S)、[H22/9~H29/1](ZC72S,ZD72S)、[H16/11~H22/9](ZC11S,ZC21S,ZC31S,ZC71S,ZD11S,ZD21S)、[H14/1~H17/5](HT51S,HT81S)、ジムニーシエラ[H30/7~現在](JB74W)、[H14/1~H30/7](JB43W)、ジムニー[H30/7~現在](JB64W)、[H14/1~H30/7](JB23W)、クロスビー[H29/12~現在](MN71S)、グランドエスクード[H14/11~H17/5](TX92W)、キザシ[H21/10~H27/11](RE91S,RF91S)、エリオ[H13/11~H19/7](RA21S,RB21S,RC51S,RD51S)、エブリィワゴン[R1/6~現在](DA17W)、[H27/2~R1/6](DA17W)、[H17/8~H27/2](DA64W)、[H14/11~H17/8](DA62W)、エブリィランディ[H15/1~H17/7](DA32W)、エブリィ[R3/9~現在](DA17V)、[H27/2~R3/9](DA17V)、[H17/8~H27/2](DA64V)、[H14/11~H17/8](DA62V)、エスクード2.4[H27/10~H29/4](TDA4W)、エスクード[H27/10~R3/9](YD21S,YEA1S,YE21S)、[H20/6~H27/10](TDA4W,TDB4W)、[H17/5~H20/6](TD54W,TD94W)、[H14/11~H17/5](TD62W,TL52W)、イグニス[R2/2~現在](FF21S)、[H28/2~R2/2](FF21S)、アルトワークス[H30/12~R3/12](HA36S)、[H27/12~H30/12](HA36S)、アルトターボRS[H27/3~H30/12](HA36S)、アルトエコ[H23/11~H26/12](HA35S)、アルトラパンショコラ[H25/6~H27/6](HE22S)、アルトラパンLC[R4/6~現在](HE33S)、アルトラパン[R4/6~現在](HE33S)、[R1/6~R4/6](HE33S)、[H27/6~R1/6](HE33S)、[H20/11~H27/6](HE22S)、[H14/1~H20/11](HE21S)、アルト[R3/8~R3/12](HA36S)、[R3/12~現在](HA37S,HA97S)、[H30/12~R3/8](HA36S,HA36V)、[H26/12~H30/12](HA36S,HA36V)、[H21/12~H26/12](HA25S,HA25V,HA35S)、[H18/12~H21/12](HA24S,HA24V)、[H16/9~H18/12](HA24S,HA24V)、[H14/4~H16/9](HA23S)、SX4 S-CROSS[H27/2~R2/11](YA22S,YB22S)、SX4[H19/7~H26/11](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S,YC11S)、[H18/7~H19/7](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S)、MRワゴンWit[H25/7~H28/3](MF33S)、MRワゴン[H23/1~H28/3](MF33S)、[H18/1~H23/1](MF22S)、[H13/12~H18/1](MF21S)、Kei[H13/11~H21/10](HN22S)車輌型式【シボレー】シボレークルーズ[H15/11~H20/8](HR52S,HR82S)、シボレーMW[H19/11~H22/12](ME34S)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/日産/マツダ/三菱/シボレー/ホンダ
  • トグルスイッチ(G3シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(G3シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    439税込483
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    799税込879
    1台
    16日以内出荷
    マルチレックスバルブ AP12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD12-8A / 10A / 15A / 20A / 25ARoHS指令(10物質対応)対応