カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「ap3-22」の検索結果

166件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック

    フレキ AP3 ビニール外装チューブ

    エーアンドエーテック(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
    用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性色黒使用温度範囲(℃)-10~63
  • アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具 WAKI(和気産業)

    アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具

    WAKI(和気産業)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
    用途インテリア・DIY作品に最適です。材質鉄幅(mm)15厚さ(mm)2タイプL型
  • ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノ

    ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)

    タカノ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7
  • シム ワルター

    シム

    ワルター
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    9日以内出荷
    ワルター工具のアクセサリー部品です。
    用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品として。材質スチール
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ラ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7972アズワン品番65-8009-69
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10シリーズ

    Festo
    ¥171,980税込¥189,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-3AP4-10 応力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7981アズワン品番65-8015-67
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-3AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-3AP4-10シリーズ

    Festo
    ¥171,980税込¥189,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-3AP4-10 応力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7921アズワン品番65-8013-07
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6シリーズ

    Festo
    ¥222,980税込¥245,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-3AP4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8032アズワン品番65-7988-58
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8033アズワン品番65-7987-86
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7977アズワン品番65-7987-09
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7985アズワン品番65-8010-02
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    ¥442,980税込¥487,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-E-3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7928アズワン品番65-8015-64
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6シリーズ

    Festo
    ¥207,980税込¥228,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-3AP4 - 6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7936アズワン品番65-8000-69
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10シリーズ

    Festo
    ¥181,980税込¥200,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-E-3AP4-10 応力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7910アズワン品番65-8014-77
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10シリーズ

    Festo
    ¥191,980税込¥211,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7939アズワン品番65-7995-21
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10シリーズ

    Festo
    ¥181,980税込¥200,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-E-3AP4-10 応力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8016アズワン品番65-7996-81
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-3AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-3AP4-10シリーズ

    Festo
    ¥191,980税込¥211,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-E-3AP4-10 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7927アズワン品番65-7985-69
  • ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10シリーズ

    Festo
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-E-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8030アズワン品番65-8011-83
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400 - 3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400 - 3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-3AP4-10-R1 力パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400 - 3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8018アズワン品番65-8006-99
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6シリーズ

    Festo
    ¥207,980税込¥228,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - 3AP4 - 6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガス
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8038アズワン品番65-7996-40
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    ¥348,980税込¥383,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-V-3AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-V-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7961アズワン品番65-8014-18
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-V-3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-V-3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    ¥348,980税込¥383,878
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-V-3AP4-10-R1 強制パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-V-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7907アズワン品番65-8010-78
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-V - 3AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-V - 3AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    ¥447,980税込¥492,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V-3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガス
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-V - 3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7937アズワン品番65-7978-97
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    ¥337,980税込¥371,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7911アズワン品番65-8011-32
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    ¥337,980税込¥371,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7948アズワン品番65-8010-01
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    ¥337,980税込¥371,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7929アズワン品番65-7980-54
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V-3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V-3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    ¥348,980税込¥383,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-V-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7932アズワン品番65-8005-83
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-V-3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-V-3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    ¥348,980税込¥383,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-V-3AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-V-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7993アズワン品番65-7982-21
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-3AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-3AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    ¥337,980税込¥371,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-E-3AP4-10-R1 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7951アズワン品番65-7988-65
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-3AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8001アズワン品番65-8009-44
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 3AP4-6シリーズ

    Festo
    ¥225,980税込¥248,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500V - 3AP4 - 6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8008アズワン品番65-8012-88
  • ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズ

    Festo
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7980アズワン品番65-8008-04
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6シリーズ

    Festo
    ¥225,980税込¥248,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-3AP4-6 力パイロット駆動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8002アズワン品番65-8007-03
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6シリーズ

    Festo
    ¥222,980税込¥245,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-E-3AP4-6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7976アズワン品番65-7918-87
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    ¥447,980税込¥492,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-3AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7989アズワン品番65-7985-35
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    ¥442,980税込¥487,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-E-3AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガス
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7941アズワン品番65-8009-72
  • Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形状丸取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)22
  • 押ボタンスイッチ G3シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ G3シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。適合P・H・B形種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回包装形態トレイ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ32K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ32K2

    SMC
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)22ボディサイズ32mm爪数2爪