カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 制御機器(31)
  • 切削工具(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 機構部品(8)
  • 農業機械(7)
  • オフィス家具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap33」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
表面強化剤 かため太郎スプレー セメダイン表面強化剤 かため太郎スプレーセメダイン(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(300mL)ほか
当日出荷
コンクリート、レンガ他の構造物の浮き・鉄筋の露出箇所に随時スプレーして仮補修する応急対策用一液エポキシ樹脂スプレーです。 乾燥面、多少の湿潤面でも使用できます。 表面(表層)強度がアップし、脆弱部の表層を強化するプライマー効果があります。 紫外線吸収剤の添加によって通常の屋外環境でも使用できます。 高い接着強度に加えて、スプレー式で微細なひび割れにも浸透し、応急的剥落防止に効果があります。 逆さまにしても使用できる噴射機構を採用、複雑な部位でも安心してご利用いただけます。 露出鉄筋やロックボルトなどの金属面にゆるみ止めを兼ねた錆の進行抑制効果があります。
用途モルタル、コンクリート脆弱面の暫定補強用に。 日々の点検作業や調査業務に。淡黄色透明(つやあり)容量(mL)300主成分エポキシ樹脂標準塗布量1~2m2/缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
iPhoneSE第3世代 割れないガラスコートフィルム 高光沢 薄型 0.25mm 高感度 ラスタバナナiPhoneSE第3世代 割れないガラスコートフィルム 高光沢 薄型 0.25mm 高感度ラスタバナナ
891税込980
1個
当日出荷
対応機種iPhoneSE第3世代特性ガラス、光沢表面硬度約9H厚さ(mm)約0.25セット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド、かんたん貼り付けツール
フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテックフレキ AP3 ビニール外装チューブエーアンドエーテック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から5日以内出荷
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
爪に優しいリング 丸 KONTEC(コンテック)爪に優しいリング 丸KONTEC(コンテック)
119税込131
1セット(2個)
当日出荷
山部分が便利!。誰でも簡単に取り外しができる
用途キーリングとして材質ステンレス
プッシュツマミ アイワ金属プッシュツマミアイワ金属
1,498税込1,648
1個
当日出荷
押すと持ち手が出てくるつまみ 使用しないときは、持ち手部分を収納できます
材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂適合扉厚(mm)20~38
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
PCプッシュツマミ アイワ金属PCプッシュツマミアイワ金属
1,198税込1,318
1個
当日出荷
押すと持ち手が出てくるつまみ 使用しないときは、持ち手部分を収納できます
材質樹脂WB
コードリール(単相100V) ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)ハタヤリミテッド
48,980税込53,878
1台
当日出荷
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT付属品ネームプレート質量(kg)9.4定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)3.5
ステンレスサドル 管類用C付 永楽産業ステンレスサドル 管類用C付永楽産業
3,398税込3,738
1箱(25個)
翌日出荷
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
13,105税込14,416
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
アンティーク金物 ツヤ消し黒 J型金具 WAKI(和気産業)アンティーク金物 ツヤ消し黒 J型金具WAKI(和気産業)
409税込450
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途インテリア・DIY作品に最適です。材質幅(mm)15厚さ(mm)2タイプJ型
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式OR
取手 TAKIGEN(タキゲン)取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
511税込562
1個
当日出荷
取付けビスは表からねじ止めでき、カバーにより見えません。 軽量でデザインに優れています。
用途船舶・車両推奨ねじトラスねじ・バインド小ねじM6材質ポリプロピレン(PP)質量(g)70
200mm はさみ・裁ち(ステンレス製) エスコ200mm はさみ・裁ち(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1丁
当日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ABS樹脂全長(mm)200質量(g)約85刃長(mm)80
クリアトレーキャビネット ダイヤル錠オールロック 宮成製作所クリアトレーキャビネット ダイヤル錠オールロック宮成製作所
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 トレーはA4サイズ(クリアファイルも入ります)。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。
用途書類や物品の保管に本体:ネオホワイト、トレー:透明付属品非常検索キー×1本材質本体 : スチール トレー : 再生ポリスチレンサイズA4材質(本体)スチール材質(トレー)再生PS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応ダイヤル錠グリーン購入法適合
クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック 宮成製作所クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック宮成製作所
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 使いやすいリバーシブルキータイプのシリンダー錠です。 トレーはA4サイズ(クリアファイルも入ります)。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。
用途書類や物品の保管に本体:ネオホワイト、トレー:透明付属品リバーシブルキー×2本材質本体 : スチール トレー : 再生ポリスチレンサイズA4材質(本体)スチール材質(トレー)再生PS樹脂シリンダー錠グリーン購入法適合
1.5L [ステンレス製] ポット エスコ1.5L [ステンレス製] ポットエスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコポジドライブビット(Bi Torsion)エスコ
625税込688
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
[ステンレス製]パテベラ エスコ[ステンレス製]パテベラエスコ
1,910税込2,101
1本
翌日出荷
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所キャップ(リップ・排気口付)岩田製作所
679税込747
1個ほか
翌々日出荷
スイベルジョイント AP 昭和技研工業スイベルジョイント AP昭和技研工業
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
トレーキャビネット アズワントレーキャビネットアズワン
130,680税込143,748
1台
5日以内出荷
全てのトレーを1度にロックすることができます。
付属品鍵×2本・見出し紙×各トレー1枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/再生ポリスチレン樹脂サイズA4サイズ・鍵付き
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
抗菌樹脂取手 TAKIGEN(タキゲン)抗菌樹脂取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
5,285税込5,814
1個
4日以内出荷
抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。 樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握り易いディンプル加工付です。 パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。 表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。 樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。
用途医療関連機器、通信機器、厨房機器標準色グレイッシュホワイト推奨ねじなべねじM6材質(ブラケット)ABS材質(パイプ)アルミニウム・ABS・ASA
ミーティングチェア 8148  肘付き カンチ脚 オカムラ(岡村製作所)ミーティングチェア 8148 肘付き カンチ脚オカムラ(岡村製作所)
27,980税込30,778
1脚
3日以内出荷
標準的なミーティングチェア。カンチ脚で柔らかなすわりを実現。背座布張り
肘掛あり
600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(1個)
当日出荷
GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類電力ケーブル適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックスRoHS指令(10物質対応)対応
ミーティングチェア 8148  肘付き オカムラ(岡村製作所)ミーティングチェア 8148 肘付きオカムラ(岡村製作所)
25,980税込28,578
1脚
3日以内出荷
標準的なミーティングチェア。4本脚。スタッキング可能。背座布張り
肘掛あり
ミーティングチェア 8147  肘付きキャスター付き オカムラ(岡村製作所)ミーティングチェア 8147 肘付きキャスター付きオカムラ(岡村製作所)
27,980税込30,778
1脚
3日以内出荷
標準的なミーティングチェア。4本脚、キャスター付き。スタッキング可能。背座布張り
キャスターあり肘掛ありスタッキング
DiodesZetex コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SOT-25 DiodesZetexDiodesZetex コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SOT-25DiodesZetex
49,980税込54,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
コンパレータタイプ = 汎用。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。出力タイプ = オープンコレクタ。回路数 = 1。標準応答時間 = 1.3μs。ピン数 = 5。標準シングル供給電圧 = 2 → 36 V。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm。長さ = 3.1mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.3mm。標準デュアル供給電圧 = ±1 to ±18V。シングルコンパレータ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング) 三菱マテリアル4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)三菱マテリアル(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
耐塩プラスチックハンドル TAKIGEN(タキゲン)耐塩プラスチックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
315税込347
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐絶縁性に優れています。 左右兼用型
用途小型扉付属品大ナット(グレー色)・ビスセット
耐塩プラスチックハンドル TAKIGEN(タキゲン)耐塩プラスチックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
315税込347
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ABS樹脂
衝立(パーティション)AP型 大阪製罐衝立(パーティション)AP型大阪製罐
28,980税込31,878
1台
11日以内出荷
ハンドリング性に優れ、セッティングもカンタン。軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。耐候性・耐久性とも万全の配慮。パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル。樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
用途シンプルなデザインの工場現場用衝立です。材質パネル:アルミ複合板、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材高さ(mm)990グリーン購入法適合脚の種類固定足(別売りキャスター装着可能)
キャップ コレクションバイアル用 ソフトロンライナー 9995CAPシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)キャップ コレクションバイアル用 ソフトロンライナー 9995CAPシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
2,898税込3,188
1袋(50個)
6日以内出荷から10日以内出荷
コンパレータ 2~36V オープンコレクタ出力 表面実装 5-Pin DiodesZetexコンパレータ 2~36V オープンコレクタ出力 表面実装 5-PinDiodesZetex
949税込1,044
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル チェイスミル テグテックジャパンエンドミル チェイスミルテグテックジャパン
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T1705/1706…RoHS指令(10物質対応)対応
滅菌APガーゼ No.33 002シリーズ イワツキ滅菌APガーゼ No.33 002シリーズイワツキ
2,798税込3,078
1箱(30袋×5枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
●滅菌ガーゼ。●4辺を裁断、乱糸が出にくい加工済み。●必要な折方、枚数が選べます。●個包装(滅菌)なので、作業性に優れ、保管および定数管理が容易です。
材質綿サイズ展開時/30cm×30cm滅菌保証:3年コードJMDNコード:13700000滅菌方法EOG滅菌
ミーリングカッター チェイスミル テグテックジャパンミーリングカッター チェイスミルテグテックジャパン
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。 平面加工・肩削り加工・溝加工用。 斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。
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
"ap33" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷