カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 農業機械(7)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap64」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,698税込8,468
1箱(1000本)
当日出荷
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC19.0sq.インパクトレンチ用アダプタKTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
寸法D(mm)38
吸盤 横穴タイプ 共栄プラスチック吸盤 横穴タイプ共栄プラスチック
2,198税込2,418
1パック(50個)
当日出荷
吸盤の定番といったらこれ!横穴タイプの吸盤です。
APリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
549税込604
1パック(35本)
当日出荷
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。機密性にすぐれ、軟質ボードにも対応しています。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
APリベット (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1箱(150本)
当日出荷から5日以内出荷
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
プラスチックJoint TMEHジャパンプラスチックJointTMEHジャパン(3件のレビュー)
700税込770特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
19.0sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントアダプタ KTC19.0sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイントアダプタKTC
9,098税込10,008
1個
当日出荷
差込角(sq.)19アズワン品番64-9304-59
APリベット(500本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット(500本入)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,298税込3,628
1箱
3日以内出荷
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。 。機密性に優れ、軟質ボードにも対応しています
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に 。自動車板金、電機板金等
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
75,387税込82,926
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ロングマルチドリル(六角軸) エスコロングマルチドリル(六角軸)エスコ
1,080税込1,188
1本
翌日出荷
高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
スイベルジョイント AP 昭和技研工業スイベルジョイント AP昭和技研工業
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
<AH333>USB2.0対応 キャップ式 ホワイト 5年保証 Apacer<AH333>USB2.0対応 キャップ式 ホワイト 5年保証Apacer(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。
ホワイトキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0対応RoHS指令(10物質対応)対応
<AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer<AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証Apacer
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
USBメモリ。手触りの良い小石のような輪郭。ストラップホールで簡単装着。
ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.0対応
着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(縦付用) ノダ着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(縦付用)ノダ
1,898税込2,088
1セット
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)入数(個)2
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
<AH356>USB3.2対応 スライド式 ブラック 5年保証 Apacer<AH356>USB3.2対応 スライド式 ブラック 5年保証Apacer
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで合理化されたデザイン。USB 3.2 Gen 1の超高速伝送。使いやすいスライダーデザイン。
基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列山一電機
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2892アズワン品番65-7502-04
4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング) 三菱マテリアル4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)三菱マテリアル(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列山一電機
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2891アズワン品番65-7495-95
エンジンコンピューター(AP) スバルエンジンコンピューター(AP)スバル
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列山一電機
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2893アズワン品番65-7484-95
<AH333>USB2.0対応 64GB キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer<AH333>USB2.0対応 64GB キャップ式 ブラック 5年保証Apacer
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。
ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0対応RoHS指令(10物質対応)対応
木製棚板 (単色:ホワイト) SUNWAVE(LIXIL)木製棚板 (単色:ホワイト)SUNWAVE(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
木製棚板 (単色:スレートグレー) SUNWAVE(LIXIL)木製棚板 (単色:スレートグレー)SUNWAVE(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
カットフルーツ容器APオクタ10-10(64)(900枚) エフピコチューパカットフルーツ容器APオクタ10-10(64)(900枚)エフピコチューパ
19,980税込21,978
1セット(900枚)
翌々日出荷
フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約130gが中身の目安です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)96×101×64耐熱温度(℃)60入数900
APケーキトレーゴールド 64-92KB (100枚入) SOPAKかねみつAPケーキトレーゴールド 64-92KB (100枚入)SOPAKかねみつ
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
フレンチ・クラシカルな雰囲気を醸し出す、個性豊かなレリーフがそろった人気シリーズです。花形や波形、オーバルなど、多彩なデザインを展開するAP丸形シリーズ。フレンチ・クラシカルな表情が、シンプルなケーキにも、にぎやかなタルトにも自然にマッチし、ケーキの魅力をさらに引き出します。
材質A-PET寸法(mm)64×92×12(外寸×高さ)コード219000280底寸法(mm)42×70
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(26件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
ヤマハ 無線LANアクセスポイント ホワイト YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ 無線LANアクセスポイント ホワイトYAMAHA(ヤマハ)
77,980税込85,778
1台
当日出荷
オンプレミスに加え、新たにクラウド型管理にも対応した無線LANアクセスポイント クラウドとオンプレミスの両方でシンプルな無線LAN管理を実現 クラウド型ネットワーク統合管理サービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」に対応 「WPA3」を搭載し、高い強度を備えた192ビット暗号が利用可能 さまざまな設置環境に対応
用途シンプルな無線LAN管理を実現するWi-Fi 6対応エントリーモデルの無線LANアクセスポイント仕様アンテナ:2.4GHz/5GHz共用、 指向性アンテナ2本 2.4GHz/5GHz共用、 無指向性アンテナ2本 合計4本を本体に内蔵 (※無指向性アンテナと指向性アンテナを切り替え可能)、MIMO方式:5GHz:MIMO(2x2、 2ストリーム)、 2.4GHz:MIMO(2x2、2ストリーム)、接続端末数:5GHz 帯:最大70台、 2.4GHz 帯:最大70台、 合計140台、タグ VLAN(IEEE 802.1Q):〇、認証方式:オープン、 Enhanced Open、 PSK、 WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、 WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ、暗号化方式:CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、 192-bitセキュリティモード、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能、 WPS、内蔵RADIUS サーバー:最大1、000件、EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応、外部RADIUSサーバー対応 (IEEE 802.1X EAP認証):EAP-TLS、 EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、 PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、 EAP-AKA、 EAP-AKA Prime、 EAP-FAST、クライアント証明書発行:○(※オンプレミス動作時のみ)、ロギング機能:メモリーに蓄積(50、000件)、 SYSLOG での出力、設定手段:コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO、GUIの推奨ブラウザー:・Windows: Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.24.00.01付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)性能2.4GHz帯:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps)、5GHz帯:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度1201Mbps)質量(kg)0.88(付属品含まず)規格【電波障害規格】VCCIクラスAポート数1ポート(10M/100M/1G)電源電源アダプター(別売):AC100V(50/60Hz)0.8A、PoE (IEEE 802.3af 準拠):DC36~57V 0.2A設定方式コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×51.7×190(突起物は除く)機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能、Radio Optimization機能、 無線の見える化ツール、 クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、 クラスター管理機能(管理可能台数は最大50台、スタンドアローンモード対応)、 範囲指定型自動チャンネル選択機能、 自動チャンネル変更機能、 電波出力自動調整機能、 LAN-無線 連動機能、 無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、 バンドステアリング機能、 災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、 VAPグルーピング機能最大消費電力(W)10.8動作環境周囲温度 0~50℃ 、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)表示灯天面:4(POWER、LAN、YNO、 WLAN) ※消灯機能付き伝送速度(Mbps)2.4GHz帯:最大574、5GHz帯:最大1201周波数(GHz)2.4/5ポート【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45)
事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚 アイリスチトセ事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚アイリスチトセ
619,800税込681,780
1台
46日以内出荷
材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラSecuSTATION
17,980税込19,778
1台
当日出荷
トレイルカメラ APモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない防塵防水性能IP65画素数4200万画素容量(GB)【microSDカード録画】最大:128赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない角度(°)対角:106内蔵マイク音声録音対応
ソーチェン H00(25AP) ハスクバーナソーチェン H00(25AP)ハスクバーナ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドレッシングカップ 本体 中央化学ドレッシングカップ 本体中央化学
829税込912
1袋(50枚)
当日出荷
つまみが滑り止め加工により開けやすい設計、さらに注ぎやすく液だれしにくい形状です。容量30ml。
材質A-PET高さ(mm)32短辺(mm)64長辺(mm)74アズワン品番64-1213-13商品タイプ本体
SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラSecuSTATION(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない防塵防水性能IP65画素数4200万画素容量(GB)【microSDカード録画】最大:128赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない角度(°)対角:106内蔵マイク音声録音対応
PPカバー 13cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 13cm用丸蓋マルケイ(国際化工)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様スギハラ(SUGIHARA)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から7日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
用途剪定作業用
超硬ソリッドドリル SCD-AP5N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP5Nイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
かんたん取り付け、バッテリー内蔵型 ・工事不要、コンセントも不要、 Wi-Fiがあれば場所を選ばない『貼る防犯カメラ』 ・ソーラーパネルで給電できるため、バッテリーを充電する手間を軽減 ・スマホで遠隔操作 ”動き”を検知したらお知らせ。【ビデオ】。・暗視:IR LED×6個 850nm(距離約5-10m)/ LEDスポットライト×1個。・圧縮方式:H.264 / MJPEG / JPEG。・ストリーム:メインストリーム:3.0MP/15fps。・IR設定:IR暗視有効:IR(ICR)自動検出 / IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定)。・ビットレート:CBR/VBR(ビットレート範囲:128~4096kbps)。・イメージ設定:明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示。【音声】。・入力:38dBマイク搭載。・出力:8Ω1W スピーカー搭載。・ビット幅:8KHz/16bit。・圧縮:G711A。【ネットワーク】。・プロトコル:TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / P2P / IPv4等。・Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n。・Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz。・Wi-Fi暗号化方式:64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3。・接続方法:APモード / 二次元コード。【アラーム検知】。・動体検知:人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
付属品カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、ブラケット×2個、金属パネル×2枚、接着シート×2枚、ビスセット×2個、USBケーブル×1本、USBアダプタ×1個、取扱説明書×1部材質ABS+PCブラック品名モバイルスマートカメラ 専用ソーラーパネル付本体寸法(mm)W約88×H約60×D約57本体質量(g)約192消費電力スリープモード電流260uA / 動作電流230-360mAレンズ4.0mmセンサー300万画素、1/2.9 CMOS対応【AI】人体検知:有、エリア検知:有(設定したエリア内のみを検知する)、アラーム音:有充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電:約10時間視野角対角110°防塵防水性能IP66(ソーラーパネルはIP65)動作温度(℃)動作環境:-10~55 / 動作湿度<90%バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約6ヶ月 / 超低電力状態の待機時間:最長約12ヶ月)[10回/日検知]補正機能AWB、AGC、BLC供給電源DC5V2A録画方式内部ストレージ:MicroSDカード 最大256GB、クラウド:スマート録画サービス(無料期間:最長72時間 ※無料サービスは予告無く終了する場合がございます)最低照度(Lux)0.8/F1.4(カラー)、0.3/F1.4(白黒)ボタン仕様物理ボタン:電源ボタン / リセットボタン適合システムlinux
超硬ソリッドドリル SCD-AP3N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP3Nイスカル
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ハードノーズバー スタンダード ツムラ(末廣精工)ハードノーズバー スタンダードツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。