APリベット(500本入)
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。
機密性に優れ、軟質ボードにも対応しています
- 用途
- 金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
自動車板金、電機板金等
- 寸法H(mm)
- 9.5
- リベット径(Φmm)
- 4.8
- 下穴径(Φmm)
- 4.9~5.0
- 適合サイズ(mm)
- 【ノーズピース】4.8
- 寸法T(mm)
- 1.5
- 寸法W(mm)
- 2.92
- 引張強度(kN)
- 2.36
- せん断強度(KN)
- 1.58
- フランジ径(Φmm)
- 9.5
- 内容量
- 1箱
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
内装商品 の新着商品
カテゴリ
























