カテゴリ

  • 保管用品(7)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「ap7w」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高シールド型アンテナプラグ【3224MHz・4K8K衛星放送対応】 75Ωケーブル4C・5C共用  ブラック AP7W-P マスプロ電工高シールド型アンテナプラグ【3224MHz・4K8K衛星放送対応】 75Ωケーブル4C・5C共用 ブラック AP7W-Pマスプロ電工
729税込802
1個
5日以内出荷
タイプ4C・5C共用
アンテナプラグ マスプロ電工アンテナプラグマスプロ電工(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
タイプ4C・5C共用RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル白名札 共栄プラスチックアクリル白名札共栄プラスチック
149税込164
1枚
当日出荷から5日以内出荷
無地板のみ、アクリル白名札。白色のアクリル名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様無地材質(本体)アクリル樹脂製
同軸ケーブルストリッパー マスプロ電工同軸ケーブルストリッパーマスプロ電工
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ケーブルの加工が安全・簡単・正確にできる
用途5Cケーブル用適合プラグ、コネクター:AP7W(W)、FP5、AP5CW
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
6,698税込7,368
1個ほか
翌々日出荷から121日以内出荷
JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載) TP-LINKJetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)TP-LINK
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
WiFi 7/6E/6 APに最適な2.5GPoE++/PoE+ポート:24x 2.5GbpsポートがWiFi 7/6E/6 APの性能をアンロックします。10Gアップリンク:4x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。500W PoEバジェット:8x 802.3bt/at/af準拠のPoE++および16x 802.3at/af準拠 PoE+ポートを搭載し、合計500Wのパワーバジェット。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
ポート数24
LDO CMOS LowCurr DiodesZetexLDO CMOS LowCurrDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
(62012)フェース,フロント バンパ ミツビシ(62012)フェース,フロント バンパミツビシ
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルパレージ フクビ化学アルパレージフクビ化学
43,980税込48,378
1セット(2枚)
3日以内出荷
樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた今までにない新しい壁用化粧パネルです。
用途壁材材質EPVC表面IJ印刷+抗菌UV塗装
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G733PYV-R9R4090 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G733PYV-R9R4090 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ASUS・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニターASUS Chromebook/ASUS TUFASUS Vivobook/ExpertBookROG Strix/ROG Zephyrus/VivobookZenScreen/ExpertBookG733PYV-R9R4090G733QS-R7R3080P3G733QS-R9XR3080EC3G814JIR-I94R4070G814JVR-I94R4060G834JYR-I94R4090G834JZR-I94R4080GA401QEC-ALANGA402RJ-R76RX6700SGGA402RJ-R76RX6700SWGA402RJ-R96RX6700SGLGA402RK-R96RX6800SWLGA403UI-R9R4070GGA403UI-R9R4070WGA403UV-R7R4060WGA503RM-R76R3060EGGA503RM-R76R3060EWGA503RW-R96R3070TEGGA503RW-R96R3070TEWGaming A15Gaming A15Gaming A16Gaming A17Gaming F15Gaming F15Gaming F16Go MB16AHPGo MB16APGO MB16AWPGT15GU605MI-U9R4070GGU605MI-U9R4070WGU605MV-U7R4060GSGU605MZ-U9R4080Wすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
可変電流制限 パワースイッチ 2.7~5.5V 2.1A 340mW 6-Pin DiodesZetex可変電流制限 パワースイッチ 2.7~5.5V 2.1A 340mW 6-PinDiodesZetex
449税込494
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Network Management Card 3 7年保証 シュナイダーエレクトリックNetwork Management Card 3 7年保証シュナイダーエレクトリック
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
UPSのリモート監視と制御を可能にし、通知機能とロギングにより障害を予防します。AP9640Jの7年延長保証付きモデルです。UPS保守付きモデルとセットでの購入が条件となります。
Omada 2.5G 16ポート&10GE SFP+ 2ポート L2+ マネージスイッチ(PoE+8ポート搭載) TP-LINKOmada 2.5G 16ポート&10GE SFP+ 2ポート L2+ マネージスイッチ(PoE+8ポート搭載)TP-LINK
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
10Gアップリンク対応 エンタープライズスイッチ。2.5Gポート搭載:2.5Gbps PoE+ポートと&非PoEポートをそれぞれ8ポートずつ搭載し、WiFi 7/6E/6 APのポテンシャルを最大限引き出します。10Gアップリンク:2x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。240W PoEバジェット:8x 802.3at/af準拠のPoE+ポートが、合計で最大250Wを供給。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W07) SMCKQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W07)SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
CLAMP 40 43 W4 April PEGASO 650 '05 '07 AP8119734 piaggio(ピアッジオグループ)CLAMP 40 43 W4 April PEGASO 650 '05 '07 AP8119734piaggio(ピアッジオグループ)
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
63軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D1500H ライトグレージュ<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)63軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D1500H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
74,980税込82,478
1台
28日以内出荷
ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1500機能63軽量棚 オープンA天地7段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D1500H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)63軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D1500H ブラック<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
74,980税込82,478
1台
28日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1500機能63軽量棚 オープンA天地7段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D1500H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)63軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D1500H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
69,980税込76,978
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1500機能63軽量棚 オープンA天地7段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D1500H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)63軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D1500H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
74,980税込82,478
1台
28日以内出荷
グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1500機能63軽量棚 オープンA天地7段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D1500H ダークグレー<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)63軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D1500H ダークグレー<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
74,980税込82,478
1台
28日以内出荷
ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1500機能63軽量棚 オープンA天地7段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D1500H スノーホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)63軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D1500H スノーホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
69,980税込76,978
1台
28日以内出荷
スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1500機能63軽量棚 オープンA天地7段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
63軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D1500H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)63軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D1500H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
74,980税込82,478
1台
28日以内出荷
グレイッシュグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1500機能63軽量棚 オープンA天地7段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付