カテゴリ
- 機構部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「apb-04-12」の検索結果

アプセットボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(16件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥28~税込¥31~1個ほか当日出荷から5日以内出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品用途ブラックフレーム用材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)¥249~税込¥274~1セット当日出荷から7日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ティー
PISCO(ピスコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥399税込¥4391セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 40タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥519~税込¥571~1セット当日出荷から6日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチベース (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥599税込¥6591個当日出荷用途扉固定用材質A6N01S-T5質量(g)36.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
M6 ヘビーブラケット 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)61.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 20 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699税込¥7691セット5日以内出荷から6日以内出荷M4規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)15.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷から21日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥569税込¥6261セット5日以内出荷M4規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)20表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,098税込¥1,2081セット5日以内出荷M6規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥559税込¥6151セット5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥819税込¥9011セット5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥869税込¥9561セット5日以内出荷M4規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)15表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781セット5日以内出荷M4規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)37表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥869税込¥9561セット5日以内出荷M4規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)67表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,498税込¥2,7481セット5日以内出荷M4規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)59表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 アースブラケット 20 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥599~税込¥659~1セット5日以内出荷M4規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)13.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,198税込¥2,4181セット5日以内出荷M4規格、パネル直接取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥679税込¥7471セット5日以内出荷M4規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)43表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 アースブラケット 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859~税込¥945~1セット5日以内出荷M4規格、接続フレームの通電が可能用途アース用付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)26.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,198税込¥2,4181セット5日以内出荷M6規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)146表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応