カテゴリ
- 機構部品(69)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 制御機器(3)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「apb-06」の検索結果

アプセットボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60穴径(Φmm)2商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×116×124
ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。用途キッチン・台所材質ポリプロピレン寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-93
これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す 丈夫)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。用途キッチンのシンク用菊割れフタです。材質スチレンゴム使用温度(℃)1~60厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150
ガオナ シンク用 排水トラップ (排水口 115ミリ 取替)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。用途キッチン・台所材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)212(238)材質(本体)PPねじ径G2、G1-1/2寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212)外径(Φmm)115使用温度(℃)1~60ねじの呼び(取付)40、50アズワン品番64-5154-95
ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB067
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷キッチンシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途キッチン・台所材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×114×83アズワン品番64-5154-98上径×下径×高さ(mm)135×114×83
アプセットボルト/ブラック (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥25~税込¥28~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品用途ブラックフレーム用ねじサイズM6材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)ねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷キッチンシンク用のゴミカゴです。 ゴミカゴと防臭ワンが一体になっています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途キッチン・台所材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×68×102アズワン品番64-5154-94商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×68×102
ガオナ シンク用 排水口のステンレス製フタ ゴミを隠す (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷キッチンシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。開口部が少なく中身が見えにくい形状です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 ヘアライン仕上げで高級感があります。用途キッチン・台所材質ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)144×17使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-97
ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ 3個セット (菊割れゴム 水を溜める 防臭)
GAONA(ガオナ)¥2,198税込¥2,4181セット(3個)当日出荷キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタ、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。用途キッチン・台所材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-15
ガオナ シンク用 排水口のフタ (ゴミを隠す プラスチック製)
GAONA(ガオナ)¥559税込¥6151個当日出荷キッチンシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。用途キッチン・台所材質ポリプロピレン寸法(Φ×高さH)(mm)144×14.5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-96
Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6APB104V
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニック金属フィルムERAシリ-ズ0805、0.125 W 0.1 % 15 ppm、5 → 100 kΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリ-ズは高性能を発揮します。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリ-ズは高性能を発揮します。用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 39kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6APB393V
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニック金属フィルムERAシリ-ズ0805、0.125 W 0.1 % 15 ppm、5 → 100 kΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリ-ズは高性能を発揮します。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリ-ズは高性能を発揮します。用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)39定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
M6 プレートブラケット/スチール製 2555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥199税込¥2191セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)32表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥249税込¥2741セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥419税込¥4611セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥459税込¥5051セット当日出荷から10日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)79表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製 5555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥329税込¥3621セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1セット当日出荷から9日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用表面処理アルマイト処理材質A6063S-T5質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製/T型 6085 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥359税込¥3951セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥549税込¥6041セット当日出荷から8日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ティー
PISCO(ピスコ)¥549~税込¥604~1個当日出荷から16日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット当日出荷から10日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 5560 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥559税込¥6151セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)183表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥389税込¥4281セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)68表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥619税込¥6811セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥679税込¥7471セット当日出荷M6規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999税込¥1,0991セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579税込¥6371セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)45表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥529税込¥5821セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)88表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥829税込¥9121セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥369~税込¥406~1セット当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579税込¥6371個当日出荷用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)