「apc ats」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC NetShelter Rack ATS、100V、15A、5-15 in、(10)5-15R out APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter Rack ATS、100V、15A、5-15 in、(10)5-15R out

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
  • APC NetShelter Rack ATS、200V、30A、L6-30 in、(16)C13(2)C19 out APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter Rack ATS、200V、30A、L6-30 in、(16)C13(2)C19 out

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
  • APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、1U、100V、20A、L5-20 In、(8) 5-15R Out シュナイダーエレクトリック

    APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、1U、100V、20A、L5-20 In、(8) 5-15R Out

    シュナイダーエレクトリック
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    8口のNEMA 5-15R 抜け止めコンセントを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた100V 20A対応ラックATS
    付属品設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット仕様●Input Connection Type:NEMA L5-20P 20 A 2P+E●ラックユニット:1U●ケーブルの数:2●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:水平●最大線電流:20A●コンセントの数:8 NEMA 5-15R 15 A 2P+E●運用高度:0~10000ft●保管時の相対湿度:5…95%●耐気圧(保存高度):0…15240m質量(kg)正味:4.4タイプ「梱包」PCE種類製品または部品:Automatic transfer switch規格EN 55022クラスA、FCCパート15クラスAケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2、「梱包」60定格電流(A)20出力電圧(V)AC100単相入力電圧(V)AC100単相梱包数1保護等級NEMA:50/60Hz相対湿度5…95%高さ(cm)4.4、「梱包」11.4梱包質量(g)6170周囲温度(℃)稼動に適した:-5…45負荷容量2000VA最大消費電流(A)20奥行き(cm)「梱包」35.6電流制限(A)入力:20ストレージ周囲温度:-25…65℃許容電圧(V)90…110深さ(cm)23.6
  • APC NetShelter Rack ATS、100V、20A、L5-20 In、(8)5-15R Out APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter Rack ATS、100V、20A、L5-20 In、(8)5-15R Out

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    259,800税込285,780
    1個
    欠品中
    1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
  • 接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    769税込846
    1個ほか
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 平刃形 パネル用コンセント アメリカン電機

    平刃形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    質量(g)53.9規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA 5-15
  • 引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機

    引掛形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • コンセントバー・OAタップ 日東工業

    コンセントバー・OAタップ

    日東工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様プラグ付コード VCTF3m付ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平刃プラグ・コネクタボディー/抜止コネクタボディー(15A) ゴムプラグ アメリカン電機

    平刃プラグ・コネクタボディー/抜止コネクタボディー(15A) ゴムプラグ

    アメリカン電機
    819税込901
    1個
    当日出荷
    NEMA規格5-15互換品です。端子ねじM4を使用します。電線接続方式は圧着端子式です。
    トラスコ品番850-1153材質カバー:ビニル樹脂製
  • APC NetShelter Rack ATS、200V、20A、L6-20 in、(8)C13(1)C19 out APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter Rack ATS、200V、20A、L6-20 in、(8)C13(1)C19 out

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    329,800税込362,780
    1個
    8日以内出荷
    1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200V シュナイダーエレクトリック

    APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200V

    シュナイダーエレクトリック
    349,800税込384,780
    1台
    8日以内出荷
    アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えたラックATS
  • 平刃形 埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    799税込879
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0
  • 8K対応HDMI 2.1ケーブル/48Gbps対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/HDR10 + eARC対応/HDMI認証ケーブル/柔軟なTPE被覆材 StarTech.com

    8K対応HDMI 2.1ケーブル/48Gbps対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/HDR10 + eARC対応/HDMI認証ケーブル/柔軟なTPE被覆材

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能8Kケーブル:8K/5K 60Hz、4K120Hz解像度(48Gbps)対応のHDMI 2.1ケーブル(2m)。HDR10+とDolby Visionで高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現。高品質サウンド(eARC、DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos)、HDCP 2.3対応。正規認証取得ケーブル:8Kのフル性能を提供するHDMI 2.1認証ケーブル。アルミダイカストのシールドで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜耐久テスト、120°での折り曲げテスト600サイクル以上をクリア。腐食に強い金めっきコネクタを使用。耐久性に優れ柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ(毒性なし、ハロゲンフリーのTPEで環境保全を考慮)
    用途業務用、ゲーム、ビジュアル製作、高解像度用途に最適。パソコン、ノートパソコン、デスクトップ、ワークステーション、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookを自宅、オフィス、教室などのテレビモニター、ディスプレイ、プロジェクターに接続。サムスン、ソニー、アップルTV、DELL、LGなどの機器で使用幅(mm)20グレー/ブラック高さ(mm)11コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)プラグ金メッキ最大解像度8K 60Hz(7680×4320)保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)0~50アダプター型式パッシブシールドアルミマイラー箔+編組 EMIシールドデータ転送速度最大48GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]動作温度範囲(℃)0~50HDMI規格HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4互換導体数19被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)被覆材変換タイプオス - オス使用湿度範囲(%RH)0~85オーディオHDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(5.1chオーディオ)HDCP対応HDCP 2.3HDR対応対応
  • QNAP PCIe Gen 3 x8拡張カード QNAP

    QNAP PCIe Gen 3 x8拡張カード

    QNAP
    51,980税込57,178
    1台
    17日以内出荷
    QXP-3X8PES PCIeカードは、QNAP TL PCIe インタフェース SATAに接続することで、QuTS heroまたはQTS NASの容量を拡張できるよう設計されています。複数台のJBODを高速ケーブルでデイジーチェーン接続し、最大でペタバイトレベルのストレージに拡張することで、監視カメラの録画、マルチメディアRAWファイル、ビッグデータ、仮想化アプリケーションなどのアーカイブ/バックアップによる急激なデータ増加に対応します。
    仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen3×8●ストレージ温度:-20 ~ 70℃ (-4°F - 158°F)●ポートとケーブル:CAB-PCIE10M-8644-4X, CAB-PCIE10M-8644-8X●伝送率:Max. 64Gbps寸法(mm)112.65×68.9×18.26ブラケットロープロファイル (デフォルト)。ロープロファイルフラットおよびフルサイズのブラケットも含まれています。対応機種TL-R1200PES-RP, TL-R1600PES-RP, TL-R2400PES-RP相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)コネクタ2 Channels ( 1×2 SFF-8644 connectors )RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40 (32°F - 104°F)
  • QNAP エンクロージャ QNAP

    QNAP エンクロージャ

    QNAP
    519,800税込571,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TL-R2400PES-RP SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 24ベイ 4U ラックマウントストレージエンクロージャ。TL-R1200PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1200PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
    仕様●フォームファクター:2U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:12●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R1200PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 36 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 48 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):14.02(正味):9.22種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:300W (x2)、100 - 240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.65×432×370.65対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-12、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン2 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
  • QNAP エンクロージャ QNAP

    QNAP エンクロージャ

    QNAP
    629,800税込692,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TL-R1200PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 12ベイ 2U省スペースラックマウント エンクロージャ。TL-R1600PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1600PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
    仕様●フォームファクター:3U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:16●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R1600PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 64 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):16.67(正味):11.56種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:550W (x2)、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131.3×432.4×370.85対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-16、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ16 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
  • QNAP エンクロージャ QNAP

    QNAP エンクロージャ

    QNAP
    919,800税込1,011,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TL-R1600PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース 3U 16ベイ省スペースエンクロージャ。TL-R2400PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R2400PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
    仕様●フォームファクター:4U ラックマウント●対応最大HDD/SSD数:24●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R2400PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 96 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 96 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):26.29(正味):18.67種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:550W (x2)、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.15×442.4×630.2対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-24、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ24 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源