QNAP PCIe Gen 3 x8拡張カード
QXP-3X8PES PCIeカードは、QNAP TL PCIe インタフェース SATAに接続することで、QuTS heroまたはQTS NASの容量を拡張できるよう設計されています。複数台のJBODを高速ケーブルでデイジーチェーン接続し、最大でペタバイトレベルのストレージに拡張することで、監視カメラの録画、マルチメディアRAWファイル、ビッグデータ、仮想化アプリケーションなどのアーカイブ/バックアップによる急激なデータ増加に対応します。
- 仕様
- ●PCIeとレーン:PCIe Gen3×8●ストレージ温度:-20 ~ 70℃ (-4°F - 158°F)●ポートとケーブル:CAB-PCIE10M-8644-4X, CAB-PCIE10M-8644-8X●伝送率:Max. 64Gbps
- 寸法(mm)
- 112.65×68.9×18.26
- ブラケット
- ロープロファイル (デフォルト)。ロープロファイルフラットおよびフルサイズのブラケットも含まれています。
- 対応機種
- TL-R1200PES-RP, TL-R1600PES-RP, TL-R2400PES-RP
- 相対湿度
- 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
- コネクタ
- 2 Channels ( 1×2 SFF-8644 connectors )
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0 - 40 (32°F - 104°F)
- 内容量
- 1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ













