カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)

「apc genuine rbc」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック)BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキットAPC(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J APC(シュナイダーエレクトリック)SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139JAPC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1個
翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)152質量(kg)12.5高さ(mm)173種類小形シール鉛蓄電池、難燃性寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×152×183適合品番SMT1500Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
BE725JP 交換用バッテリキット RBC17J APC(シュナイダーエレクトリック)BE725JP 交換用バッテリキット RBC17JAPC(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)2.59Black寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×94×151入力【電源コードの数】1バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の設置】内蔵バッテリ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750JAPC(シュナイダーエレクトリック)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)750入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95
RBC 切断砥石 日本レヂボンRBC 切断砥石日本レヂボン
4,498税込4,948
1箱(10枚)
当日出荷
鋭い切れ味で目詰まりしない。 オフセット形を採用することで、より際まで切れる! コシが強いので、まっすぐ切れる!
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×2×22粒度36砥材A穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72
標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRB・CRBCIKO(日本トムソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500JAPC(シュナイダーエレクトリック)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)1500/980設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)26取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)980温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)1500入力電流(A)(最大)12定格電力(VA)1500最大出力電力(W)980定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V(調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12相対湿度(%RH)0~95
09F9G102 RBC-011股用フチ部品(左) OGK技研09F9G102 RBC-011股用フチ部品(左)OGK技研
149税込164
1セット
8日以内出荷
D1330125 RBC-007小物セット ステップ固定ネジセット OGK技研D1330125 RBC-007小物セット ステップ固定ネジセットOGK技研
169税込186
1セット
当日出荷
09F9G002 RBC-011股用フチ部品(右) OGK技研09F9G002 RBC-011股用フチ部品(右)OGK技研
149税込164
1セット
8日以内出荷
ヘッドレスト付コンフォートうしろ子供のせ OGK技研ヘッドレスト付コンフォートうしろ子供のせOGK技研
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用したうしろ子供のせ スポーティなデザインでクールなルックス スライド式でスマートに多段階高さ調整のできるアジャスタブルヘッドレスト 側頭部までしっかりと守るワイドヘッドレスト お子様に合わせて4段階に高さ調節できるアジャスタブルステップ ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド キャリアが破損したときも安心な安全ベルト SG規格合格品
適応体重(kg)20kg以下(クラス25後ろキャリア使用時)、体重22kg以下(クラス27後ろキャリア使用時)質量(kg)約4.4身長(cm)115cm以下適合年齢(歳)1歳以上6歳未満
09F9G103 RBC-011股用フチ部品(左) OGK技研09F9G103 RBC-011股用フチ部品(左)OGK技研
149税込164
1セット
8日以内出荷