「apc rs550」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V シュナイダーエレクトリックAPC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100Vシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)出力容量(VA/W)最大:550
APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリックAPC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証シュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック)BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキットAPC(シュナイダーエレクトリック)
14,880税込16,368
1個
当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)2.5Black寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)6.8Black規格UL 1778, VCCI Class B出力【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×91×310入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0Aバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)10(90%までの充電時間)出力容量(VA/W)550/330定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個仕様サージ・ノイズフィルターあり消費電力(W)通常時/7、充電時/26運転方式常時商用出力波形矩形波(バッテリー運転時)バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105定格入力電流(A)12寿命期待寿命4~5年(5~25℃)ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(15A)出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)入力周波数(Hz)50/60(自動検出)ケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時)入力電圧許容範囲(V)90~110(初期設定)プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)切替時間通常6/最大10ms
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500JAPC(シュナイダーエレクトリック)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359質量(kg)12.6容量(アウトプット電力)360W/500VAコード長さ(m)1.83運転方式ラインインタラクティブバッテリー小形シール鉛蓄電池形態(入力)NEMA 5-15P寿命(予定)4~6年充電時間(時間)(標準)4波形正弦波入力電流(A)(最大)5.0最大電力(設定可能)360W/500VAインターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USB関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1200S-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1200S-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)11.34Black規格UL 1778, VCCI Class B出力【アウトプット電力容量】720W / 1.2kVA、【最大設定可能電力】720W / 1.2kVA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum、【バイパス】内蔵バイパス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×100×382入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】Japanese 2-pin, NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】83~122V、【最大負荷時効率】78.0 %バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【搭載済みバッテリ】1、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750JAPC(シュナイダーエレクトリック)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで)出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)13.18規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブコンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満入力電流(A)(最大)8定格出力電圧(V)100警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)入力レンジ主操作用電源/80~123V
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)(6件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)8(90%までの充電時間)出力容量(VA/W)425/255定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個仕様サージ・ノイズフィルターあり消費電力(W)通常時/4、充電時/13運転方式常時商用出力波形矩形波(バッテリー運転時)バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105定格入力電流(A)6寿命期待寿命3~5年(5~25℃)ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A)出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)入力周波数(Hz)50/60(自動検出)ケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時)入力電圧許容範囲(V)87~114(初期設定)プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)切替時間通常4/最大10ms
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波相数単相2線(アース付)使用周囲温度(℃)0~40保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J APC(シュナイダーエレクトリック)SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137JAPC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1000S-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1000S-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)11.34Black規格UL 1778, VCCI Class B出力【アウトプット電力容量】600W / 1.0kVA、【最大設定可能電力】600W / 1.0kVA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum、【バイパス】内蔵バイパス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×100×382入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】Japanese 2-pin, NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】83~122V、【電源コードの数】1、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】12.0Aバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500JAPC(シュナイダーエレクトリック)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで)出力容量(VA/W)1500/980設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)26規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブコンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満入力電流(A)(最大)12定格出力電圧(V)100警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)入力レンジ主操作用電源/80~123V
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000JAPC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
82,880税込91,168
1台
翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで)出力容量(VA/W)1000/670設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)21規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブコンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満入力電流(A)(最大)10定格出力電圧(V)100警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)入力レンジ主操作用電源/80~123V
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体omron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量550/340入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(340W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Pro 16X OLED 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Pro 16X OLED 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ASUS・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニターASUS Chromebook/ASUS TUFASUS Vivobook/ExpertBookROG Strix/ROG Zephyrus/VivobookZenScreen/ExpertBookPro 16 (K6602)Pro 16X OLED (K6604)Pro 16X OLED (M7600)Pro 16X OLED (N7601)ProArt Display PA34VCNVROG Flow X13 GV302ROG Flow X13ROG Flow X16 GV601ROG Flow X16ROG Flow Z13 GZ301ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 GZ301VICROG Mothership GZ700S 14 OLED (M5406)S 15 (S5507); Copilot+ PCS 15 OLED BAPE Edition (K5504)S 16 OLED (M5606)S15 M533S15 S533S17S5507QA-HA161WS5507QA-HA321WSCAR 15SCAR 16 G634Scar 16 G634Scar 17 G733SCAR 17 SESCAR 17 X3D G733SCAR 17SCAR 18 G834Scar 18 G834Tablet CT100PAすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ スワロー電機高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズスワロー電機
36,980税込40,678
1台
23日以内出荷から28日以内出荷
停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
種別高性能小型無停電電源装置出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100付属品入力コード付定格入力電圧(V)AC100運転方式常時商用給電方式定格出力電圧(V)AC100
APC RS 1000VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリックAPC RS 1000VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証シュナイダーエレクトリック
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
出力容量 1000VA/600W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(4)、サージ保護のみコンセント(4)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
種類無停電電源装置 (UPS)取付方式ラックマウント不可定格電力(W)600ケーブル長(m)1.8幅(cm)10出力電圧(V)100入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグ日本用 2ピン同梱部品ソフトウェア付きCD、日本語版ユーザーガイド、USBケーブル充電時間8hケーブル1本高さ(cm)25定格電力(VA)1000最大開閉電流15A動作温度(℃)0~40入力電圧範囲(V)83~122バッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)12正味質量(kg)11.34相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール認証マークVCCI クラスB出力接続方式4 NEMA 5-15R/4 NEMA 5-15R サージUSB非対応深さ(cm)38.2
750VA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ751-S) GSユアサインフラシステムズ750VA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ751-S)GSユアサインフラシステムズ
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
単相100V 750VA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。 業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。 また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1消費電力(W)60定格入力電圧(V)100(70~140)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)対応停電起動コンセント出力NEMA 5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60定格出力容量(VA)750入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型定格出力電圧(V)100バックアップ時間11分インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)出力容量(VA/W)750/600給電方式常時インバータ給電周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択