カテゴリ
- 制御機器(1)
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー(1)
絞り込み
出力容量(VA)
- 425
- 400(3)
- 500(5)
- 550(2)
- 750(6)
- 1000(5)
- 1200(4)
- 1500(7)
- 2200(2)
- 2400(2)
- 3000(10)
- 5200(1)
- その他(2)
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)

無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(8件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ご家庭やスモールビジネスに最適です。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応定格入力電圧(V)100仕様サージ・ノイズフィルターありケーブル長(m)1.5運転方式常時商用バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)保証期間3年間出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)ケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年