カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • オフィス家具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「apc12-04」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    319税込351
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • 1U 固定式サーバーラック棚板 奥行き254mm StarTech.com

    1U 固定式サーバーラック棚板 奥行き254mm

    StarTech.com
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    ユニバーサルな互換性:EIA/ECA-310準拠19インチ1Uラック対応、奥行25cmサーバーラック/キャビネット棚板。既存のサーバー/AVラック各種に取り付け可能。M6ケージナット&ネジ付属。頑丈設計:耐久性のある16ゲージSPCC商業用冷間圧延鋼使用のカンチレバーシェルフ。簡単取付け仕様(耐荷重20kg)。優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利。各種ブランドのラックに取り付け可能:StarTech.com製サーバーラック/キャビネット各種(4POSTRACK12U、RK2236BKF)および各種ブランド(HP、APC、Dell、レノボなど)の製品に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加ブラック幅(cm)44耐荷重(kg)20長さ(cm)25高さ(cm)4.3
  • 丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    67,980税込74,778
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:204-7990アズワン品番65-7572-34
  • 丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント BULGIN

    丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント

    BULGIN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
    仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:208-8133アズワン品番65-7532-12
  • APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19  AP7811B APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19 AP7811B

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    149,800税込164,780
    1個
    16日以内出荷
    1年間のセキュアNMCサブスクリプションが含まれています。+/- 5% の精度でアンペアを測定・記録して負荷バランスを取ります。接続された負荷をリアルタイムでリモート監視することで IT スタッフの能力を強化。ユーザー定義のアラームによる潜在的な回路過負荷の警告。TLS 1.2サイバープロトコルをサポートするようにアップグレードされました
    付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)3.36タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.8取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量4992 VAコンセント12 IEC 60320 C13、4 IEC 60320 C19プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)11.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数2U