カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「apc8-03」の検索結果

チューブフィッティングケミカル ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から17日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥409~税込¥450~1個4日以内出荷から22日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V 3年保証 SRT8KXLJ3W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,198,000税込¥2,417,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 8000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断で安定した正弦波電力を供給。データセンターやサーバールームにおける中~大規模ITインフラ、。サーバー・ストレージ・ネットワーク機器・通信設備の電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を接続することで、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。8000VA / 7600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相201V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:バックアップ時間の大幅延長が可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理機能対応:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージの電源保護。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT8KXLJ3W。3年延長保証付き。メーカー保証を3年間に延長。【主な仕様】。定格容量:8000VA / 7600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。バッテリー:鉛蓄電池。設置方式:ラックマウント/タワー両用。ネットワーク管理:対応(標準/拡張)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、3年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 8000VA 200V オンサイト3年保証 SRT8KXLJOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥2,998,000税込¥3,297,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 8000VA シリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断で安定した正弦波電力を供給。データセンターやサーバールームにおける中~大規模ITインフラ、。サーバー・ストレージ・ネットワーク機器・通信設備の電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を接続することで、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。8000VA / 7600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相204V対応:高負荷・高密度システム向け。ラック/タワー両用:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:バックアップ時間の大幅延長が可能。日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能。ネットワーク管理機能対応:遠隔監視・自動シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。データセンター/サーバールーム。中~大規模サーバー・ストレージの電源保護。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT8KXLJOS3。3年オンサイト保守付き。障害発生時、技術者による現地対応。【主な仕様】。定格容量:8000VA / 7600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。バッテリー:鉛蓄電池。設置方式:ラックマウント/タワー両用。ネットワーク管理:対応(標準/拡張)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応