「apcr」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ APCR イスカル

    チップ APCR

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    材質IC28逃げ角(度)11チップブレーカ片面
  • チップ APCR イスカル

    チップ APCR

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC28形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90 APCR イスカル

    チップ HM90 APCR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APCR-PDFR-P イスカル

    チップ HM90 APCR-PDFR-P

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状-切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
  • チップ HM90-APCR イスカル

    チップ HM90-APCR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面
  • ヘリ2000 チップ HM90 APCR 100304PDFR イスカル

    ヘリ2000 チップ HM90 APCR 100304PDFR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    アルミ、耐熱合金加工用です。
    用途フライス加工用。仕様刃先研磨
  • ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P イスカル

    ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P

    イスカル
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    アルミニウム加工用チップです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番118-3707チップ形状ヘリアルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P イスカル

    ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    アルミニウム加工用チップです。
    用途フライス加工用。仕様刃先研磨仕様トラスコ品番625-0068材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P イスカル

    ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P

    イスカル
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    アルミニウム加工用チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリアル チップ HSM90S APCR イスカル

    ヘリアル チップ HSM90S APCR

    イスカル
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    高速アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
    用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリアル チップ APCR 2206-HM イスカル

    ヘリアル チップ APCR 2206-HM

    イスカル
    43,980税込48,378
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番118-0578材種IC28RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリミル チップ APCR PDFR-P イスカル

    ヘリミル チップ APCR PDFR-P

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
    用途フライス加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):4.00~8.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.07~0.25トラスコ品番340-3366材質IC928厚さ(mm)3.76刃長(mm)11.2適合ホルダHM90E90A・HM90E90A-M・HM90E90A-MM・HM90F90AP・APKコーナー半径(mm)0.5材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P イスカル

    ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から14日以内出荷
    アルミニウム加工用チップです。
    用途フライス加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P イスカル

    ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P

    イスカル
    50,980税込56,078
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    アルミニウム加工用チップです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番119-6151使用チップヘリアルRoHS指令(10物質対応)対応
  • BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック)

    BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • SMT1500RMJ2U 交換用バッテリキット APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMT1500RMJ2U 交換用バッテリキット

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)216質量(kg)11.96Black高さ(mm)80種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×216×343入力【電源コードの数】1適合品番SMT1500RMJ2Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)152質量(kg)12.5高さ(mm)173種類小形シール鉛蓄電池、難燃性寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×152×183適合品番SMT1500Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • BR1000G-JP 交換用バッテリキット APCRBC123J APC(シュナイダーエレクトリック)

    BR1000G-JP 交換用バッテリキット APCRBC123J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)185質量(kg)5.21高さ(mm)96種類小形シール鉛蓄電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×185×225適合品番BR1000G-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間バッテリー稼動時間4~6
  • APC Replacement Battery Cartridge #141 シュナイダーエレクトリック

    APC Replacement Battery Cartridge #141

    シュナイダーエレクトリック
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT1500XLJには本製品を1台、SRT72BPJには本製品を2台使用します。
    種類交換用バッテリーカードリッジ取付方式ラックマウント不可幅(cm)21保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池同梱部品インストールガイドバッテリー電圧(V)72高さ(cm)7.6動作温度(℃)0~40バッテリー数1正味質量(kg)11.7相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)深さ(cm)40
  • APC Replacement Battery Cartridge #155 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Replacement Battery Cartridge #155

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    SRT1000XLJおよびSRT48BPJ用の交換用バッテリーモジュールです。【バッテリ型番対応表:https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FAQ000017421/】
    その他【耐気圧】0~15240 m(保存高度)付属品インストールガイド幅(mm)184質量(kg)12取付密閉型バッテリーカートリッジ高さ(mm)77使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)449相対湿度0…95 % 結露のないことバッテリー電圧(V)48保証期間30日間(初期不良のみ)取付け方法ラックマウント不可保管温度範囲(℃)-15~45RoHS指令(10物質対応)対応使用高度0~10000 ft保存湿度範囲(%RH)0~95 (結露のないこと)
  • SMT3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC145J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMT3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC145J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    形状ラックマウント不可幅(mm)216質量(kg)19.09高さ(mm)76種類小形シール鉛蓄電池電圧(V)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×216×533適合品番SMT3000RMJ2Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池
  • SMX3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC117J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMX3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC117J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    249,800税込274,780
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    質量(kg)22.27出力【バッテリ出力電圧】120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×203×584バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ 交換用バッテリーキット APCRBC140J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ 交換用バッテリーキット APCRBC140J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    209,800税込230,780
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品バッテリーのリサイクルガイド形状ラックマウント不可幅(mm)197質量(kg)35Black高さ(mm)120種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ電圧(V)192寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×197×589適合品番SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image.寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • APC Smart-UPS XL 3000RM 100V 200V 交換用バッテリキット APCRBC105J APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Smart-UPS XL 3000RM 100V 200V 交換用バッテリキット APCRBC105J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)165質量(kg)25.9高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ電圧(V)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×165×572適合品番SUA3000RMXLA3U/SUA3000RMXLJ3U/SUA48RMXLBPJ3Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【交換電源カートリッジのRBC種類】The SUA48RMXLBPJ3U requires two(2) APCRBC105J..、【RBC数量】1保管温湿度範囲-5~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000mバッテリー稼動時間4~6
  • SMX120RMBPJ2U 交換用バッテリキット APCRBC118J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMX120RMBPJ2U 交換用バッテリキット APCRBC118J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    SMX120RMBPJ2U(1台)のバッテリーを交換する際は、本製品が2式必要です。交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
    質量(kg)22.27出力【バッテリ出力電圧】120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×203×584バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • A ヘリミル/チップ 超硬 イスカル

    A ヘリミル/チップ 超硬

    イスカル
    48,980税込53,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • A ヘリ2000/チップ 超硬 イスカル

    A ヘリ2000/チップ 超硬

    イスカル
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    用途アルミ切削向け
  • ノートパソコンスタンド[~15・16インチ 2台置き] 縦置き用 アルミ製 シルバー タイムリー

    ノートパソコンスタンド[~15・16インチ 2台置き] 縦置き用 アルミ製 シルバー

    タイムリー
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット、スマートフォンを搭載できます。 ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド 収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約670 g、設置面積は15x12cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。 製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。 すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
    仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用)セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。素材アルミニウム、鉄、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V シュナイダーエレクトリック

    APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
    出力容量(VA/W)最大:550
  • ノートパソコンスタンド[~15・16インチ] アルミ製 角度&高さ調整可能 シルバー タイムリー

    ノートパソコンスタンド[~15・16インチ] アルミ製 角度&高さ調整可能 シルバー

    タイムリー
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンの高さや角度を自由に調整できるスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅38cm以内のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット各種 楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」 一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。 本製品は強力な摩擦力を応用したアームにより、2~15cmの間でお気に入りの高さに固定できます。 オフィスや自宅などで長時間ノートパソコンを利用する際に、楽な姿勢で作業できます。 搭載面は自由な角度に調整できます ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大180度の範囲で自由に調整できます。 アームと搭載面の角度を組み合わせると、設置面より+最大25cm程度まで画面を高められます。 パソコンの冷却に好適 最も発熱するパソコン底面部に接する面には、大きな開口部を設けています。 空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。 スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。 スタンド下にキーボードを設置すれば省スペース スタンド下にキーボードを設置すれば、ノートパソコンとほとんど変わらない奥行で設置できます。 オフィスや自宅で使用される場合は、使い慣れたフルサイズのキーボードやマウスで作業を行う事ができます。 折りたたんで収納できます 折りたたむとA4用紙と同程度の面積で、幅6cm程度まで小さくできます。(24 x 28 x 6 cm) ブックスタンドや、引き出しに収納できるサイズです。
    仕様搭載面角度:最大180度(搭載時30度程度) 製品重量:628(g) 搭載面可動範囲:アーム部 最高18.5cm(搭載時15cm程度) 製品サイズ(展開時):24x28x30(cm) 製品サイズ(折畳み時):24x28x6(cm) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応)セット内容PC保護用シリコンゴム保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。素材アルミニウム、鉄、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換 StarTech.com

    2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換

    StarTech.com
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ハイブリッドKVMスイッチ: USB-C(DPオルタネートモード)対応のコンピュータ/タブレットと、HDMI + USB-A対応のデスクトップ/ノートPCの間でワンセットのキーボード、マウス、HDMIモニタを共有。USB-C/TB3デバイスでは1本で映像とデータ両用のUSB-Cケーブルを使用。仕様:ホストPC1: 1x USB-C | ホスト PC 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K60Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0ビデオ出力 | 押しボタン切替 | バスパワー | OS依存性なし | Thunderbolt 3対応。コンパクト設計:USBバスパワーで駆動し、電源アダプタ不要の場所を取らないUSB-C KVMスイッチ。小型軽量で携帯しやすく、モバイル用途やホットデスク環境にも便利。簡単導入:ホストコンピュータ接続用ケーブルが製品に付属(USB-C - USB-C、USB-A - Micro USB-B & HDMI)。箱から出してすぐに使える2ポートPC切替器。Dell、HP、Apple iPad Pro/MacBook、Lenovoなど人気ブランドに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    長さ(mm)70幅(mm)138高さ(mm)15質量(g)228保証期間2年インジケータLED:ポート選択またはアクティブホストコネクタコンソールインターフェース: USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、 HDMI、ホストコネクタ:HDMI、Micro USB B [オス]、 USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]オーディオ機能HDMI(7.1chオーディオ)動作温度範囲(℃)5~55保存温度範囲(℃)-20~50湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度最大:480 Mbps電源バスパワーセット内容KVMスイッチ、USB-C ケーブル (1m)、USB-A - Micro-B ケーブル 1m、HDMI ケーブル 1m、クイックスタートガイドMTBF(時間)50000ブラック仕様KVM・ポート:2、PCインターフェース:USB & USB-C、PCビデオタイプ:、USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI、マルチモニター:1、ラック取り付け可能:なし、ケーブル同梱:あり、チップセットID:Parade - PS176、VLI - VL170、Terminus - FE1.1S
  • USB-Cハブ/4ポートType-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W PD/バスパワー/32cm 巻き取り式ケーブル/タイプC 拡張ハブ StarTech.com

    USB-Cハブ/4ポートType-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W PD/バスパワー/32cm 巻き取り式ケーブル/タイプC 拡張ハブ

    StarTech.com
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
    用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズポート数4ケーブル長(cm)34.5長さ(mm)135幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)160保証期間3年間コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)データ転送速度10GbpsタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sスペースグレー材質プラスチックセット内容1-USB-Cハブ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタインターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C
  • SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR 京セラ

    SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR

    京セラ
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
  • ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力 StarTech.com

    ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力

    StarTech.com
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能。4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応。ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)。ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性あり。ディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み
    用途4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集。HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示長さ(mm)20幅(mm)365グレー高さ(mm)11質量(g)38ケーブル長(m)0.3保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBDisplayPort
  • 【セット販売】SRT1500XLJ ラックレイルキット SRTRK4付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SRT1500XLJ ラックレイルキット SRTRK4付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    200,718税込220,790
    1セット
    翌々日出荷
    【SRT1500XLJ】。交換用バッテリー (APCRBC141J)が使用可能です。1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT72BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)。【SRTRK4】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。UPS2年保証で安心。バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。
    付属品【SRT1500XLJ】インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT1500XLJ】85、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT1500XLJ】26.6、【SRTRK4】2.72【SRT1500XLJ】黒、【SRTRK4】グレー取付下に高さ(mm)【SRT1500XLJ】432、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT1500XLJ:タワー式 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT1500XLJ】587、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)西経1350度ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)50A保存温度(℃)【SRT1500XLJ】-15~45、【SRTRK4】-76~140取付場所コンセント出力NEMA 5-20R 6個、NEMA L5-20R 1個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT1500XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)2%未満動作周囲温度(℃)【SRT1500XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)1500適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)1500/西経1350度出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
  • 【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    182,448税込200,693
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT1K2RJ1U】。交換用バッテリー (APCRBC88J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のシリアルポート拡張カード(AP9624)、Network Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)装着可能。【SSPCSSWLJ】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
    幅(mm)【SMT1K2RJ1U】432質量(kg)【SMT1K2RJ1U】24.5取付下に高さ(mm)【SMT1K2RJ1U】44.5種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1K2RJ1U】665シリーズSmart-UPS定格電力(W)1000ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ保存温度(℃)【SMT1K2RJ1U】-15~45取付場所コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間相対湿度0~95%バッテリー電圧(V)36保証期間24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)2.5:1出力定格周波数(Hz)47~63 Hz ± 0.3保護機能(入力)サーキットブレーカー入力周波数(Hz)50/60定格歪率(%)5%未満動作周囲温度(℃)【SMT1K2RJ1U】0~40入力電流(A)12 評価定格電力(VA)1200プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム :バッテリーの残量が少なくなった状態(バッテリー低下)を知らせるアラーム、設定可能な遅延入力電圧範囲(V)83~122V 100V AC、70~125V 100V ACに調整可能設定可能電力(VA/W)(最大)1200/1000バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
  • 【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT1500RMJ2U UPS】。交換用バッテリー (APCRBC133J)が使用可能です。複数サーバー、ストレージシステム、ネットワーククローゼット、ビジネスVoIP環境に最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作
    付属品【SMT1500RMJ2U UPS】ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】432質量(kg)【SMT1500RMJ2U UPS】27.8取付下に高さ(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】86種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】468シリーズSmart-UPS定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46A保存温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】-15~45取付場所コンセント出力6 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)7未満動作周囲温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】0~40定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)1500/1200バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
  • 【セット販売】SMT500J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT500J UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    51,980税込57,178
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT500J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC137J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【SSPCSSW4575J】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成
    付属品【SMT500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT500J UPS】140質量(kg)【SMT500J UPS】12.6高さ(mm)【SMT500J UPS】167種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT500J UPS】359シリーズSmart-UPS定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40A保存温度(℃)【SMT500J UPS】-15~45取付場所コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT500J UPS】0~40定格電力(VA)500適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)500/360バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5
  • USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーター StarTech.com

    USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーター

    StarTech.com
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプタケーブル。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要。ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
    用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適スペースグレー適合規格HDMI 2.1 FRL対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタBHDMIオーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)