ATOM Printer 感熱プリンタキットM5Stack5日以内出荷
ATOM Liteを搭載した58mm幅の感熱プリンタコントローラにATOM Liteを使用したデスクトップDIYサーマルプリンタです。印字幅は58mmで、テキスト、グラフィック、バーコード、QRコードを印刷できます。Wi-Fi経由で印刷するAPモードとMQTT経由で印刷するMQTTモードがあります。電源を投入すると、ATOMのインジケータに現在の状態とデバイスのモードが表示されます。ATOMの真ん中のボタンをクリックして、モード(AP/MQTT)を切り替えることができます。
仕様●印刷方法:感熱印刷●対応テキスト/グラフィックス:テキスト、グラフィックス、キャラクター、バーコード(Codebar、code93、code39、code128、ENA13、ITF25、UPC-A、UPC-E)、QRコード●電源電圧:DC12V●動作電流:2.5A●印字色:単色●印字速度/解像度:60mm/s 203dpi 8dots/mm 最大384dpl●印字幅:58mm●寿命:印字距離 50km●ペーパーカット:手動●ロール紙最大直径:58mm ±0.05mm(幅)●0.05~0.1mm(厚)●最大直径:40mm●印字速度:60mm/s●接続方法:USB/RS232/TTL●(ATOMは標準でTTLインターフェースに接続 UART 9600bps 8N1)●重量:285g●サイズ:151×79×66mm●【セット内容】●ATOM Lite ×1●ATOM SPKプリンタ ×1●感熱紙ロール ×1●シール式感熱紙ロール ×1●【ご注意】●※本製品には電源アダプターは含まれていません。別途お求めください。電源アダプターは、DC12V/2.5A(5.5mmジャック)を推奨します。アズワン品番67-0432-62