● シリンダのストロークを非接触で検出できる
● 繰り返し精度が高いため位置検出のばらつきが少ない
● 禁銅対応で電池・電子部品工程などに適用可能
● 小型で装置組み込みがしやすく、省スペース設計
用途● シリンダのストローク検出(前進・後退位置確認)
● 電池製造装置(ワインダー、組立工程など)
● 自動組立装置の位置確認・工程確認
● 高繰り返し動作が必要な装置での位置検出種類アンプ内蔵型使用温度範囲(℃)-10~55耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄材質(ケース)ポリアリレート樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4Vヘッド形状角消費電流(mA)10以下保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)応答周波数(Hz)120耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回応差動作距離の15%以下使用湿度範囲(%RH)35~85