カテゴリ

  • 切削工具(43)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)

「apmt」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ APMT 住友電工ハードメタルチップ APMT住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
適用カッタ WMM3000E/EL/ELH/EXLH
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT 三菱マテリアルチップ APMT三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ APMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT 住友電工ハードメタルチップ APMT住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ APMT-PDER-H2 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H2三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ APMT-PDER-H1 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H1三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ APMT-PDER 住友電工ハードメタルチップ APMT-PDER住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-ZEL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APMT-ZELMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)1.6厚さ(mm)6.35逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ APMT-PDER-H3 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H3三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ APMT-PDER-M0 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M0三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番248-2746材質F7030形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H 住友電工ハードメタルチップ APMT-PDER-H住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)5.56穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ APMT-PDER-H 住友電工ハードメタルチップ APMT-PDER-H住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)11厚さ(mm)3.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ APMT-PDER-H4 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H4三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ APMT-PDER-H6 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H6三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M2三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス加工用チップ APMT 京セラフライス加工用チップ APMT京セラ
49,980税込54,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
MSRホルダ用フライス加工用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35適合ホルダMSR...チップ形状平行四辺形85°
チップ APMT-PDER-M1 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M1三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030トラスコ品番248-2754形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT120416-MJ タンガロイチップ APMT120416-MJタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APMT-PDER-H6 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H6三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)2.4コーナー半径(mm)1.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H1 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H1三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
コーナーR(mm)0.4
チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M2三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカ片面
チップ APMT07/09/12-MJ タンガロイチップ APMT07/09/12-MJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER 住友電工ハードメタルチップ APMT-PDER住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMTワルター
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
チップ APMT-PDER-H8 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H8三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
9日以内出荷
コーナーR(mm)3.2
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMTワルター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
巻取り器用空リール アポロ巻取り器用空リールアポロ(22件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途電柵線適合巻き取り器(AP-MT108-A)外径(Φmm)280内径(Φmm)140幅(mm)100
巻取り器 アポロ巻取り器アポロ(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハンドル高さ(mm)360適合幅(mm)リール幅:105
コロミル216 フライス加工用チップ サンドビックコロミル216 フライス加工用チップサンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷
用途コロミル216用。材種4340
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BAP400形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアルBAP400形 SRM2形インサート MX3030三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1825京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途被削材:鋼。材種PR1825
BAP300形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアルBAP300形 SRM2形インサート MX3030三菱マテリアル
9,598税込10,558
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
Aero Protect for iPhone 17 Pro Max LAUTAero Protect for iPhone 17 Pro MaxLAUT
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
定番の人気を誇る、デザイン性と保護性能を両立したクリアケースクリスタルクリアバック背面は透明感のあるクリスタルクリアデザインになっており、本体カラーと併せてコーディネートできます。LAUT独自のIMPKT Cell Technologyケース全体に施された360°エアクッション構造により、軽量でありながら高い耐久性を実現しました。傷や擦れからもiPhoneをしっかり守ります。MagSafe対応ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。
対応機種iPhone 17 Pro Max対応MagSafe機能独自の耐衝撃技術(IMPKT Cell Technology)、360度エアクッション構造保証期間1年落下耐久(m)6.4(MIL規格準拠)
Aero Protect for iPhone 17 Pro LAUTAero Protect for iPhone 17 ProLAUT
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
定番の人気を誇る、デザイン性と保護性能を両立したクリアケースクリスタルクリアバック背面は透明感のあるクリスタルクリアデザインになっており、本体カラーと併せてコーディネートできます。LAUT独自のIMPKT Cell Technologyケース全体に施された360°エアクッション構造により、軽量でありながら高い耐久性を実現しました。傷や擦れからもiPhoneをしっかり守ります。MagSafe対応ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。
対応機種iPhone17Pro対応MagSafe機能独自の耐衝撃技術(IMPKT Cell Technology)、360度エアクッション構造保証期間1年落下耐久(m)6.4(MIL規格準拠)
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
Aero Protect for iPhone Air LAUTAero Protect for iPhone AirLAUT
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
定番の人気を誇る、デザイン性と保護性能を両立したクリアケースクリスタルクリアバック背面は透明感のあるクリスタルクリアデザインになっており、本体カラーと併せてコーディネートできます。LAUT独自のIMPKT Cell Technologyケース全体に施された360°エアクッション構造により、軽量でありながら高い耐久性を実現しました。傷や擦れからもiPhoneをしっかり守ります。MagSafe対応ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。
対応機種iPhone Air対応MagSafe機能独自の耐衝撃技術(IMPKT Cell Technology)、360度エアクッション構造保証期間1年落下耐久(m)6.4(MIL規格準拠)
Aero Protect for iPhone 17 LAUTAero Protect for iPhone 17LAUT
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
定番の人気を誇る、デザイン性と保護性能を両立したクリアケースクリスタルクリアバック背面は透明感のあるクリスタルクリアデザインになっており、本体カラーと併せてコーディネートできます。LAUT独自のIMPKT Cell Technologyケース全体に施された360°エアクッション構造により、軽量でありながら高い耐久性を実現しました。傷や擦れからもiPhoneをしっかり守ります。MagSafe対応ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。
対応機種iPhone17対応MagSafe機能独自の耐衝撃技術(IMPKT Cell Technology)、360度エアクッション構造保証期間1年落下耐久(m)6.4(MIL規格準拠)
カッタチップ 三菱マテリアルカッタチップ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
アルファラフィングエンドミル AME用インサート。ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工精度M級チップ長さ(mm)12チップ幅(mm)7.89チップ厚さ(mm)5