カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 家電(10)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 安全標識(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aps-001」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APS-01 アルナAPS-01アルナ
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
好きな作家のサイン色紙や作品にピッタリです。
用途大きなサイズにも対応可能で、手拭額としても人気があります。材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型 オークラ輸送機グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型オークラ輸送機
10,980税込12,078
1脚
4日以内出荷
アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質材質(ローラー部)アルミ
Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS Panasonic(パナソニック)Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APSPanasonic(パナソニック)
519税込571
1個
5日以内出荷
仕様UL、CSA、TUV. PAシリーズ. この基板実装パワーリレーは、薄型設計により高密度実装に最適で、金めっきコンタクトにより低レベル負荷の制御が可能です。 また、耐振性と耐衝撃性が高く、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 この基板リレーの主な用途には、産業機器や事務機器、計測機器やテスト装置、プログラマブルコントローラ、タイマ、カウンタ、センサ、温度コントローラなどがあります。. スリムなサイズ(高さ12.5 mm x 幅5 mm x 長さ20 mm)で、高密度で取り付け可能 最小スイッチング容量100 μA、100 mV DC IEC1131-2(TUV)準拠を強化 高い耐サージ破壊電圧(4 kV)及び破壊電圧(2 kV) 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 用途は、プログラマブルコントローラ用インターフェイスリレー、計測機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ用出力リレーなど電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応終結タイプ基板ピン
スイッチ&APS ASSY. 35135MKCC01 ホンダスイッチ&APS ASSY. 35135MKCC01ホンダ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35135-MKC-C01主な適合車種(ホンダ)Gold wing
メンブレンフィルター AAWP SIBATA(柴田科学)メンブレンフィルター AAWPSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
3日以内出荷
アスベストサンプラーAS-510、APS-1/-6/-7に使用されるΦ25mmのメンブレンフィルターです。
メンブレンフィルター MCE SIBATA(柴田科学)メンブレンフィルター MCESIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
5日以内出荷
アスベストサンプラーAS-510、APS-1/-6/-7に使用されるΦ25mmのメンブレンフィルターです。
型式MCE025寸法(mm)Φ25適合型式AS-510/APS-6/APS-7/APS-1
三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)三脚 3段式SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
最大伸長(mm)1200
リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
459,800税込505,780
1台
5日以内出荷から76日以内出荷
低リップル低ノイズのリアル方式 豊富な測定機能 最大出力電圧310Vrms(標準モデル) 機能 OVP、OCP、OTP保護機能 電圧、電流、周波数リミット機能 シーケンス、シュミレーション機能 大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用 テンキー入力対応 オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。 USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。 筐体高さ88mmUサイズ対応 LANポート装備 インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002) 入力電圧AC100V/200Vに対応
仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)電圧(V)単相AC100/200±10%出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms出力周波数(Hz)45.00~500.0インターフェースUSBホスト、LAN測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出力率0.7 代表値入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 互換品 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA APS2-WS19EI3 対応 互換品 アイオデータ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【IODATA/アイ・オー・データ】★NASHDL4-X12HDL4-X16HDL4-X16-UHDL4-X2HDL4-X24HDL4-X32HDL4-X32-UHDL4-X4HDL4-X4/ST5HDL4-X4-UHDL4-X8HDL4-X8/ST5HDL4-X8-UHDL4-Z19SATA-16HDL4-Z19SATA-16BHDL4-Z19SATA-16-UHDL4-Z19SATA-16-UBHDL4-Z19SATA-32HDL4-Z19SATA-32BHDL4-Z19SATA-32-UHDL4-Z19SATA-32-UBHDL4-Z19SATA-4HDL4-Z19SATA-4BHDL4-Z19SATA-4-UHDL4-Z19SATA-4-UBHDL4-Z19SATA-8HDL4-Z19SATA-8BHDL4-Z19SATA-8-UHDL4-Z19SATA-8-UBHDL4-Z19SATA-S4HDL4-Z19SATA-S4-UHDL4-Z19SCA-16HDL4-Z19SCA-16-UHDL4-Z19SCA-32HDL4-Z19SCA-32-UHDL4-Z19SCA-4HDL4-Z19SCA-4-UHDL4-Z19SCA-8HDL4-Z19SCA-8-UHDL4-Z19SI3A-16HDL4-Z19SI3A-16BHDL4-Z19SI3A-16-UHDL4-Z19SI3A-16-UBHDL4-Z19SI3A-32HDL4-Z19SI3A-32BHDL4-Z19SI3A-32-UHDL4-Z19SI3A-32-UBHDL4-Z19SI3A-4HDL4-Z19SI3A-4BHDL4-Z19SI3A-4-UHDL4-Z19SI3A-4-UBHDL4-Z19SI3A-8HDL4-Z19SI3A-8BHDL4-Z19SI3A-8-UHDL4-Z19SI3A-8-UBHDL4-Z19SI3A-S4HDL4-Z19SI3A-S4-UHDL4-Z19WATA-16HDL4-Z19WATA-16BHDL4-Z19WATA-16-UHDL4-Z19WATA-16-UBHDL4-Z19WATA-32HDL4-Z19WATA-32BHDL4-Z19WATA-32-UHDL4-Z19WATA-32-UBHDL4-Z19WATA-4HDL4-Z19WATA-4BHDL4-Z19WATA-4-UHDL4-Z19WATA-4-UBHDL4-Z19WATA-8HDL4-Z19WATA-8BHDL4-Z19WATA-8-UHDL4-Z19WATA-8-UBHDL4-Z19WCA-16HDL4-Z19WCA-32HDL4-Z19WCA-4HDL4-Z19WCA-8HDL4-Z22SATA04HDL4-Z22SATA04BHDL4-Z22SATA04UHDL4-Z22SATA04UBHDL4-Z22SATA08HDL4-Z22SATA08BHDL4-Z22SATA08UHDL4-Z22SATA08UBHDL4-Z22SATA16HDL4-Z22SATA16BHDL4-Z22SATA16UHDL4-Z22SATA16UBHDL4-Z22SATA32HDL4-Z22SATA32BHDL4-Z22SATA32UHDL4-Z22SATA32UBHDL4-Z22SATAS4HDL4-Z22SATAS4UHDL4-Z22WATA04HDL4-Z22WATA04BHDL4-Z22WATA04UHDL4-Z22WATA04UBHDL4-Z22WATA08HDL4-Z22WATA08BHDL4-Z22WATA08UHDL4-Z22WATA08UBHDL4-Z22WATA16HDL4-Z22WATA16BHDL4-Z22WATA16UHDL4-Z22WATA16UBHDL4-Z22WATA32HDL4-Z22WATA32BHDL4-Z22WATA32UHDL4-Z22WATA32UBAPS2-WS19EI3APX2-EVID/5PAPX2-MEDICAL/QCAAPX2-SKYSEAAPX2-SKYSEAHHDL2-Z19SATA-16HDL2-Z19SATA-16BHDL2-Z19SATA-2HDL2-Z19SATA-2BHDL2-Z19SATA-4HDL2-Z19SATA-4BHDL2-Z19SATA-8HDL2-Z19SATA-8BHDL2-Z19SATA-S2HDL2-Z19SCA-16HDL2-Z19SCA-2HDL2-Z19SCA-4HDL2-Z19SCA-8HDL2-Z19SI3A-16HDL2-Z19SI3A-16BHDL2-Z19SI3A-2HDL2-Z19SI3A-2BHDL2-Z19SI3A-4HDL2-Z19SI3A-4BHDL2-Z19SI3A-8HDL2-Z19SI3A-8BHDL2-Z19WATA-16HDL2-Z19WATA-16BHDL2-Z19WATA-2HDL2-Z19WATA-2BHDL2-Z19WATA-4HDL2-Z19WATA-4BHDL2-Z19WATA-8HDL2-Z19WATA-8BHDL2-Z19WCA-16HDL2-Z19WCA-2HDL2-Z19WCA-4HDL2-Z19WCA-8HDL2-Z22SATA02HDL2-Z22SATA02BHDL2-Z22SATA04HDL2-Z22SATA04BHDL2-Z22SATA08HDL2-Z22SATA08BHDL2-Z22SATA16HDL2-Z22SATA16BHDL2-Z22SATAS2HDL2-Z22SI3A02HDL2-Z22SI3A02BHDL2-Z22SI3A04HDL2-Z22SI3A04BHDL2-Z22SI3A08HDL2-Z22SI3A08BHDL2-Z22SI3A16HDL2-Z22SI3A16BHDL2-Z22SI3AS2HDL2-Z22WATA02HDL2-Z22WATA02BHDL2-Z22WATA04HDL2-Z22WATA04BHDL2-Z22WATA08HDL2-Z22WATA08BHDL2-Z22WATA16HDL2-Z22WATA16BHDL-Z4WL12I2HDL-Z4WL16I2HDL-Z4WL24I2HDL-Z4WL4I2HDL-Z4WL8I2HDL-Z4WP16IXHDL-Z4WP4IXHDL-Z4WP8IXMPC-LVZ2/TWTMPC-LVZ2/TWTL5MPC-LVZ2/TWTS1MPC-LVZ2/TWTS5HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
5,390税込5,929特価
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
小型で前面検出と上面検出の2タイプ。 UL取得、CEマーク対応。 樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
センサ形状角型検出対象磁性金属保護構造IP67形状非埋込み形タイプ直流3線式定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)応動材質鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します)応差20%以下定格電流(mA)最大50電圧降下(V)1.0以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)材質(ケース)ポリカーボネート締付トルク(N・m)0.4以下リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 3芯許容リップル3%p-p以下耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
APSコートスライドグラス 松浪硝子APSコートスライドグラス松浪硝子(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。 また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2
小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS CKD小形圧力スイッチ 白色シリーズ APSCKD(2件のレビュー)
5,519税込6,071
1個
当日出荷
種々の汎用取付に対応する単体仕様
リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6接点構成1a応差(MPa)0.08以下繰返し精度±0.02MPa以下負荷電圧(V)DC12/24、AC100負荷電流(mA)5~50、7~20周囲温度および使用流体温度(℃)5~60保護構造IP65相当電圧降下(V)3以下(内部)ランプ発光ダイオード(ON時点灯)耐衝撃(m/s2)294絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと
Rラインカプラ RT型 SK11Rラインカプラ RT型SK11
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1つの空気源から複数の空気配管が得られます。1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能です。ホースのネジレもスイベル機構で完全追放します。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。適合流体空気仕様2分岐配管用、防塵キャップ付常用圧力(MPa)1.5空気取入口1/4インチハイカプラ
RFレンズ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM CanonRFレンズ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STMCanon
45,980税込50,578
1個
当日出荷
35mm判換算で29~72mmをカバー、約130gの小型・軽量の標準ズームレンズ。APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にもシームレスに使い分けることができます。〇操作性に配慮した小型・軽量設計全長は約44.3mm、質量は約130g。EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STMと同等の小型・軽量設計を実現しました。また、スイッチを使わないレンズ収納機構の採用により、ズームリングの回転操作のみで鏡筒を収納できます。〇手ブレ補正効果4.0段・協調6.5段光学式手ブレ補正の効果は4.0段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。APS-C機でも、強力な手ブレ補正で撮影をサポートします。※1 焦点距離45mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)※2 焦点距離45mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)〇滑らかな動画AFを実現するSTM搭載AF時の駆動をスムーズにする、リードスクリュータイプのステッピングモーター(STM)を搭載。音が気になる環境でも静かで滑らかな動画AFが可能です。〇搭載テクノロジー・非球面レンズ優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。IMAGE STABILIZER失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアルオートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカスレンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
最大径(Φmm)69.2長さ(mm)約44.3質量(g)約130フィルター直径(Φmm)49レンズ構成7群7枚羽根枚数7枚(絞り)絞り最小22(18mm時)、最小32(45mm時)倍率最大撮影0.16(AF時・45mm時)、最大撮影0.26(MF時・45mm時)撮影距離(m)最短0.2(AF時・18mm時)、最短0.15(MF時・18mm時)画角64°30'~28°20'・45°30'~19°05'・74°20'~33°40'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-49(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP814(別売)、レンズフードEW-53(別売)、PROTECTフィルター49mm(別売)
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
APSコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子APSコートスライドグラス 100枚入松浪硝子
2,598税込2,858
1箱(100枚)
4日以内出荷から48日以内出荷
安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
PENTAX リミテッドレンズ 薄型広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA21mmF3.2AL Limited Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ 薄型広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA21mmF3.2AL Limited Kマウント APS-CサイズPENTAX(ペンタックス)
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、厚さ25mmの薄型広角レンズ。 携行性に優れた、全長わずか25mmの広角レンズ。度な広がりのある画角で、常用レンズにも好適です。 ハイブリッド非球面レンズ、フローティング機構を採用し、全撮影距離でヌケのよい高画質を実現しています。
付属品ケース、フード質量(g)134倍率(倍)0.17フィルター直径(Φmm)49レンズ薄型広角単焦点レンズ焦点距離(mm)21径(Φ)×全長(mm)63×25レンズ構成5群8枚撮影距離(m)(最短)0.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK
(1A)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)(1A)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
マット トランク ルーム (1A05) MAZDA(マツダ)マット トランク ルーム (1A05)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
チップ VNMG-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ VNMG-SU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカSU内接円(mm)9.525厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81形状ひし形35°切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし
アトラス プレミアム色パスタマシーン  ブラック アトラスアトラス プレミアム色パスタマシーン ブラックアトラス
21,980税込24,178
1個
欠品中
オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。 ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。 アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。
付属品固定金具材質アルミ合金、着色アルマイト加工寸法(mm)ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0質量(kg)約2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×155TKG品番9-0407-1104TKG品番(2017)6-0369-0804
アトラス プレミアムカラーパスタマシーン アトラスアトラス プレミアムカラーパスタマシーンアトラス
21,980税込24,178
1個
欠品中
ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5
NETGEAR MSM4310-100AJS 2.5G PoE++ (119W, 最大551W) x8ポート, 25G SFP28 x2スロット搭載 NETGEARNETGEAR MSM4310-100AJS 2.5G PoE++ (119W, 最大551W) x8ポート, 25G SFP28 x2スロット搭載NETGEAR
739,800税込813,780
1台
4日以内出荷
2.5G PoE++ポート×8、25GBASE-X SFP28アップリンク×2119Wの基本PoEバジェットを提供するAPS254W電源アダプターが付属。ハーフ幅フォームファクタにより、1つのラックスペースで1台または2台のスイッチを使用可能最大3つのAPS254W電源アダプタにより、最大551WのPoEバジェットおよび/またはN+1冗長性を提供冗長PoEバジェットが119W(1+1)または322W(2+1)の場合、PoEバジェットは551Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セットNETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:2.5ギガビットポート適合PSU:APS254W外部電源アダプター(最大3)セット内容M4350-8M2V (MSM4310) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1質量(kg)2.9ポート数2.5G PoE++ ×8ポート、25G SFP28 ×2スロット消費電力(W)最大PoEの場合:682/2,324.93Btu/時PoE未使用時: 82/27.95Btu/hrスタンバイ時: 61.2/208.6Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220 x 300 x 43.2騒音値(dB)32.1@25℃/静穏モード容量(W)PoE給電:119ベース、最大551ジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応
10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチNETGEAR
949,800税込1,044,780
1台
4日以内出荷
・10G SFP+スロット× 24, 25G SFP28スロット×4・240W電源内蔵・電源ユニット追加用の空きスロット×1・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24F4V/XSM4328FVx1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.25品名10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチポート数28(24 x 10G SFP+、4 x 25G SFP28)消費電力(W)119.3/374.6Btu/hr、スタンバイ時: 45.2/141.93Btu/hr型番XSM4328FV-100AJS騒音値(dB)静穏モード (34.2@25℃)機能AVB対応、管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×10ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
APS-Wシリーズ 機械式小形圧力スイッチ CKDAPS-Wシリーズ 機械式小形圧力スイッチCKD
5,788税込6,367
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
種類機械式圧力スイッチ接点構成1a
プラスチックA型看板S ジャストコーポレーションプラスチックA型看板Sジャストコーポレーション
1,098税込1,208
1台
4日以内出荷
コンパクト・軽量なので持ち運びしやすく設置・撤収がサッと行えます。表面と裏面に表示板ついているため両方向から表示が可能です。
用途案内看板・注意看板・店頭・イベント会場・駐車場材質プラスチック(イエロー)寸法(mm)表示板:上辺190×下辺240×高さ345 [×2枚(表裏)]質量(kg)0.7本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(上)210(下)300×630×415
ニコンZ用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) マイクロネットニコンZ用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)マイクロネット
139,800税込153,780
1式
4日以内出荷
・ニコンZマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター・PCからカメラ制御できるNX Tether対応・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録にセット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ニコンZマウント用アタッチメント NY1S-PZA規格【取付】カメラ側:Zマウント、顕微鏡側:Cマウント
ソニーα用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) マイクロネットソニーα用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)マイクロネット
129,800税込142,780
1式
4日以内出荷
・ソニーEマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター・PCからカメラ制御できるImaging Edge対応・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録にセット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ソニーEマウント用アタッチメント NY1S-EA2規格【取付】カメラ側:Eマウント、顕微鏡側:Cマウント
W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240 グリーンクロスW240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240グリーンクロス
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。表面色は白で、文字を印刷しています。裏面には両面テープを仕込んでいますので、すぐに使用できます。
用途用途や場所の案内標示に。厚さ(mm)3取付両面テープ縦(mm)80横(mm)240
ニコンZ用 Cマウントアダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) マイクロネットニコンZ用 Cマウントアダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)マイクロネット
139,800税込153,780
1式
4日以内出荷
・ニコンZマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター・PCからカメラ制御できるNX Tether対応・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録にセット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ニコンZマウント用アタッチメント NY1S-PZA規格【取付】カメラ側:Zマウント、光学機器側:Cマウント、カメラ側:RFマウント、顕微鏡側:Cマウント
キヤノンR用 Cマウントアダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)(広視野・高解像) マイクロネットキヤノンR用 Cマウントアダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)(広視野・高解像)マイクロネット
148,800税込163,680
1式
4日以内出荷
・キヤノンRFマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター・PCからカメラ制御できるEOS Utility対応・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録にセット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、キヤノンRFマウント用アタッチメント NY1S-PRA規格【取付】カメラ側:RFマウント、光学機器側:Cマウント、カメラ側:Eマウント、光学機器側:Cマウント
ソニーα用 Cマウントアダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) マイクロネットソニーα用 Cマウントアダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)マイクロネット
129,800税込142,780
1式
4日以内出荷
・ソニーEマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター・PCからカメラ制御できるImaging Edge対応・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録にセット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ソニーEマウント用アタッチメント NY1S-EA2
キヤノンR用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) マイクロネットキヤノンR用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)マイクロネット
148,800税込163,680
1式
4日以内出荷
・キヤノンRFマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター・PCからカメラ制御できるEOS Utility対応・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計・大口径で圧倒的に明るいレンズ設計・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録にセット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、キヤノンRFマウント用アタッチメント NY1S-PRA
オフィスチェア メッシュタイプ 井上金庫販売オフィスチェア メッシュタイプ井上金庫販売
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)10.4ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×610×820~900機能ガスシリンダー式座昇降、背・座一体式ロッキング機能材質(脚)スチールメッキ仕上げ+ナイロンキャスター材質(座面)スチールメッキ仕上げ+ポリエステルメッシュ材質(背)スチールメッキ仕上げ+ポリエステルメッシュ寸法SH(mm)400~480
ハンドル付ペール缶スタンド APSシリーズ アルミスハンドル付ペール缶スタンド APSシリーズアルミス
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
重たいペール缶の持ち上げから解放!!。
仕様●製品サイズ:幅540mm×奥行450mm×高さ950mm●製品重量:3.5kg●最大積載荷重:30kg●素材:本体/鉄●適合:ペール缶(20L)Φ286×365mmアズワン品番67-3058-40
転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 Asmix(アスカ)転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面Asmix(アスカ)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
強風に強い転倒防止機能付きポスタースタンド。2Lのペットボトルを4本(5本)おけるから重し対策が不要です。 この看板はパネル枠にはアルミニウムを採用している為丈夫です。 更にペットボトルを置くトレーの材質にもスチール、アルミニウムを使用して強度を持たせています。 人気の木製枠転倒防止シリーズよりも材質の点で耐久性が高い商品となっています。 折りたたむとスリムになり収納する際にも場所をとりません。 4辺の開閉フレームで入れ替えが簡単
用途ポスターなどの掲示、展示
RFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STM CanonRFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STMCanon
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
ズーム全域での開放絞り値F2.8と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現した超広角ズームレンズ 自然で美しいボケ味とLレンズに迫る高画質を実現 STM(ステッピングモーター)と手ブレ補正機構の搭載による快適な撮影 IS(手ブレ補正機構)ユニットの小型化や沈胴構造の採用、カメラ側の電子歪曲収差補正の活用により、ズーム全域での開放絞り値F2.8を達成しながら、全長約91.0mm(収納時)、質量約445gの小型・軽量設計を実現。 優れた携帯性に加え、焦点距離16mmから28mmの超広角のズーム域により、限られた空間や建物内で周囲を広く画面に写しこんだ撮影、広大な風景などの撮影において、ダイナミックな遠近感を生かした表現が可能。「RF28-70mm F2.8 IS STM」と併用することにより、超広角16mmから中望遠70mm※1までのさまざまな撮影シーンを2本のレンズでカバーすることが可能。焦点距離28mm時、最短撮影距離0.2m、最大撮影倍率0.26倍を実現し、被写体に迫ったクローズアップ撮影が可能。※1 APS-Cサイズカメラ装着時の35mm判換算の焦点距離のイメージは、約26mm-112mm相当。
付属品レンズキャップ E-67II、レンズダストキャップ RF質量(g)(約)445径(Φmm)フィルター:67倍率(倍)最大撮影:0.26倍(28mm時)羽根枚数絞り:9大径×長さL(mm)(最大収納時)約76.5×91レンズ構成13群16枚撮影距離(m)最短:0.2/0.66ft.(28mm時)絞り最小22
ミラーレス一眼カメラ Z30 Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z30Nikon(ニコン)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
【スマートフォンでは体験できない映像表現】Z 30のイメージセンサー(APS-Cサイズ/DXフォーマット)は、一般的なスマートフォンに搭載されているイメージセンサー(1/2.5型イメージセンサー)の約14倍(面積比)のサイズのため光を多く取り込むことができ、Z 7/Z 6と同じ画像処理エンジンEXPEED 6、NIKKOR Zレンズとの組み合わせで、高画質を実現します。高感度性能にも優れており、暗所でもノイズを抑えた美しい映像、背景のボケを活かした表現、シャープなディテールと豊かな質感描写で、観る人を圧倒します。※1/2.5型イメージセンサー【動画撮影に最適化したデザイン、Zシリーズのなかで最小・最軽量】動画撮影に最適化したデザインの、Zシリーズのなかで最小・最軽量のボディーは持ち運びも長時間の撮影も快適。キットレンズのNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRを装着しても、質量は約540g(バッテリー・メモリーカード含む)と500mlのペットボトル程度なので気軽に持ち歩けます。【ピクチャーコントロールをはじめ表現力を高める機能を満載】フラッグシップZ9にも搭載されている、動画に最適な色味に調整されたピクチャーコントロール[オート]で、簡単に動画のクオリティーを高めることができます。また、20種類のCreative Picture Controlで作品の雰囲気を自由に変えることもできます。さらに、カメラ任せで撮影できる滑らかなスローモーション動画、1回の撮影で最長125分まで可能な長時間動画記録、解像感の高い4K UHD動画など、Vlogや動画コンテンツの表現力を豊かにする機能を満載しています。フルHD 24p/25p設定、常温25℃時。その他の条件ではバッテリー寿命やカメラの内部温度によっては達しない場合があります。4K UHD時の撮影時間目安は約35分です。【初めての人でも使いやすい操作性】瞳AF/動物AFを搭載しており、カメラ任せで顔や瞳にピントが合った映像を撮影可能。また、ハイアングル、ローアングルなど自由なアングルで容易に撮影できるバリアングル式画像モニターにはタッチパネルを採用。スマートフォンと同様の軽快なタッチ操作で撮影できて、撮影時のピント合わせや露出補正、設定変更も指一本で素早く行えます。瞳AFはワイドエリアAF(L-人物)/オートエリアAF(人物)で使用可能。動物AFはワイドエリアAF(L-動物)/オートエリアAF(動物)で使用可能。動物AFは犬と猫にのみ対応。【Zシリーズカメラならではの高い静止画性能】優れた高感度性能で暗くてもきれいに撮れる、最高常用ISO感度 51200(※1)。人物、犬、猫の顔や瞳を検出する瞳AF/動物AF。瞬間を容易に切り取れる約11コマ/秒の高速連続撮影(※2)や、友人やペットの自然な表情を捉えるサイレント撮影など、上位モデルから数々の機能を受け継ぎ、静止画撮影でも高性能を発揮します。※1 動画撮影時は最高ISO 25600。※2 メカニカルシャッター使用、高速連続撮影(拡張時)、JPEGおよび12bit RAW記録時。【高級感と使いやすさを両立させた外観デザイン】Zシリーズ共通の凹凸のあるレザー素材を使用した外観デザインを採用。安定した動画を撮影できる深く握りやすいグリップ形状や、よりスムーズに設定を変更できるよう操作部材を上位モデルと同様の位置への配置などにより、高級感と快適な操作性を同時に実現しています。
有効画素数約2088本体質量(g)約350撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×73.5×59.5液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドットISO感度設定100~51200シャッタースピード(ステップ幅:1/3ステップ時)(秒)1/4000~30記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)電池寿命【撮影可能コマ数/時間】(静止画モード)約330コマ/(動画モード)約75分電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)ブラック
ミラーレス一眼カメラ Z 30 12-28 PZ VRレンズキット Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z 30 12-28 PZ VRレンズキットNikon(ニコン)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
【スマートフォンでは体験できない映像表現】イメージセンサー(APS-Cサイズ/DXフォーマット)は、一般的なスマートフォンに搭載されている1/2.5型イメージセンサーの約14倍(面積比)のサイズのため光を多く取り込むことができ、Z 7/Z 6と同じ画像処理エンジンEXPEED 6、NIKKOR Zレンズとの組み合わせで、高画質を実現します。高感度性能にも優れており、暗所でもノイズを抑えた美しい映像、背景のボケを活かした表現、シャープなディテールと豊かな質感描写で、観る人を圧倒します。【動画撮影に最適化したデザイン、Zシリーズのなかで最小・最軽量】動画撮影に最適化したデザインの、Zシリーズのなかで最小・最軽量のボディーは持ち運びも長時間の撮影も快適。キットレンズNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRを装着しても、質量は約540g(バッテリー・メモリーカード含む)で気軽に持ち歩けます。2022年6月29日時点で発売済みのニコンミラーレスカメラZシリーズにおいて。【表現力を高める機能を満載】Z9にも搭載されている、動画に最適な色味に調整されたピクチャーコントロール[オート]で、簡単に動画のクオリティーを高めることができます。また、20種類のCreative Picture Controlで作品の雰囲気を自由に変えることも可能。さらに、カメラ任せで撮影できる滑らかなスローモーション動画、1回の撮影で最長125分まで可能な長時間動画記録、解像感の高い4K UHD動画など、Vlogや動画コンテンツの表現力を豊かにする機能を満載しています。フルHD 24p/25p設定、常温25℃時、その他の条件では達しない場合あり。【初めての人でも使いやすい操作性】瞳AF/動物AFを搭載しており、カメラ任せで顔や瞳にピントが合った映像を撮影可能。また、ハイアングル、ローアングルなど自由なアングルで容易に撮影できるバリアングル式画像モニターにはタッチパネルを採用。軽快なタッチ操作で撮影できて、撮影時のピント合わせや露出補正、設定変更も指一本で素早く行えます。瞳AFはワイドエリアAF(L-人物)/オートエリアAF(人物)で使用可能。動物AFはワイドエリアAF(L-動物)/オートエリアAF(動物)で使用可能。動物AFは犬と猫にのみ対応。【Zシリーズカメラならではの高い静止画性能】優れた高感度性能で暗くてもきれいに撮れる、最高常用ISO感度 51200(1)。人物、犬、猫の顔や瞳を検出する瞳AF/動物AF。瞬間を容易に切り取れる約11コマ/秒の高速連続撮影(2)や、友人やペットの自然な表情を捉えるサイレント撮影など、上位モデルから数々の機能を受け継ぎ、静止画撮影でも高性能を発揮します。1 動画撮影時は最高ISO 25600。2 メカニカルシャッター使用、高速連続撮影(拡張時)、JPEGおよび12bit RAW記録時。【高級感と使いやすさを両立させた外観デザイン】Zシリーズ共通の凹凸のあるレザー素材を使用した外観デザインを採用。安定した動画を撮影できる深く握りやすいグリップや、よりスムーズに設定を変更できるよう操作部材を上位モデルと同様の位置への配置など、高級感と快適な操作性を同時に実現しています。
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25、USBケーブルUC-E24、ストラップAN-DC25もしくはAN-DC29、ボディーキャップBF-N1電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)約350レンズ付属:NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR有効画素数約2088万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×73.5×59.5記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)電池寿命【撮影可能コマ数/時間(約)】(静止画モード)330コマ/(動画モード)75分撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドットISO感度設定100~51200シャッタースピード(ステップ幅:1/3ステップ時)(秒)1/4000~30レンズマウントニコン Z マウント画面寸法(mm)撮影:約23.5×15.7