カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「apw-14」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    形状保護構造IP65シリーズAPWシリーズ光源LED取付穴径(Φmm)22
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • アルミペッカーサポート14 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    アルミペッカーサポート14

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    5,298税込5,828
    1本
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール、(アングル)アルミ厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    規格PSE準拠
  • ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子

    ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS

    エイム電子
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
    使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
  • 抜け防止ロック式電源コードロックプラス サンワサプライ

    抜け防止ロック式電源コードロックプラス

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラック規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状接地2P機能ロックプラス機能付マグネット×USBポート数×プラグ形状3P・ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
    適合機種WEZ11000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
  • 電源コード EA764CDシリーズ エスコ

    電源コード EA764CDシリーズ

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
  • 電源コード 抜け防止ロック式 サンワサプライ

    電源コード 抜け防止ロック式

    サンワサプライ
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    抜け防止のロック機構により、工具や追加部品なしで簡単に固定可能です。電源が抜けては困るデータセンター・医療機器・放送設備などに最適です。抜け留め金具や結束バンドの取り付け作業が不要で、配線作業がスムーズにできます。ソケット側(C15)の内部構造だけでロックするため、機器側の加工や特殊なインレットは不要です。ケーブルの脱落事故を防ぎ、安定した電力供給を実現します。Cisco社製のサーバーなどに対応しています。
    適合規格PSE/あり定格容量15A・250VプラグIEC C14対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ソケットIEC C15(ロックプラス機能付き)
  • 電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子

    電源ケーブル C14/C13 12A-250V

    エイム電子
    2,698税込2,968
    1本
    7日以内出荷
    電源ケーブル C14/C13
    定格12A-250V
  • 電源コード 抜け防止ロック式 サンワサプライ

    電源コード 抜け防止ロック式

    サンワサプライ
    7,898税込8,688
    1本
    3日以内出荷
    抜け防止のロック機構により、工具や追加部品なしで簡単に固定可能です。電源が抜けては困るデータセンター・医療機器・放送設備などに最適です。抜け留め金具や結束バンドの取り付作け業が不要で、配線作業がスムーズにできます。ソケット側(C15)の内部構造だけでロックするため、機器側の加工や特殊なインレットは不要です。ケーブルの脱落事故を防ぎ、安定した電力供給を実現します。Cisco社製のサーバーなどに対応しています。
    適合規格PSE/ありコード長さ(m)電源/3定格容量15A・250VプラグIEC C14対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ソケットIEC C15(ロックプラス機能付き)
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工
    用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85