カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
「apw126」の検索結果

TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65シリーズAPWシリーズ
AGAW形コントロールBOX 2点用
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から31日以内出荷塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
AGAW形コントロールBOX 4点用
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から15日以内出荷塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴有材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
IC BUF NON-INVERT 3.6V 14TSSOP
Texas Instruments¥78税込¥861個13日以内出荷仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0353-47