カテゴリ
- 制御機器(16)
- 卓上消耗品(9)
- オフィス家具(8)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- 学童・教育用品(3)
- 切削工具(2)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(8)
- コクヨ(8)
- エフピコチューパ(5)
- エイム電子(4)
- cotta(4)
- サンワサプライ(3)
- omron(オムロン)(2)
- サクラクレパス(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- スイッチサイエンス(2)
- エスコ(1)
- SUN UP(1)
- エアージェイ(1)
- nexperia(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「apw2」の検索結果

パイプレンチ アルミ製
(44件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65材質(リング)アルミニウム
マルチアングルパイプレンチ
SUN UP¥5,998税込¥6,5981個当日出荷使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。 頭部の角度(9段階180°)が変更可能。 本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めにくわえられる管径(Φmm)34材質【上あご】クロムモリブデン鋼全長(mm)250材質(本体)アルミニウム
和菓子容器 APW 白
エフピコチューパ¥34,980税込¥38,4781ケース(50枚×32袋)3日以内出荷和菓子容器。閉めやすさ、開けやすさ、安全性にこだわりました。和菓子2個用。材質A-PET寸法(mm)138×82×40色白電子レンジ不可室数2
和菓子容器 APW-2-1
cotta¥1,398税込¥1,5381枚(50枚)3日以内出荷多層APETシート使用(環境にやさしいエコPET素材使用)しています。 嵌合部補強により蓋閉め時の閉めやすさを向上させました。 つかみ易い形状のつまみ採用です。 セーフティーエッジ加工をしているので、安心です。 従来素材に比べ透明性の向上(OPS比) APET素材ならではの復元性の良さ(店頭で見栄えを損ないません、へこんでも戻ります)材質A-PET寸法(mm)138×82×41色透明容量2コ用
押しボタンSW
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から46日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。照光種別LED
和菓子容器 APW-2-1 エンジ紋
cotta¥1,998税込¥2,1981枚(50枚)3日以内出荷おはぎに最適な濃い赤系の色合いに、日本の伝統模様が手作り感を演出します。 環境にやさしいシートを使用。多層シートによる環境保護、安全安心。 嵌合部の補強リブにより、蓋閉め時の閉めやすさを向上させました。 つまみがずれて間に空間があるので指が入りやすく、つかみ易い形状です。 ヒンジずらし加工により、ヒンジ開口部は閉じた形状になり、また、裁断部はセーフティーエッジ加工をしているので、安心です。材質A-PET寸法(mm)138×82×17、フタH23容量2コ用
ニューサクラカラー240mL
サクラクレパス¥1,998税込¥2,1981本(240mL)4日以内出荷運動会や文化祭などの共同作業に適したアクリル樹脂製えのぐです。アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいつや消し状に仕上がります。240mLの大容量は経済的で大人数の共同制作でも安心です
和菓子容器 APW-2-1 こがね黒
cotta¥1,998税込¥2,1981枚(50枚)3日以内出荷黒地に金の刷毛目模様を施した高級感のある柄です。刷毛目に模様を透かしで表現し、風情を感じさせます。 通年使いのみならず、年末年始にも最適な柄です。 環境にやさしいシートを使用。多層シートによる環境保護、安全安心。 嵌合部の補強リブにより、蓋閉め時の閉めやすさを向上させました。 ツマミがずれて間に空間があるので指が入りやすく、つかみ易い形状です。 ヒンジずらし加工により、ヒンジ開口部は閉じた形状になり、また、裁断部はセーフティーエッジ加工をしてるので、安心です。材質A-PET寸法(mm)138×82×17、フタH23容量2コ用
【+ECO】アップル社認定、アップルウォッチ用充電器USB-Cケーブル
エアージェイ¥4,298税込¥4,7281台6日以内出荷耐久性の高いメタルボディ&コネクターを採用、断線に強いメッシュケーブルを使用したAppleWatch磁気充電ケーブルです。 お手持ちまたは別売りのUSB-Cポート付き電源アダプターに挿してすぐに充電可能です。 ケーブル長は1mと2m、カラーはグレーとシルバーからお選びいただけます。材質(本体)亜鉛合金質量(g)約43出力(W)2.5コネクタ形状USB-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×11.7(磁気充電ドック)対応機種Apple Watch専用入力5V1A材質(ケーブル)網組ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応材質(コネクタ)アルミニウム
和菓子容器 APW A-PET
エフピコチューパ¥21,980~税込¥24,178~1ケース(50枚×24袋)ほか3日以内出荷和菓子容器。閉めやすさ、開けやすさ、安全性にこだわりました。季節や行事に合わせた柄で売場を華やかに。材質A-PET電子レンジ×
和菓子容器 APW エンジ紋
エフピコチューパ¥32,980~税込¥36,278~1ケース(50枚×24袋)ほか3日以内出荷和菓子容器。閉めやすさ、開けやすさ、安全性にこだわりました。季節や行事に合わせた柄で売場を華やかに。材質A-PET色(柄)エンジ紋電子レンジ×
Φ22 TWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から31日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚なし(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥42,980~税込¥47,278~1台7日以内出荷から22日以内出荷高い収納効率とシンプルな操作性が、レイアウト変更をストレスフリーに。軽快な使い心地のフラップテーブル。スタックピッチ90mmを実現した平行スタックにより、スペースを有効に活用できます。材質【天板】<表面材>メラミン化粧板<芯材>パーティクルボード<エッジ>樹脂押出材(ABS)【支柱】スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)【脚】<本体>アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)<キャスター>ナイロン(双輪)機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、スクエア―コーナー天板、ストッパー2個付き天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インベント シェルフデスク 天板高さ720(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。快適なテレワーク環境を実現。機能机上棚1段、足元棚1段、アジャスター、天板高さ組替え機能材質(天板)(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)天板厚さ(mm)25材質(脚)(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)棚板厚さ(mm)21グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インベント シェルフデスク 引き出し付き 天板高さ720(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。快適なテレワーク環境を実現。機能机上棚1段、足元棚1段、アジャスター、天板高さ組替え機能材質(棚板)スチール(焼付塗装)材質(天板)(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)棚板:約40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出内寸法/225×332×45材質(引出し)センター:(本体)スチール(焼付塗装)、(サイドカバー)樹脂成型品(POM)(引出レール)スチール(焼付塗装)材質(脚)(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)棚板厚さ(mm)21グリーン購入法適合天板部均等耐荷重(kg)約60サービス分類組立・設置・取付
フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板付・棚なし(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥52,980~税込¥58,278~1台7日以内出荷から22日以内出荷高い収納効率とシンプルな操作性が、レイアウト変更をストレスフリーに。軽快な使い心地のフラップテーブル。スタックピッチ90mmを実現した平行スタックにより、スペースを有効に活用できます。材質【天板】<表面材>メラミン化粧板<芯材>パーティクルボード<エッジ>樹脂押出材(ABS)【支柱】スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)【脚】<本体>アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)<キャスター>ナイロン(双輪)【パネル】樹脂押出材(ABS)機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、スクエア―コーナー天板、ストッパー2個付き天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インベント シェルフデスク 天板高さ900(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。快適なテレワーク環境を実現。機能足元棚2段、アジャスター、天板高さ組替え機能材質(棚板)スチール(焼付塗装)材質(天板)(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)棚板:約40材質(脚)(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)棚板厚さ(mm)21グリーン購入法適合天板部均等耐荷重(kg)約60サービス分類組立・設置・取付
インベント シェルフデスク 引き出し付き 天板高さ900(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。快適なテレワーク環境を実現。機能足元棚2段、アジャスター、天板高さ組替え機能材質(棚板)スチール(焼付塗装)材質(天板)(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)棚板:約40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×332×45材質(引出し)センター:(本体)スチール(焼付塗装)、(サイドカバー)樹脂成型品(POM)(引出レール)スチール(焼付塗装)材質(脚)(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)棚板厚さ(mm)21グリーン購入法適合天板部均等耐荷重(kg)約60サービス分類組立・設置・取付
和菓子容器 APW-4-2
cotta¥2,198税込¥2,4181枚(50枚)3日以内出荷多層APETシート使用(環境にやさしいエコPET素材使用)しています。 嵌合部補強により蓋閉め時の閉めやすさを向上させました。 つかみ易い形状のつまみ採用です。 セーフティーエッジ加工をしているので、安心です。 従来素材に比べ透明性の向上(OPS比) APET素材ならではの復元性の良さ(店頭で見栄えを損ないません、へこんでも戻ります)材質A-PET寸法(mm)125×124×37色透明容量4コ用
フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板なし・棚付(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥48,980~税込¥53,878~1台7日以内出荷から22日以内出荷高い収納効率とシンプルな操作性が、レイアウト変更をストレスフリーに。軽快な使い心地のフラップテーブル。スタックピッチ90mmを実現した平行スタックにより、スペースを有効に活用できます。材質【天板】<表面材>メラミン化粧板<芯材>パーティクルボード<エッジ>樹脂押出材(ABS)【支柱】スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)【脚】<本体>アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)<キャスター>ナイロン(双輪)【棚】<本体>スチールパイプ(メラミン焼付塗装)<エンドキャップ>樹脂成型品(ナイロン)耐荷重(kg)【天板】50【棚】9機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、スクエア―コーナー天板、ストッパー2個付き天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥58,980~税込¥64,878~1台7日以内出荷から22日以内出荷高い収納効率とシンプルな操作性が、レイアウト変更をストレスフリーに。軽快な使い心地のフラップテーブル。スタックピッチ90mmを実現した平行スタックにより、スペースを有効に活用できます。材質【天板】<表面材>メラミン化粧板<芯材>パーティクルボード<エッジ>樹脂押出材(ABS)【支柱】スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)【脚】<本体>アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)<キャスター>ナイロン(双輪)【棚】<本体>スチールパイプ(メラミン焼付塗装)<エンドキャップ>樹脂成型品(ナイロン)【パネル】樹脂押出材(ABS)耐荷重(kg)【天板】50【棚】9機能平行スタック(スタックピッチ90mm)、アジャスター機能(最大10mm)、スクエア―コーナー天板、ストッパー2個付き天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
和菓子容器 APW こがね黒
エフピコチューパ¥36,980~税込¥40,678~1ケース(50枚×24袋)ほか3日以内出荷和菓子容器。閉めやすさ、開けやすさ、安全性にこだわりました。季節や行事に合わせた柄で売場を華やかに。材質A-PET色(柄)こがね黒電子レンジ×
PCAL9555APW-I2C-GPIOエクスパンダ
スイッチサイエンス¥1,098税込¥1,2081個10日以内出荷仕様●タイプ:-●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2042-43
和菓子容器 APW 雲龍
エフピコチューパ¥33,980~税込¥37,378~1ケース(50枚×32袋)ほか3日以内出荷和菓子容器。閉めやすさ、開けやすさ、安全性にこだわりました。季節や行事に合わせた柄で売場を華やかに。材質A-PET電子レンジ×
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS
エイム電子¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から6日以内出荷抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781セット(86点組)欠品中産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
抜け防止ロック電源コード
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781本当日出荷機能ロック機能付き色ブラック規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコネクタ形状IEC C13・NEMA 5-15P定格容量12A・125V(合計1200Wまで)マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
抜け防止ロック電源コード
サンワサプライ¥6,098税込¥6,7081本当日出荷サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。 金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。用途サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局など色ブラック規格PSE準拠機能ロック機能付き
AGAW形コントロールBOX 2点用
IDEC(和泉電気)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から29日以内出荷塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。適合機種WEZ11000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
電源コード EA764CDシリーズ
エスコ¥5,930税込¥6,5231個翌日出荷サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
電源コード 抜け防止ロック式
サンワサプライ¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷抜け防止のロック機構により、工具や追加部品なしで簡単に固定可能です。電源が抜けては困るデータセンター・医療機器・放送設備などに最適です。抜け留め金具や結束バンドの取り付け作業が不要で、配線作業がスムーズにできます。ソケット側(C15)の内部構造だけでロックするため、機器側の加工や特殊なインレットは不要です。ケーブルの脱落事故を防ぎ、安定した電力供給を実現します。Cisco社製のサーバーなどに対応しています。適合規格PSE/あり定格容量15A・250VプラグIEC C14対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ソケットIEC C15(ロックプラス機能付き)
PCA9629APWステッピングモータードライバ用ピッチ変換モジュール
スイッチサイエンス¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷NXP社製のステッピングモーターコントローラPCA9629APWを搭載したピッチ変換基板です。 I2Cバス経由で書き込んだレジスタの設定値を元に、ステッピングモーター用のパルスを生成します。なお、PCA9629APW は、モータードライバを内蔵していません。したがって、モータに合わせて別途ドライバをご用意ください。 4相のユニポーラステッピングモーターをコントロール可能 25mAのモーター用出力ポートを4つ搭載 1相、2相、および1-2相駆動方式に対応 モーターのステップ数、もしくは連続動作を設定可能 モーター停止時の状態を設定可能 起動時のランプアップ、停止時のランプダウンをプログラム可能 ステップカウンタは32ビット長 ウォッチドッグ機能を搭載 4ポートのGPIOを搭載 ICからの各種割り込み機能を搭載 インターフェースはI2C I2C アドレスは0x40(0100 000x)~0x5E(0101 111x)に設定可能 I2C用プルアップ抵抗用のパターンあり(抵抗は未実装)動作電圧4.5V~5.5V