カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「apx510-240」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)

    富士電機(10件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)

    富士電機(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    口金SX6s/8×5.4消費電流(mA)7
  • スズメバチマグナムジェットプロ アース製薬

    スズメバチマグナムジェットプロ

    アース製薬(30件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1本(550mL)
    当日出荷
    反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(巣の直径25cmまで) 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 ※本品は強力噴射のため、約45秒で全て噴射されます。 屋外専用 【適用害虫】 スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
    トラスコ品番818-5049種別エアゾール容量(mL)550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×265×66使用の目安【飛んでいるスズメバチの駆除】適量を直接噴射してください。【スズメバチの巣の駆除】巣にゆっくり近づき、風上となる3m程度離れた所から噴射しながら、さらに巣に近づき、1m程度離れた場所から巣穴の中に10秒以上噴射してください。【スズメバチの巣作り阻止】スズメバチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射してください。有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ有効期間1ヶ月アズワン品番64-1139-28利用場所屋外
  • ハチ超激取れ フマキラー

    ハチ超激取れ

    フマキラー
    799税込879
    1個
    当日出荷
    組み立て簡単〇吊るした日から強力誘引〇一度入ったら出られない〇持続期間約1か月〇巣作り予防にも。
  • カダンハチ超激取れ フマキラー

    カダンハチ超激取れ

    フマキラー(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(2個)
    当日出荷
    〇人工樹液に乾燥酵母を加えた独自ブレンドの誘引捕獲液でハチを強力誘引。・吊るした日から効果を実感。・脱出を防止するスリ鉢スリ鉢構造の容器。・女王バチも捕獲。・巣作り予防にも。・プラスチック使用量約20%削減*。※メーカー従来品比
    適合害虫スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、ガ、ハエ、コガネムシ(ミツバチ、マルハナバチは誘引されません)
  • ハチアブマグナムジェット アース製薬

    ハチアブマグナムジェット

    アース製薬(89件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本(820mL)ほか
    欠品中
    安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で4ヶ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
  • 高輝度LEDランプ エスコ

    高輝度LEDランプ

    エスコ(10件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
  • 電球(白熱球) モノタロウ

    電球(白熱球)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
    用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)

    富士電機(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    クリア電球形状小パネル球
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)6
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)6.3口金E10定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • アースガーデン ハチ取り撃滅 捕獲器タイプ アース製薬

    アースガーデン ハチ取り撃滅 捕獲器タイプ

    アース製薬(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕掛けたその日からお庭まわりに飛来したハチを捕獲退治。 入ったら二度と出られない強力捕獲システム※ミツバチは誘引・捕獲されません。 巣を作る春先の女王バチも捕獲でき、巣作りの予防につながります。 【圧倒的にハチが取れる5つの秘密】 (1)速効誘引:ハチの大好きな黒蜜と発酵した樹液の香りがすばやく立ちこめ驚異的な速さで誘引捕獲。翌日には効果実感(使用環境により異なります)。 (2)大きな2つの入り口:香りが広がりやすく、どちらの方向からでもハチが入りやすい。 (3)ハチを導く足場:ハチは足場があると降り立つ習性を取り入れた形状。 (4)逃さず沈む:身体についたら即座に密着し、すばやく沈める誘引捕獲液で1度入ったら逃さない。※大型のハチは沈みません。 (5)最後まで効果キープ:誘引捕獲液表面にカビが生えないため、誘引効果と捕獲力が最後まで続く。 【対象害虫】ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ※ミツバチは誘引・捕獲されません。
    用途ハチ捕獲器タイプ吊り型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×146×116使用の目安お庭等に1個(約10坪あたり1個)対象害虫ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ※ミツバチは誘引・捕獲されません。適合害虫ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)、コガネムシ、ガ※ミツバチは誘引・捕獲されません。有効期間夏:約20日から30日間、春・秋:約30日から40日間使用場所●地面より1mから3mくらいのところ ●ハチをよく見かける場所 ●緑が多くある場所 ※直射日光のなるべく当たらない所
  • ハチ・アブバズーカジェット フマキラー

    ハチ・アブバズーカジェット

    フマキラー(4件のレビュー)
    1,278税込1,406
    1本(550mL)
    当日出荷
    羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でハチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。超速ジェットノズル採用。*環境により異なります。
  • L・ビーム(電球型LED) L701 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L701

    M&H(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    用途マイナスアース車専用。タイプ集光消費電力(W)0.13定格電圧(V)6口金BA9S
  • ハチアブスーパージェット アース製薬

    ハチアブスーパージェット

    アース製薬(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(455mL)ほか
    当日出荷
    安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) 大量に遠くまで噴射できる強力ジェットタイプ。 ※本品は強力噴射のため、約35秒で全て噴射されます。 無風時最大11m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
  • 業務用スズメバチ誘引捕獲器 SHIMADA

    業務用スズメバチ誘引捕獲器

    SHIMADA(3件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    欠品中
    3~5月に設置することで、女王バチを捕獲し、秋の働きバチの活動期の被害、巣作り防止に効果があります。 施工は簡単。庭木やフェンス(人通りのない場所)に吊るすだけ。 スズメバチを誘い込み、業務用大型ボトルで集中捕獲します。 薬物不使用の安全な誘引液使用。
    適合害虫スズメバチ利用場所屋外
  • ハチがホイホイ アース製薬

    ハチがホイホイ

    アース製薬(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕掛けたその日から飛来したハチを強力誘引、捕獲するハチ用捕獲器です。入ったら二度と出られないハチ地獄処方です。 持続期間は約1ヵ月です。(使用環境により異なります) 【驚くほどにハチが捕れる5つの秘密】 (1)速効誘引:ハチの大好きな黒蜜と発酵した樹液の香りがすばやく立ちこめ驚異的な速さで誘引!翌日には効果実感。※使用環境により異なります。 (2)大きな2つの入り口:香りが広がりやすく、どちらの方向からでもハチが入りやすい。 (3)ハチを導く足場:ハチは足場があると降り立つ習性を取り入れた形状。 (4)逃さず沈む、入ったら2度と出られないハチ地獄処方:身体についたら即座に密着し、すばやく沈める誘引捕獲液で1度入ったら逃さない。※大型のハチは沈みません。 (5)最後まで効果キープ:誘引捕獲液表面にカビが生えないため、誘引効果と捕獲力が最後まで続く。 ※ミツバチは誘引・捕獲されません。 【適用害虫】ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)コガネムシ、ガ
    用途※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。使用にあたっては、ハチに刺されないよう十分注意してください。 (1)誘引捕獲液の入った袋を開けずによく振ってください。 (2)袋を開封して下容器の中にすべて入れてください。(誘引捕獲液がこぼれないよう注意してください) (3)下容器に示されたラインまで水を加えてください。 (4)フタと下容器側面のマークを合わせてはめ、フタに記載された「まわす」という印字方向にカチッとはまるまでまわしてください。 【組み立て・設置方法】 (1)フタの部分に屋根をカチッとはまるように取り付けます。 (2)注意喚起シールを下容器の側面に貼り付け、付属の吊下げひもをフタの上部の穴に通して庭木などに吊るしてください。 ※設置後は、ハチが誘引され飛来するので、不用意に近づいたりハチを刺激したりしないよう十分注意してください。 【効果的な設置場所】 ※直射日光のなるべく当たらない所に設置してください。 地面より1mから3mくらいのところ ハチをよく見かける場所 緑が多くある場所 【設置の目安】 お庭等に1個(約10坪あたり1個) 【持続期間の目安】 夏:約20日から30日間 春・秋:約30日から40日間 ※気象条件などの使用環境により、効果や持続期間は異なります。 ※容器内の誘引捕獲液がなくなったり、ハチがいっぱいになったら新しいものに交換してください。 【ハチがホイホイの設置目安カレンダー】 4月から6月:巣を作るために女王バチが飛びまわり活動が活発になります。女王バチをこの時期に捕まえて巣作りを防ぎましょう。 6月から8月:巣が大きくなり、徐々に働きバチが増えてきます。攻撃性が高まる前に捕まえて、被害にあわないようにしましょう。 8月から10月:最も巣が大きくなる時期です。攻撃性も高まるので設置の際は十分注意してください。セット内容吊り下げひも、屋根、フタ、下容器、誘引捕獲液、注意喚起シール種別置き型容量1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×136×116使用の目安お庭等に1個(約10坪あたり1個)適合害虫ハチ(スズメバチ/アシナガバチ/ドロバチ等)、コガネムシ、ガ有効期間1ヶ月使用場所地面より1mから3mくらいのところ、ハチをよく見かける場所、緑が多くある場所使用期間夏:約20日から30日間春・秋:約30日から40日間※気象条件などの使用環境により、効果や持続期間は異なります。