カテゴリ

  • 自動車純正部品(131)
  • 研磨材(44)
  • 制御機器(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 測定用品(21)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク純正部品(14)
  • 切削工具(13)
  • 建築金物(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • バイク部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • トラック純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • オフィス家具(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 住設機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aq-1」の検索結果

442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AQ1ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ1ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1箱(20個)
    欠品中
  • エンブレム,フレームカバー 68131-25D91-AQ1 スズキ

    エンブレム,フレームカバー 68131-25D91-AQ1

    スズキ
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
  • ワイヤーカッター 超硬付 AQ01S1 ノーブランド

    ワイヤーカッター 超硬付 AQ01S1

    ノーブランド
    47,980税込52,778
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤーをΦ1.5まで切断可能。
    全長170mmアズワン品番67-4568-40
  • 2段カセットペディスタル・AQ1 Canon

    2段カセットペディスタル・AQ1

    Canon
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    LBP961Ci用2段カセットペディスタル。640枚(64g/m2)×2段。
  • ネット マルカン ニッソー

    ネット

    マルカン ニッソー(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    網目が細かく、小型魚類のすくい上げや水槽内のゴミの除去に適しています。ネットは柔らかい素材でできており、魚を傷つけにくいです。
  • メッシュ脚絆 コーコス信岡

    メッシュ脚絆

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    539税込593
    1組
    当日出荷
    メッシュ素材使用。面ファスナータイプ
    用途屋外作業全般。農林作業。建設土木作業ブラック長さ(cm)19混率(%)ナイロン100
  • AQロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AQロングボールポイント六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質は超強力合金鋼です。
    形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AQ10 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AQ10

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
    取付穴径(Φmm)10.5耐衝撃(誤動作)最大200m/s2許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/minPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)移行汚染度3(IEC947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
  • ツイン文鎮 あかしや

    ツイン文鎮

    あかしや
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    左右を押さえる2本組。美しい光沢仕上げ。画仙紙や書初めに適した300g。
    用途書道用文鎮種別12角
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木材水分計 AQ-10 サンコウ電子研究所

    木材水分計 AQ-10

    サンコウ電子研究所
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。
    質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34測定範囲(%)6.5~100モード切替木材水分%、MCモ-ドアズワン品番1-4441-01RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
  • 不織布内袋 巾着 エーワン[不織布]

    不織布内袋 巾着

    エーワン[不織布]
    1,298税込1,428
    1袋(10枚)
    当日出荷
    雑貨や洋服など、商品をやさしく守る巾着タイプの不織布製内袋です。
    用途雑貨や洋服などの保管に材質ポリプロピレン
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックス半分タイプ rose

    ボックス半分タイプ

    rose
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    2個1セットにて使用することにより、長さを自由自在に調節可能です。 ボックスの突起により積み重ね可能です。 組み合わせは自由自在です。
    用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に材質ABS樹脂ブラックタイプ積み重ね・ボックス半分タイプ(2個にて使用)
  • フロアーリック ハイロジック

    フロアーリック

    ハイロジック(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    扉と床の隙間風・埃を防ぐ
    全長(mm)1000
  • ステンアクアレール 支柱用自在ジョイント BAUHAUS(マツ六)

    ステンアクアレール 支柱用自在ジョイント

    BAUHAUS(マツ六)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
    用途浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 2本、六角棒スパナ(呼び2.5)(支柱止め用) 1本、六角棒スパナ(呼び4)(角度固定用) 1本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ99×厚さ38.2全長(mm)60ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32
  • アルミ製4点支柱杖 AQ-11シリーズ マキテック

    アルミ製4点支柱杖 AQ-11シリーズ

    マキテック
    6,298税込6,298非課税商品
    1本
    当日出荷
    丈夫な4点支柱杖
  • 25.4sq袋ナット用ソケット FPC

    25.4sq袋ナット用ソケット

    FPC(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全長L(mm)76寸法D2(mm)49差込角(sq.)25.4(1/1")
  • 異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)

    異種管継手 アクアタイプ

    古河電工(古河電気工業)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
  • SPM(コロイダルシリカ) PRESI

    SPM(コロイダルシリカ)

    PRESI
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ルミ、銅、チタン、薄膜付材料全般
    粒径(μm)0.03
  • ダイヤモンド切断砥石 アキュラ

    ダイヤモンド切断砥石

    アキュラ
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 。※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド 。※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 。※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 。※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
  • 袋ナット用 ソケット 差込角19mm FPC

    袋ナット用 ソケット 差込角19mm

    FPC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)67差込角(mm)19.0
  • CLA-2用タブレットホルダー オプション TRUSCO

    CLA-2用タブレットホルダー オプション

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途アクションカメラの固定に。
  • HI-LAカップリング  メスアダプター リケン

    HI-LAカップリング メスアダプター

    リケン(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品です。
    用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状メスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製4点支柱杖 マキテック

    アルミ製4点支柱杖

    マキテック
    4,798税込4,798非課税商品
    1本
    翌々日出荷
    ストラップ付の4点支柱杖
    用途ご自宅内の歩行補助に使用付属品ストラップ付適合先ゴム:TG-13BK材質本体フレーム:アルミニウム合金、グリップ、:PVC、補助グリップ:ナイロン、先ゴム:PVC、脚部フレーム:スチール、ストラップ:ナイロン質量(g)約820表面処理アルマイト寸法(cm)脚:15×21高さ(cm)約64~81.5 8段階
  • ボックス半分タイプ 2パーツ仕切り有り rose

    ボックス半分タイプ 2パーツ仕切り有り

    rose
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    2個1セットにて使用することにより、長さを自由自在に調節可能です。 ボックスの突起により積み重ね可能です。 組み合わせは自由自在です。
    用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に仕様積み重ね・ボックス半分タイプ(2個にて使用)トラスコ品番770-8513材質ABS樹脂ブラック質量(g)80有効幅(mm)40外寸法・高さ(mm)26.5外寸法・奥行(mm)96外寸法・間口(mm)96
  • パワーモジュール用放熱器 TDKラムダ

    パワーモジュール用放熱器

    TDKラムダ
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    タイプ放熱器
  • 電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計 サンコウ電子研究所

    電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計

    サンコウ電子研究所
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    胸ポケットサイズの超小型です。 高性能でありながら低価格です。 建築用材の含水率をチェックできます。
    適合製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。トラスコ品番276-1793質量(g)100電源単4乾電池×2本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123測定範囲(%)6.5~100RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5~20.0%
  • フロアーリック ピンチブロック

    フロアーリック

    ピンチブロック
    4,798税込5,278
    1本
    翌日出荷
    下框のスキマからのホコリ・風・光・虫・音・水の侵入を防止します。
    用途開き扉用長さ(mm)1500
  • 一方コック(金属) マルカン ニッソー

    一方コック(金属)

    マルカン ニッソー
    539税込593
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    エアーの調節ができる金属製の一方コックが2個入っています。
    材質黄銅質量(g)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×10×130入数10×25
  • OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル SMC

    OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル

    SMC
    879税込967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8相当ワンタッチ管継手サイズΦ10
  • AQ_5_0 - クイックエキゾーストバルブ SMC

    AQ_5_0 - クイックエキゾーストバルブ

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    ねじの種類(-) Rc
  • 電気式木材水分計 三商

    電気式木材水分計

    三商
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    針葉樹(SOFT)、広葉樹(HARD)を選択して測定。。レンジ切換で広く粉体・シート・ペースト状の物質などの水分比較が可能。
    付属品予備針、6角レンチ、針電極カバー質量(g)約100電源単4乾電池2個測定方式直流電気抵抗式測定範囲(%)木材:6.5~100%(SOFT、HARD)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123分解能(%)0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
  • 【レンタル】直読式総合水質計 JFEアドバンテック

    【レンタル】直読式総合水質計

    JFEアドバンテック
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    90%応答速度1秒以内※の高速応答を実現した蛍光方式のDOセンサーを採用。AAQ176は、CTD観測と同時に0.5m/秒の降下速度で溶存酸素の鉛直測定が可能になり、作業時間の大幅な短縮と詳細の鉛直分布が取得できます。測定項目は、水温、深度、塩分、クロロフィル、濁度、DO、pH、光量子の8項目です。※気体雰囲気中(1気圧25℃)での応答速度の標準値
    仕様●測定項目【深度】タイプ:半導体圧力センサー、測定レンジ:0~100m、分解能: 0.002m、精度:±0.3%FS、時定数:0.2秒【水温】タイプ:サーミスタ、測定レンジ: -3~+45℃、分解能:0.001℃、精度:±0.01℃(0~35℃)、時定数:0.2秒【電導度】タイプ:電極式、測定レンジ:0~65mS/cm、分解能: 0.001mS/cm、精度:±0.01mS/cm (2~65mS/cm)、時定数:0.2秒【塩分】タイプ:実用塩分式、測定レンジ:2~42、分解能:0.001、精度:±0.01、時定数:0.2秒【濁度】タイプ:後方散乱光式、測定レンジ:0~1,000FTU (ホルマジン基準)、分解能:0.03FTU、精度:±2%、時定数:0.2秒【クロロフィル】タイプ:蛍光測定、測定レンジ:0~400ppb (ウラニン基準)、分解能:0.01ppb、精度: ±1%、時定数:0.2秒【DO】タイプ:燐光式、測定レンジ: 0~20mg/l (0~200%)、分解能:0.001mg/l (0.01%)、精度:±0.4mg/l (±2%)、時定数:0.4秒【光量子】タイプ:フォトダイオード、測定レンジ:0~5,000μmol/(s・m2)、分解能:0.1μmol/(s・m2)、精度:±5%、時定数:0.2秒【pH】タイプ:ガラス電極、測定レンジ:0~14pH、分解能: 0.01pH、精度: ±0.2、時定数:10秒●ハンディユニット型式:H-11画面:4行20桁LCD操作方法:タッチボタン表示内容:測定データメモリータイプ:512MBコンパクト フラッシュメモリー測定手法メモリー方式:選択インターバル (0.1、0.2、0.5、1、2、5、10秒)毎の連続測定データの記録数:約1400万データ(約50万データごとに1ファイル) 4096ファイル印字機能:なし (外部プリンターに接続し、データ印字)カレンダー情報:内蔵電源:単3型アルカリ電池8本/AC100V/DC12V寸法:85mm × 115mm × 255mm、ケーブル長100m質量:約1.0kg(電池含まず)備考:センサーはハンディユニットの電池からの電源供給になります。 連続使用は6~8時間程度です。(設定により異なります。)セット内容本体、ハンディユニット、センサゾンデ、光量子センサキャップ、DOセンサキャップ、インターフェイスユニット、接続ケーブル 100m、ACアダプタ、中性リン酸塩標準液 pH6.86、ほう酸塩標準液 pH9.18、校正容器 ×2、結露防止用窒素ガス缶、六角レンチ、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(AAQ-PRO2)、通信ソフト(データ転送ソフト)、通信ソフト(データ処理ソフト)、USBシリアルケーブル ドライバーCD、取扱説明書(直読式総合水質計 AAQシリーズ)、取扱説明書(AAQシリーズ専用小型処理ユニット H-11)、取扱説明書(AAQ-PRO2 通信処理ソフト)、取扱説明書(AAQ-H11 データ転送ソフト)、取扱説明書((AAQ-RINKO データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×8本サービス分類レンタル
  • アルミ製 高真空L型バルブ XLHシリーズ SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ XLHシリーズ

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
  • AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型) 豊彰繊維工業

    AQスリングⅣE(4等級・両端アイ型)

    豊彰繊維工業
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。
    用途屋内外での玉掛け作業仕様JIS B 8818 4等級相当品種別両端アイ型材質ポリエステル等級4等級ベルト厚(mm)9~10
  • 低損失型水抜栓 【北海道向け】 光合金

    低損失型水抜栓 【北海道向け】

    光合金
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    低損失型水抜栓 【北海道向け】
    材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
  • プチアップリケ サンフェルト

    プチアップリケ

    サンフェルト
    249税込274
    1枚
    6日以内出荷
    アイロンで簡単に貼れる小さなアップリケです。 手書き風のデザインが魅力のプチアップリケで、いつものアイテムがかわいく変身! マスクのワンポイントに、巾着やポーチに、ハンカチやランチョンマットに…オリジナルのアイテムが手軽に仕上がります!
    質量(g)2
...