カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aq3000 smc」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ AQ3000 SMCクイックエキゾーストバルブ AQシリーズ AQ3000SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) G
AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ3000) SMCAQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ3000)SMC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(F) G
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)SMC(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ2000) SMCAQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ2000)SMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型) PISCO(ピスコ)急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7最低作動圧力(MPa)0.05使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)急速排気弁 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7タイプスタンダードタイプ使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイクイックエキゾースト弁(急速排気弁)コガネイ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
使用流体空気質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
AQ_F - ワンタッチ管継手内蔵/クイックエキゾーストバルブ SMCAQ_F - ワンタッチ管継手内蔵/クイックエキゾーストバルブSMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
型式AQ240F-04-04
クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ AQ2000 SMCクイックエキゾーストバルブ AQシリーズ AQ2000SMC
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
仕様(L) 低温仕様 (-30~60℃)ねじの種類(F) G