カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
「aqus910」の検索結果

9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業付属品ホルダトラスコ品番384-8566セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)420硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付質量(g/セット)420サイズ規格ミリ