カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 切削工具(7)
  • カー用品(1)

「aqv」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フォトモスリレー HE 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 1b

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b
    用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.15パッケージDIP6
  • フォトモスリレー  HF 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HF 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    接点構成1a
  • ANTIQUE ハンドルカバー grace

    ANTIQUE ハンドルカバー

    grace
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • Photomos短絡保護ノンラッチタイプ Panasonic(パナソニック)

    Photomos短絡保護ノンラッチタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(50個)ほか
    17日以内出荷から33日以内出荷
    電圧DC負荷電圧(V)60パッケージDIP6
  • フォトモスリレー HE 1a 高容量 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 1a 高容量

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G) 負荷電圧 30Vと60Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G) 出力構成:1a
    用途計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場規格UL/C-UL、VDE接点構成1a
  • SEC-バイト 住友電工ハードメタル

    SEC-バイト

    住友電工ハードメタル
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ホルダ GND 住友電工ハードメタル

    ホルダ GND

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • フォトモスリレー HS 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HS 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現 負荷電圧:400V 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a
    用途通信・電話装置、電池駆動機器電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP6
  • フォトモスリレー GU 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品) 出力構成:1a
    用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1aパッケージDIP6
  • フォトモスリレー GU 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1b

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1b
    用途防犯・防災機器、センサ機器、電話装置接点構成1b
  • ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
  • フォトモスリレー GU SOP 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(75個)ほか
    63日以内出荷から103日以内出荷
    電圧AC/DC接点構成1a
  • フォトモスリレー GU SOP 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1b

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(75個)ほか
    63日以内出荷から103日以内出荷
    電圧AC/DC接点構成1b耐電圧(V)1500
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF

    住友電工ハードメタル
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(5個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGFRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトモスリレー 高絶縁 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー 高絶縁

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
  • フォトモスリレー GU Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(50個)
    63日以内出荷
  • フォトモスリレー  GUカレントリミット機能付 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GUカレントリミット機能付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1箱(50個)
    63日以内出荷
  • フォトモスリレー GE 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GE 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷から103日以内出荷
    接点構成1a
  • フォトモスリレー HE SOP 1a 高容量 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE SOP 1a 高容量

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1箱(75個)ほか
    63日以内出荷
    連続負荷電流:Max.3Aの高容量 負荷電圧:50Vと80Vを品揃え 小型のSOP形状 出力構成:1a
    用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場電圧AC/DC規格UL/C-UL、VD接点構成1a負荷電圧(V)50負荷電流(A)3耐電圧(V)1500パッケージSOP6
  • フォトモスリレー HE 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    接点構成1a
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用)

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
    適合機種WEZ11000シリーズ等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
  • レンチ 住友電工ハードメタル

    レンチ

    住友電工ハードメタル
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    レンチです。
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ)

    住友電工ハードメタル
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5
  • フォトモスリレー GE 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GE 1b

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    電圧AC/DC接点構成1bパッケージDIP6
  • フォトモスリレー Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1箱(75個)ほか
    63日以内出荷
  • RBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボード ケイシーズ

    RBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボード

    ケイシーズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個の半導体リレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラーにはワンチップCPU(PIC16F628A)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。出力用半導体リレーにはMOSFETリレーを採用しましたので、多様な負荷に対応できます。また、半導体リレーのため、動作音が無く、開閉回数による寿命がありません。本ボードでは、汎用のRS-232Cポートを持ちASII文字列を送ることができるPCやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。
    種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、無極性半導体リレー接点、スイッチ線引き出し3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線電流(mA)75(9V時最大)、100(12V時最大)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oコントロールコマンド端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力接点容量AC/DC60V0.4A (初期実装分AQV212またはG3VM-61B1での値)
  • フォトモスリレー GE 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GE 1b

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷から103日以内出荷
    電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1b耐電圧(V)5000