カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「aqv212」の検索結果

パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V ac/dc 基板実装, AQV212SZ
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個7日以内出荷取付方式基板実装シリーズAQV接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(mA)500スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)60 ac/dc
フォトモスリレー GU 1a
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50個)ほか63日以内出荷負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品) 出力構成:1a用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1aパッケージDIP6
RBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボード
ケイシーズ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個の半導体リレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラーにはワンチップCPU(PIC16F628A)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。出力用半導体リレーにはMOSFETリレーを採用しましたので、多様な負荷に対応できます。また、半導体リレーのため、動作音が無く、開閉回数による寿命がありません。本ボードでは、汎用のRS-232Cポートを持ちASII文字列を送ることができるPCやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、無極性半導体リレー接点、スイッチ線引き出し3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線電流(mA)75(9V時最大)、100(12V時最大)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oコントロールコマンド端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力接点容量AC/DC60V0.4A (初期実装分AQV212またはG3VM-61B1での値)