カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「aqw212」の検索結果

パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:350 V 表面実装, AQW210EHA
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA適合RoHS対応寸法(mm)9.86×6.4×2.9取付方式表面実装極数2接点構成DPST最大負荷電流(A)0.12スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP最大ターンオン時間2ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)5 dc最大負荷電圧(V)350電圧制御範囲(V)1.5→5
フォトモスリレー GU 2a
Panasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~1箱(50個)ほか103日以内出荷電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成2a耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー GU SOP 2a
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a用途計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成2a耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GE 2a
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V、350V、400V、600Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:2a用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器接点構成2a