カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
「aqw614」の検索結果

フォトモスリレー GU 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a1b用途セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、センサ機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a1b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.1耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー GE 1a1b
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現 負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:1a1b用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI接点構成1a1b耐電圧(V)5000パッケージDIP8